12個のコンセント口と2個のUSB-Cポート、3個のUSB-Aポートを備えたタワー形状のUSBタップです。USBポートの合計最大出力は65W(20V/3.25A)。2つのUSB-CポートはPower Delivery3.0に対応しています。本製品のUSB-Cポートを使用すれば、パソコンやタブレット、スマートフォンを効率よく充電が可能です。
色ブラック
コンセント個数12
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ50mm)12個口電源タップです。※iPad(第8世代のACアダプタが12台接続可能です。ほこりの侵入をガードする、ほこり防止シャッター付きです。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。トラッキング火災に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
色ホワイト
タイプ差込口:ノーマルタイプ
定格15A・125V
適合規格PSE
コンセント個数12
コンセント形状2P
機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり
穴間隔(mm)150(仮固定)
使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)
被覆二重被ふくコード
マグネットあり
プラグ形状スイング
間隔(mm)50(差込口)
耐トラッキングあり
4方向からプラグが差し込めるAC12個口とUSB-A(2ポート)とType-C(1ポート)の充電可能なPD30W仕様タワー型電源タップです。
一括集中スイッチ付きなのでUSB充電ポートも含め一括でON/OF可能です。
底面に仮固定用フックきで仮固定ができます。
付属品仮固定用ネジ4本
スイッチ一括集中スイッチ
出力【USB】合計5V 3AUSB-C PD30W (5V 3AA/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A)
定格100V/14A
コンセント個数12個口
コンセント形状2P/ノーマルタイプ
コード長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×99×162
電源コード(m)2
定格出力最大3A
機能二重絶縁ケーブル、絶縁キャップあり/底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付
ブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付き
保護機能過電流保護機能
マグネットなし
USBポート数3ポート
プラグ形状スイングプラグ
間隔(mm)差込口:35
雷ガードなし
埃防止シャッターなし
タワー型で差込口が側面に4方向3個口(合計12個口)並んでいる為、どこからでも差込むことができ便利です。USB-A充電ポートが2ポート、(合計3.1AA)Type-Cポート(最大3A)が1ポートあり、タブレットやスマホの充電ができます。一括ON/OFFできる集中スイッチ付きです。本体底面には滑り止めゴムが付いており、動きを低減できます。プラグはスイング式トラッキング予防絶縁キャップ付きなので、恐ろしい電気火災を予防できます。ブレーカー内蔵で、消費電力オーバー時は自動に電源が切れるので安心です。
仕様USBポート定格出力:DC5V、コードの種類(被ふく):底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付、コード仕上り外形寸法:4.3×7.6mm、コード導体サイズ:1.8mm2x2C VFFコード
色ブラック
規格PSE適合
スイッチ一括集中スイッチ
定格100V/14A
コンセント個数12
コンセント形状2P/ノーマル
電源コード(m)2
機能二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付、耐トラッキング
ブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付
保護機能過電流保護機能
アース端子なし
マグネットなし
USBポート数3ポート
プラグ形状スイングプラグ
USBポート3.1A USB-A×2ポート(合計3.1A出力)/Type-C×1ポート(最大3A)
間隔(mm)差込口:35
雷ガードなし
埃防止シャッターなし
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計4ポートで複数の機器を同時に充電できます。
仕様雷サージあり
寸法(mm)42×43×272
スイッチ一括スイッチ
定格電力(W)1450まで
定格電圧(V)100~125
コンセント個数12
コンセント形状2P
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付
USBポートType-A×3、Type-C×1
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでAC12口なのにコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。ほこり侵入防止シャッターあり(30度、60度、120度、150度へ回転時)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
仕様雷サージあり
寸法(mm)40×50×220
色ホワイト
スイッチ一括スイッチ
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)100~125
コンセント個数12
コンセント形状2P
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格容量250V・30A(合計3000Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
標高(m)2000以下
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A)
間隔(mm)【差込口】40
ケーブル種類VCT(3芯)
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。
IEC320C13コネクタ8個口、12個口、16個口、20個口、24個口、28個口を用意しています。
抜け防止ロック機能搭載を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ(30Aまで)付きです。
本体には取り付け穴があり、ネジで直接取付可能です。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
電源コード(3m)、電源プラグ(NEMAL6-30P)が標準で付いています。
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格容量30A・250V
電源コード(m)3
プラグ平行型
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2
標高(m)2000以下
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P
間隔(mm)【差込口】40
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状IECC13(ロックプラス機能付)
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
許容電流(A)23
定格容量125V・15A(合計1500Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状3P(接地付きプラグ)
導体サイズ(mm2)2
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCTF2.0(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
コード長さ(m)3
機能通電ランプ付き
規格PSE準拠
コンセント形状3P抜け止め
定格容量20A・125V(合計2000Wまで)
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3
プラグ平行型
色ブラック
仕様【二重構造】あり
タイプ抜け止め
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント形状3P
コード長さ(m)3
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
USBポート数×
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。
仕様【二重構造】あり
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数12
許容電流(A)28
定格容量125V・20A(合計2000Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状引掛け式NEMAL5-20
導体サイズ(mm2)3.5
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
¥19,980
税込¥21,978
18日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでAC12口なのにコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口(合計 3.4A)で複数の機器を同時に充電できます。
仕様雷サージあり
寸法(mm)42×43×272
色ホワイト
スイッチ一括スイッチ
定格電力(W)1450まで
定格電圧(V)100~125
コンセント個数12
コンセント形状2P
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付
USBポートType-A×2
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムとマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き
材質耐熱性ABS+PC樹脂
質量(kg)約1
スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3
定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A
コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯
保護回路USB出力過負荷保護
色(本体)ブラック
差込口AC:12個口(3個口×4面)
USBポートUSB A×3、USB Type-C×1
取扱説明書日本語取扱説明書あり
耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大12口を実現。急速充電用USBポート×2口(合計3.4A)で2台同時充電可能。オフィスの電源不足解消に。
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数最大12(90度回転時使用可能)
コンセント形状2P
コード長さ(m)1.8
定格容量15A・100~125V(1450Wまで)
機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガード
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート2(Type-A×2)合計3.4A
1個
¥4,120
税込¥4,532
5日以内出荷
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムトマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き
材質耐熱性ABS+PC樹脂
質量(kg)約1
スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3
定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A
コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯
保護回路USB出力過負荷保護
色(本体)ホワイト
差込口AC:12個口(3個口×4面)
USBポートUSB A×3、USB Type-C×1
取扱説明書日本語取扱説明書あり
耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計5ポートで複数の機器を同時に充電できます。
仕様雷サージあり
寸法(mm)42×43×272
色ダークウッド
スイッチ一括スイッチ
定格電力(W)1450まで
定格電圧(V)100~125
コンセント個数12
コンセント形状2P
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付
USBポートType-A×3、Type-C×1
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、コンパクトながら90度回転時最大12口を実現。
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数最大12(90度回転時使用可能)
コンセント形状2P
コード長さ(m)2
定格容量15A・100~125V(1500Wまで)
機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、雷ガード
RoHS指令(10物質対応)対応
独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大12口を実現。急速充電用USBポート×2口(合計3.4A)で2台同時充電可能。木目調のデザインでインテリアに馴染みます。
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数最大12(90度回転時使用可能)
コンセント形状2P
コード長さ(m)1.8
定格容量15A・100~125V(1450Wまで)
機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガード
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート2(Type-A×2)合計3.4A
関連キーワード