商品豆知識
構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。
用途ボタン電話装置の配線に
種類通信ケーブル
導体外径(Φmm)0.5
色灰
規格JCS9070適合品
仕様静電結合(PF/500m)最大値:800以下
静電容量(nF/km)60以下(平均値)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.5以下
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線
導体外径(Φmm)0.5±0.01
シース色ねずみ
仕上外径(mm)標準12.0
端子対数30
絶縁体厚さ(mm)標準0.15
シース厚(mm)標準1.0
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線
導体外径(Φmm)0.5±0.01
シース色ねずみ
仕上外径(mm)標準15.0
端子対数50
絶縁体厚さ(mm)標準0.15
シース厚(mm)標準1.0
電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。
対より構造により、漏話特性に優れています。
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。
種類通信ケーブル
全長(m)200
絶縁体厚さ(mm)約0.2
電子ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別2コ撚構成PE
絶縁PVC被覆(自己支持形ケーブルはPE被覆)の低漏話ケーブルです。
用途電子ボタン電話装置の配線
シース色灰
外部からの雑音を受けにくく、特性も安定しています。
無線受信用、電力線搬送用給電線、高周波用機器の接続、内部配線に使用します
材質PVC
電子ボタンケーブル 0.5mm×2P 灰色
200m箱巻き。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)2
導体径(mm)0.5
1箱
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途1000万回以上屈曲可能(2024年1月訂正)。柔軟性が高く、スムーズな配線工事にも面倒が少なく、配線自由度が高いケーブルです。
長さ(m)10
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
関連資料ケーブル単体のみの製品です(0.43MB)
グリーン購入法適合
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線
導体外径(Φmm)0.5±0.01
シース色ねずみ
仕上外径(mm)標準10.5
端子対数20
絶縁体厚さ(mm)標準0.15
シース厚(mm)標準1.0
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線
導体外径(Φmm)0.5±0.01
シース色ねずみ
絶縁体厚さ(mm)標準0.15
電子ボタン電話装置などに使用する、全心線着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁で、ノンハロゲン難燃ポリエチレンシースケーブルです。
用途電子ボタン電話装置用
シース色灰
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線
種類産業機械用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
電子ボタンケーブル 0.5mm×4P 灰色
200m箱巻き。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)4
導体径(mm)0.5
1箱
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×5P 灰色
200m箱巻き。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)5
導体径(mm)0.5
1箱
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×10P 灰色
100m箱巻き。
色グレー
長さ(m)100
対数(P)10
導体径(mm)0.5
1箱
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
絶縁皮膜2種
耐熱区分120℃(E種)
電子ボタンケーブル 0.5mm×6P 灰色
200m箱巻。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)6
導体径(mm)0.5
1箱
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×20P 灰色
100m箱巻き。
色グレー
長さ(m)100
対数(P)20
導体径(mm)0.5
1箱
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×3P 灰色
200m箱巻き。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)3
導体径(mm)0.5
1箱
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×1P 灰色
200m箱巻。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)1
導体径(mm)0.5
1箱
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×2P エコ仕様 灰色
200m箱巻。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)2
導体径(mm)0.5
1箱
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×1P エコ仕様 灰色
200m箱巻。
色グレー
長さ(m)200
対数(P)1
導体径(mm)0.5
1箱
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×10P エコ仕様 灰色
100m箱巻。
色グレー
長さ(m)100
対数(P)10
導体径(mm)0.5
1箱
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
耐熱性にすぐれています。
単線導体を使用していますのでエッジングが容易です。
用途ジャンパー線、電気機器・電子機器・計測器等の内部配線
導体構成(本/mm)1/0.5
導体径(mm)Φ0.5
仕上外径(Φmm)約1.3
0.5-2P カッド型 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。
全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200
対数(P)2
導体径(mm)0.5
1箱
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
各種メーカーの給湯器などに幅広く対応。可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。Y端子付きで取付ラクラク!
用途シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御などの自動制御システムの配線に。電子機器や電気機械の電源回路の配線に。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。
適合Y端子:付
定格電圧(V)300以下
芯数2芯
シース色灰
導体径(mm)0.5
定格温度(℃)60以下
2対カッド型PE屋内線 0.5mm×2P
200m巻き。
長さ(m)200
対数(P)2
導体径(mm)0.5
1箱
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
0.5-2P 遮蔽付 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。
全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200
対数(P)2
導体径(mm)0.5
1箱
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
0.5-2P カッド型 500m巻 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。
全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)500
対数(P)2
導体径(mm)0.5
1箱
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
0.5-4P 遮蔽付 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。
全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200
対数(P)4
導体径(mm)0.5
1箱
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
0.5-1P 遮蔽付 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。
全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200
対数(P)1
導体径(mm)0.5
1箱
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ