カテゴリ
- 電気材料(33)
- 汎用ケーブル(23)
絞り込み
芯数(C)
- 1(5)
- 2(12)
- 3(17)
- 4(5)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 20(1)
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11)
- カワイ電線(11)
- 冨士電線(東京)(6)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- タツタ電線(1)
導体公称断面積(mm2)
- 1.31(1)
- 1.6(1)
シース色
カラー(8)
灰(11)
黒(12)
長さ(m)
- 10(3)
- 20(1)
- 30(1)
- 100(18)
- 200(1)
- 300(5)
導体外径(Φmm)
- 1.6
- 0.65(19)
- 0.9(23)
- 1.2(38)
- 1.35(19)
- 1.5(10)
- 1.8(36)
- 2(30)
- 2.4(30)
- 3(31)
- 3.6(20)
- 4.4(20)
- 4.8(16)
- 5.5(14)
- 6(12)
- 7.3(13)
- 7.8(10)
- 10(10)
- 12(10)
- 13(12)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
対数(P)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
5・10・15
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「cable」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から3日以内出荷在庫品として9色が揃っています。用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
オール電化対応VVFシリーズ
カワイ電線(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1巻当日出荷から7日以内出荷オール電化の配線工事に最適。用途200V回路用種類電力ケーブル適合規格<PS>E全長(m)100芯数(C)3色(絶縁体)黒/赤/緑
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781巻(300m)当日出荷から翌々日出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型)
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。 ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。 燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。 露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。 シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。 ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥35,980~税込¥39,578~1巻(100m)3日以内出荷外装表面の緑色のラインが「緑色」線心入りであることを明確にしています。 「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。用途接地回路を必要とする屋内配線に巾広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形
カワイ電線¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)3日以内出荷焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。 被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。 カラー、200タフライン、Gタフラインの各バリエーションも在庫しています。用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥39,980税込¥43,9781巻(100m)3日以内出荷許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。タイプソフトタイプ長さ(m)100定格電圧(V)600以下試験電圧1500シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)3日以内出荷外装表面のオレンジラインと大きく表示した「200タフライン」の文字で100V回路との区別を明確にしており、誤結線の防止に役立ちます。 絶縁体色は電源用に「黒と赤」を採用。そのために極性標識のためのテーピング等が不要になり、工事を省力化することができます。 3心の「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。用途単相3線式から200V分岐回路用としてお使い下さい。試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)3日以内出荷ケーブル表面の長さ方向に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。これによって通線効率が向上します。 ケーブルの仕様・特性は、一般のVVFと同等(JIS規格)です用途配線ケーブル本数の多い場所や通線しにくい場所での作業性を改善したニュータイプのVVF。長さ(m)【1条の概算】100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥26,980税込¥29,6781巻(100m)3日以内出荷許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。用途絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した平形ケーブルで、屋内のあらゆる配線に使用することができます。質量(kg)【概算】9長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)28試験電圧1500仕上外径(mm)【短径×長径】6.2×9.4導体径(mm)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上リード線芯数2
消防用電線 HFA(HP)対撚り
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1巻(10m)当日出荷から11日以内出荷耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥42,980税込¥47,2781巻(300m)翌々日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)
フジクラ・ダイヤケーブル¥42,980~税込¥47,278~1巻(300m)翌々日出荷から61日以内出荷耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1JIS規格JIS C 3612絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
公団型
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥34,980税込¥38,4781巻(100m)翌々日出荷色黒白緑絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5導体単線試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
配電用電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥35,980税込¥39,5781巻(100m)翌々日出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥39,980税込¥43,9781巻(300m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
オール電化対応VVFシリーズ
カワイ電線¥34,980税込¥38,4781巻7日以内出荷オール電化の配線工事に最適。用途100V回路用種類電力ケーブル適合規格<PS>E全長(m)100芯数(C)3色(絶縁体)黒/白/緑RoHS指令(10物質対応)対応
非常電源回路用低圧耐火ケーブル
冨士電線(東京)¥6,398~税込¥7,038~1巻(10m)3日以内出荷露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。種類丸型定格電圧(V)600シース色黒
平型溝付き低圧耐火ケーブル
冨士電線(東京)¥7,298税込¥8,0281巻(10m)3日以内出荷から8日以内出荷露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。定格電圧(V)600シース標準厚さ(mm)1.5シース色黒試験電圧(V/1分)1500
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1巻(300m)6日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
小勢力回路用耐熱電線
冨士電線(東京)¥5,698~税込¥6,268~1巻(10m)ほか3日以内出荷導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥48,980~税込¥53,878~1巻(300m)6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時にハロゲンガスが発生しません。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線規格JIS C 3612適合絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500導体最高許容温度(℃)75最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥52,980税込¥58,2781巻(300m)6日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05
エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥25,980~税込¥28,578~1巻(30m)ほか6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。用途露出配線用及び電線管配線用シース色黒許容温度(℃)(導体最高)75
エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥24,980~税込¥27,478~1巻(100m)6日以内出荷燃性:JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。耐紫外線性:(一社)日本電線工業会 技資第130号に規定される紫外線劣化促進試験に合格。シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)1500
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥27,980~税込¥30,778~1巻(100m)6日以内出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ケーブル
カワイ電線¥32,980~税込¥36,278~1巻(100m)9日以内出荷屋内電力配線用ケーブル。環境配慮型エコ電線。焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。適合規格JIS C 3605標準長さ(m)100/条シース色灰色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応
消防用電線 HFA(HP)同心撚り
冨士電線(東京)¥67,980~税込¥74,778~1巻6日以内出荷から15日以内出荷耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。色灰種類難燃ケーブル全長(m)200シース標準厚さ(mm)0.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体構成(本/mm)-RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
CS-UCOMJ3 (CE)
タツタ電線¥7,698~税込¥8,468~1巻(10m)ほか7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング