電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
色灰
シース厚(mm)1.5
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル
全長(m)100
シース標準厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類電力ケーブル
規格JIS C 3342
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
シース厚(mm)1.5
定格温度(℃)60
住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。
試験電圧1500V
絶縁抵抗(MΩ/km)50
シース厚(mm)1.5
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。
種類電力ケーブル
芯数(C)2
色灰
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。
部材・電線入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻
寸法(mm)6.35×9.52
サドル径o(Φmm)38~53
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。
定格電圧(V)600
定格温度(℃)60
規格JIS C 3342
全長(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線
種類電力ケーブル
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜
絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)
シース厚(mm)1.5
試験電圧(V/1分)AC1500
定格温度(℃)60
材質(導体)電気用軟銅線
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに
種類電力ケーブル
全長(m)100
色灰
シース厚(mm)1.5
規格JIS C 3342
許容温度(℃)(導体最高)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
オール電化の配線工事に最適。
用途100V回路用
種類電力ケーブル
芯数(C)3
全長(m)100
色灰
色(絶縁体)黒/白/緑
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
接地線が1.6mmになることにより。設置工事がより施工しやすくなる。Gライン・200Vラインの製品より軽量かつ経済的です。シースの接地線側に凹みがあり、誤配線を防げます。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、IH用配線、冷暖房用配線。Gタイプは接地回路を必要とする電気配線に用います。Gタイプ200Vラインは住宅内の200V分岐回路に用います。
全長(m)100
導体径(mm)2
試験電圧1500V
色(絶縁体)緑・白・黒
仕上外径(mm)6.6×13.4
絶縁体厚さ(mm)0.8
導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65
絶縁抵抗(MΩ/km)50
シース厚(mm)1.5
1セット(100m)
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です
慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付
ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ
芯線被覆ストリップ
ケーブル切断用カッター
のの字曲げプライヤー
スケール
適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
トラスコ品番775-7573
質量(g)210
切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付
アズワン品番65-5663-54
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌々日出荷
1.6/2.0mm×2芯、1.6/2.0mm×3芯のケーブル外装ストリップと芯線被覆ストリップに対応。被覆のカットから剥ぎ取りまでハンドルを握るワンアクションで行えます。刃が切り込む深さを5段階で調節できます。数字が大きくなるにつれて刃の食い込みが深くなります。
適合(芯線被覆ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6/2.0mmΦ、(ケーブル外装ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×2芯/1.6mm×3芯、2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
トラスコ品番494-3074
質量(g)367
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
電気工事士技能試験推奨工具です。
1丁で外装ストリップ、芯線被覆ストリップ、のの字曲げ、スケール、ケーブル切断の5つの便利な機能を装備しています。
芯線を傷つけにくいストリップ補助バネ付です。
エラストマーグリップ仕様です。
ストラップホール付です。
用途電気工事全般および電気工事士技能試験用に
トラスコ品番217-5023
全長(mm)238
質量(g)220
切断能力(mm)ケーブル外装ストリップ/芯線被覆ストリップ:1.6・2.0×2芯、1.6・2.0×3芯
アズワン品番64-8763-95
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
地球にも人にもやさしい電線です。焼却しても、ダイオキシンなどの有毒ガスは発生せず、VVF同様、住宅や大型施設の配電に幅広く活躍。<優れたリサイクル性>。シース材料には、軽比重(約1.1)の新エコ材料を採用。ビニルとの比重分別が可能でリサイクルが容易。<安全性がさらに向上>。焼却してもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。埋め立て処分しても重金属類の溶出の心配もなく建築用断熱材への移行もありません。<優れた耐紫外線性>。絶縁体に耐紫外線性を改善したポリエチレンを採用。黒色テープによる遮光処理の必要がなく、従来のVVFと同様の端末処理が可能。<電流容量がアップ>。VVFに比べ耐熱温度が高く、約1.3倍の許容電流がとれます。
色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。
建造物の色に合わせた露出配線が可能です。
適合規格JIS C3342
絶縁体厚さ(mm)0.8
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐電圧(V/min)1500
屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。
シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。
エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。
一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
用途屋内配線
長さ(m)20
規格JIS C 3342(600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠
定格電圧(V)600
特許新機構で、軽い力で脱皮できます。丸刃なので、外皮脱皮の切り口が美しい。刃は耐久性に優れています。刃の交換なしに4種類のVA線の脱皮ができます
全長(mm)185
質量(g)470
脱皮能力Φ1.6mm×2芯Φ2.0mm×2芯Φ1.6mm×3芯Φ2.0mm×3芯
トラスコ品番111-4646
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
VVFケーブル2.0mm×3芯も楽に切断可能なすり合わせ刃タイプ。刃の根元に、バインド線専用の切断刃を設けました。
仕様エラストマーグリップ、カッター付
トラスコ品番494-3066
質量(g)245
切断能力(銅線)Φ2.6mm、(銅より線)5mm2、(VVF)2.0mm×3芯、(鉄バインド線)2.0mm
硬度HRC(刃部)58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
オール電化の配線工事に最適。
用途200V回路用
種類電力ケーブル
芯数(C)3
全長(m)100
色灰
色(絶縁体)黒/赤/緑
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。
灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
用途アース線を必要とする配線工事に。
芯数(C)3
適合規格JIS C3342
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐電圧(V/min)1500
住宅・建築用の200V回路に最適。
灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。
適合規格JIS C3342
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐電圧(V/min)1500
トラスコ品番791-3834
全長(mm)225
適合電線1.6mm(2芯・3芯)/2.0mm(2芯・3芯)
1丁
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。この工具1本で切る、測る、剥く、のの字曲げの作業が可能です。
用途VVF線の切断、測り、剥く、のの字曲げなどの作業に。
その他【ケーブル外装ストリップ】1.6mm、2.0mmの2芯、3芯【芯線被覆ストリップ】1.6mm×3芯、2.0mm×3芯
材質特殊鋼、樹脂グリップ
切断能力(Φmm) VVF線1.6mm、2.0mmの2芯、3芯
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
独創的な機構によって、V.V.Fコードが驚くほど簡単・キレイに皮むきできます。
トラスコ品番760-8870
材質SK5/SUS420J2
質量(g)140
呼び寸法(mm)170
切断能力(V.V.Fコード皮膜)Φ1.6~2mm×2芯、Φ1.6mm×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。
丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。
種類電力ケーブル
全長(m)50
シース厚(mm)1.5
規格JIS C 3342
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
種類電力ケーブル
全長(m)100
色灰
シース厚(mm)1.5
規格JIS C 3605
絶縁体厚さ(mm)0.8
耐電圧(V/min)1500
定格温度(℃)75
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
600V以下の電力回路に用いる平形のビニル絶縁ビニルシースケーブルです。平形構造のため、壁や柱等に密着しやすく施工が容易な屋内用低圧電線です。
色灰色
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。
規格4芯はJIS対象外
定格電圧(V)600
識別黒、白、赤、緑
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単!キレイに剥けるVAストリッパー
VVF(VA線)・EM-EEF(エコ電線)対応
1.6、2.0mmの2芯、3芯の4サイズに対応
ストリップゲージ・カッター付
エラストマー樹脂グリップ
電気工事士技能試験対応
VVF(VA)線ストリップ
先端で、「のの字曲げ」加工ができます。
仕様(ストリップゲージ)【芯線用】1~10、11、12、15、18mm【シース用(簡易目盛)】20~100mm
材質(刃部):特殊鋼、(グリップ部):エラストマー樹脂
質量(g)200
切断能力(ケーブルカッター)2.0×3芯
本体寸法(mm)15×210×55
刃部硬度HRC47~49
適応【シース(外被)】Φ1.6×2芯・3芯・Φ2.0×2芯・3芯【芯線(内被)】Φ1.6、Φ2.0
関連資料(1.94MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
VVF2.0×3芯を断面をキレイに切断できます。
用途配線用の電線、結束バンド等の樹脂製品のをバリを残さず切断作業。
全長(mm)150
質量(g)215
刃長(mm)20
呼び寸法(mm)150
刃先形状スタンダード
切断能力(Φmm)軟鉄線:2.0、軟銅線:3.0、三芯線2.0
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線、VVFの切断作業
全長(mm)163
質量(g)160
材質(グリップ)エラストマー成型
頭部厚(mm)11
頭部幅(mm)19
先端長(mm)22
柄幅(mm)54
切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
導体3心(白・黒・赤)。
長さ(m)20
定格容量27A600V(2.6mm×3心)
1巻
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ