60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(30m)ほか
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (497種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻ほか
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(10m)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
1巻(10m)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)60 難燃性60度傾斜
1巻
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (424種類の商品があります)

絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。 種類産業機械用ケーブル 耐電圧(V/min)(水中)3000
1巻(10m)ほか
8,398 税込9,238
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (575種類の商品があります)

1巻(5m)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
種類産業機械用ケーブル
1巻(5m)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1巻(100m)
41,980 税込46,178
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 黄/緑 材質(導体)軟銅集合より線 材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60度傾斜
1巻
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 許容温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。 種類産業機械用ケーブル 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 材質(導体)軟銅集合線 使用温度範囲(℃)-30~105(固定時) 耐電圧(V/min)AC3000 定格温度(℃)75 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60°傾斜 撚り合線心を円形により合わせ
1巻
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (491種類の商品があります)

富士電線工業電線/ケーブル
RoHS
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 質量(kg)0.495 定格電圧(V)600 許容電流(A)40 最高使用温度(℃)70 公称断面積(mm2)5.5 仕上外径(mm)16.8 曲げ半径(mm)68 絶縁体標準厚さ(mm)1 シース厚(mm)2.1 導体構成(本/mm)70/0.32 導体外径(Φmm)3.1 RoHS指令(10物質対応)対応 導体抵抗(Ω/km)3.56 最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25 リード線芯数4
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)AC3000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ テープ8芯以上はテープ重ね巻 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
55,980 税込61,578
5日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】
エコ商品、RoHS
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
種類FAケーブル 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(0.48MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(2m)ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線 種類難燃ケーブル 全長(m)10 材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付 耐熱温度(℃)-30~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT
RoHS
105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線。耐震型
用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線 種類FA用ケーブル 全長(m)100 材質(導体)細線化軟銅集合より線 材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)水中3000 定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70 定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500 適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング 難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1 撚り合線芯を円形に撚り合わせ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻(100m)
33,980 税込37,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)一般配線用ケーブル
耐熱性ビニル材料を使用
種類FA用ケーブル 芯数(C)1
1本
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等 芯数(C)1 型式LKGB 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組 耐熱温度(℃)180 絶縁体厚さ(mm)1.1 シース厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性 耐電圧(V/min)1500
1巻(10m)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等 絶縁体厚さ(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000
1巻(10m)ほか
44,980 税込49,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 耐電圧(V/min)(水中)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vタイプ固定電源ケーブル
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】
エコ商品、RoHS
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
種類FAケーブル 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(0.45MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(2m)ほか
6,398 税込7,038
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。
1巻(10m)
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)単心
1巻(20m)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 耐電圧(V/min)2000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1巻
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付)
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル 全長(m)100
1本
269,800 税込296,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等 定格電圧(V)600以下 最高使用温度(℃)200 材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA) 耐電圧(V/min)AC1500
1本(10m)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用。UL VW-1、cULFT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。北米・EU向けマルチケーブル。定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)。(nx16AWG+1x14AWG)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応 絶縁体厚さ(mm)0.85 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。 耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。 難燃性に優れています。 ゴム電線並の可とう性を有しています。
用途炉回りなど、高温箇所への配線 高温多湿箇所のセンサ用リード線 油の飛散のある箇所への配線 耐熱モータの口出線 材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂 許容温度(℃)連続:-40~200 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)すずめっき軟銅線
1巻(10m)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)フロンレックス電線
RoHS
1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性です。
用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。 定格電圧(V)600 色(絶縁体) 定格温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(30m)
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVC材を使用。UL VW-1, cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途北米・EU向けマルチケーブル。ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

300V、単心ビニールコード(VSF)
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)単心
1巻(20m)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。
用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。) 定格電圧(V)600 色(絶縁体) 定格温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2200
1巻(50m)
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)