生育を早め丈夫な苗に育てる活力材を配合。
水の浸透性に優れた特殊パーライトを配合。
粒子が細かいので、小さな種でも育てやすい。
用途花、野菜の種まきからすべての植物のさし木に使います。
適合作物花、野菜、さし木
主原料ピートモス、バーミキュライト、パーライト、鹿沼土
種まきに適した、栄養分のない清潔な土です。発芽を助けるよう、保水性の良いレシピです。さし芽用にも種まき用にもお使いいただけます。
用途さし芽、種まき用の培養土。
主原料赤玉土、鹿沼土、軽石等
ビギナーでも簡単・安心。芽や根が出やすい100%天然有機の挿し木種まき専用の培養土です。成長段階にもお使い頂けます。
質量(kg)約2
1袋(5L)
¥339
税込¥373
5日以内出荷
さし木・さし苗の活着をよくする発根促進剤。
用途さし木の発根促進剤。
成分α-ナフチルアセトアミド
容量(g)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×45
農林水産省登録第(号)6071
毒劇区分普通物
1箱(15g)
¥469
税込¥516
当日出荷
挿木・挿苗などの発根を促進させる植物ホルモン剤です。本剤を処理すると、発根が促進され、活着に高い効果を示します。その結果、作物の成長を早め、収量などの増加も期待できます。
本剤1本(20g)で、ひのき、すぎ、まつ、もみ等の場合、200~400本程度に使用できます。
適合作物林木(すぎ、ひのき、メタセコイヤ等)、庭園樹(まさき、じんちょうげ、あおき等)、花き(きく、ゼラニウム等)
有効成分1-ナフチルアセトアミド0.40%
性状類白色粉末
農林水産省登録第(号)6071
毒劇区分普通物
1本(20g)
¥299
税込¥329
当日出荷
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。
植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。
メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。
素早く吸収され、根の生長を助けます。
水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。
挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。
希釈倍率約100
主成分二価鉄イオン
いろいろな植物のさし芽、種まき、育苗に最適な培養土です。
初期栄養素入りで、そのまま使える培養土です。
植物の生育に適したpHに調整済みです。
厳選された原料を使用し、清潔で、玄関先、ベランダ、室内などでも安心してお使いいただけます。
野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。
材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。
寸法(mm)1個あたり30×30×30
質量(g)165
1袋(60個)
¥599
税込¥659
当日出荷
バラや花木の挿し木や、果菜類の育苗やトマトの栽培等にもにお使い頂けます。
使用後に用土に混ぜて頂くと土壌改良材としての効果もあります。
用途種まき、挿し木。
材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。
一度に多量のさし穂を処理することができます。
発根を早め、根数を増加させることにより、良い苗が数多く得られます。
適合作物りんご(台木)、すぎ、ひのき、茶、桑、樹木類・花き類・観葉植物等
成分インドール酪酸…0.40%
種別インドール酪酸液剤
性状淡黄褐色透明液体
農林水産省登録第(号)11790
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
挿し木・種まき用土として。 乾燥処理済みのため安心して使用できます。
寸法(mm)280×180×45
土を使わないから、キッチンや食卓で手軽にグリーンを楽しむことができます。無菌で病虫害の心配も不要、通気性や保水性にも優れています。工業的に生産されている為、成分が均一で安定しており、堆肥設計がしやすいなど生育のコントロールが簡単です。土と比べて重量が抑えられるので、作業が楽になります。土に近い性質で、植物の生育に必要なミネラル分を豊富に含んでいます。マットに吸水させるだけですぐに種まきが出来ます。
用途植物用栽培地(種まき・挿し木)。
材質銑鉄(高炉スラグ)
寸法(mm)360×170×H135
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ピートモスを酸度調整して赤玉土・肥料等を配合した保水性の良い用土。
適合作物種まき・さし芽
仕様天然素材
草炭が発根しかけた挿し穂に栄養分を与えます。鹿沼土が保水性を高めます。バーミキュライトが保肥力を高めます。
質量(kg)約2
1袋(5L)
¥519
税込¥571
6日以内出荷
剪定やつぎ木をした時の切り口、風雪などでできた傷口を保護して、水分の蒸散・雨水の浸入を防ぎます。
枯れこみを防ぎ、カルスの形成を早めます。
木肌に馴染む茶褐色です。
用途剪定、接木後の切り口保護。
5cmの切り口に約2~5gを標準とし、切り口の大きさにより適宜増減します。
成分合成樹脂
真珠岩を高温処理し、元の容量の10倍以上に膨張させたもの。
非常にかるく、清潔で通気性・保水性に優れます。
挿し木・さし芽・種まき用土や土の軽量化に使われます。改良土。
粒サイズ(mm)約2~4
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
ひる石という鉱物を1000℃程の高温で焼成し、膨張させたもの。土の内部に間隙が多数あるので通気、保水、保肥力が高く、軽量。土の改良、種まき、さし木等に幅広く使える。少量だけ必要な際に便利な2L袋。
用途土壌改良、種まき、挿し木、セントポーリア等
名称バーミキュライト
1袋(2L)
¥289
税込¥318
欠品中
蛭石を高温処理で約10倍の容積に膨張させたもの。
非常に軽量・多孔質で通気性・保水性に優れています。
単用で挿し木・種まきや調整材として配合原料に幅広く使われています。
粒サイズ(mm)約1~3
名称バーミキュライト
登録保証なし
極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ1.6
方向上向き専用
極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ1.6
方向上向き専用
極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ1.6
方向上向き専用
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
鹿沼土の微粒。挿し芽・挿し木・種まき用に最適な粒径。
用途サボテンや山野草栽培、種まき、さし木に。
適合作物サボテン、山野草
タイプ微粒
粒径(mm)2以下
農電園芸マットは、農園芸用に特に開発された安全で使いやすい電気マットです。専用のベットを造らなくても、簡単に育苗ベットができます。断熱材を併用するとより効果的です。独自の技術と構造で、マット全面を均一な温度で安全に暖めます。万一の時は温度ヒューズが電気を遮断して事故を未然に防ぎます。家庭園芸の育苗用として、また、加温設備としても使用できます。
用途は種床/移植床/挿し木床/育苗ベンチ。その他、植物栽培の熱源。家庭園芸用植物栽培の熱源として最適です。
厚さ(mm)約5
関連資料(0.73MB)
取扱説明書(1.17MB)
農電ケーブルは、植物栽培の「熱源」として、いろいろな用途に使えます。
地中/水中などに配線し通電すると、植物の育成に適した温度に暖まり、自然環境をとわず、そさい/花き/その他植物の育苗/育成/軟化栽培など幅広くご利用いただけます。
用途そさい/花きの電熱育苗
促成/抑制栽培
軟化栽培
接ぎ木/挿し木
菌茸類の栽培
コンクリート養生
その他、植物栽培の熱源
極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ1.6
方向上向き専用
極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ1.6
方向上向き専用
有機由来原料100%の腐植を含みます。 腐植は、微生物による団粒化を促して保肥力を高め、フルボ酸等の効果で根張りを良くします。 液肥と併せて使うと活力効果が増大します。 葉面散布にも使用できます。 挿し木、種まきにも効果的。
用途いつもの肥料と合わせて使う、多機能性活力液!。植物の生育期間中に、1週間から2週間の間隔で、株元に与えます。
容量(mL)600
液性弱酸性
関連資料(6.74MB)
1本(600mL)
¥819
税込¥901
5日以内出荷
国内で唯一、漢方生薬発酵熟成液で農水省の農薬登録を取得した農材。植物生長調節剤として芝・バラ・イチゴで取得。発根促進、健康育成を安心・安全に進めます。有機JAS別表2適合資材。12種類の漢方発酵液が、根張りの強い健康な植物体を作ります。芝の発根力を 高め、成長を促進します。バラの挿し木に強い発根力を発揮します。イチゴ育苗期の根づくり や、クラウンの肥大を促進します。全て天然物なので人や環境を汚しません。
用途芝(高麗、ベント)稀釈倍率500~1,000倍稀釈で。1L/m2、バラ稀釈倍率500~1,000倍稀釈。10-20ml/株、イチゴ稀釈倍率500倍希釈。200ml/株
成分生薬抽出物(ベルベリン・マトリン等アルカロイド)、低分子有機酸、植物性乳酸菌、野生酵母菌、アミノ酸、核酸類、ビタミン類
形状液体
容量(L)10
適合作物芝・バラ・イチゴ
農林水産省登録第(号)17851
1個(10L)
¥28,990
税込¥31,889
3日以内出荷
水で薄めて使う植物用活力液です。植物に活力を与える各種微量要素とビタミンがバランス良く配合され、植物の代謝を活性化し健全な生育の維持に優れた効果があります。
用途植物の植え替え時の活着促進に。挿し木、挿し芽の発根促進に。高温期、低温期や日照不足時の植物活性化に。
仕様原液
トラスコ品番818-8086
材質カルシウム、マグネシウム、鉄、マンガン、ホウ素、銅、亜鉛、モリブデン、ビタミン、高純度天然等質(トレハロース)配合
質量(kg)10
容量(L)10
2018年トラスコ掲載ページ9 1523
1箱
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
容量(L)1.2
寸法(縦×横×高さH)(cm)24×18×3
1袋(1.2L)
¥189
税込¥208
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ