木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
厚さ(mm)18
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
材質檜/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
材質ゴムの木
関連資料注意事項(4.17MB)
寸法(縦×横)(mm)38×140
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
寸法(縦×横)(mm)38×89
マツ科マツ属の針葉樹。
東南アジア産のパイン材。
黄褐色な心材と淡黄色な辺材。
加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
材質ノースパイン(赤松)
関連資料注意事項(4.17MB)
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ヒノキ科ヒノキ属の針葉樹。
ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。
耐久性、加工性共に高く建築用材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、合板材、角材、等
被削材木材、合板材、角材、等
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。
厚さ(mm)12
材質南洋木 ラワン
トラスコ品番449-6841
長さ(mm)1800
幅(mm)900
質量(kg)9.8
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)46
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)
回転数(min-1[r.p.m])3700
電源(V)単相 100
電流(A)5.7
消費電力(W)550
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213
付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス
質量(kg)2.1
木材(柱材、板材)石膏ボード、コンクリート石材などの墨打ち作業に使用
エスコ品番EA581DB-1
主成分染料、グリコール、膠料、水
容量50cc
色黒
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。
両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として
材質ポリプロピレン(PP)
3枚組
電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用
木材、アルミ、樹脂などの薄板材の精密切断作業に。
お手持ちのミニルーターに取り付けて精密切断作業などに使用できます。
仕様●軸径:2.35mm●丸鋸:Φ16・19・22mm
アズワン品番65-2229-84
1セット(3枚)
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。
振れが少なく、切れ味抜群
用途卓上・スライド丸のこ用
一般木材(角材、板材)、普通合板、特殊合板(プリント合板、化粧合板)の切断に!
適合材一般木材、特殊合板
農家のひもシリーズ、風に強く屋外作業での誘引に最適、強度抜群!。従来品の2倍の厚さ(約40ミクロン)。ハウスバンドより強度は無いが低摩擦により農業用フイルムの破損が少ない。紫外線劣化にも強い。一般的な製品より強度も2倍あり丈夫、(標準引っ張り強度約60kgf)。切り口が縦割れ少なく製造物に対しての異物混入が防げる
用途引越荷物や機械、部品など資材の結束や梱包/農作物の誘引や資材の結束作業/トンネルマルチフイルムの押えヒモ/葉物野菜の収穫梱包作業。木材・板材の結束作業/倉庫パレット荷物の仮押さえ(ハチマキ)。バラや花木の結束作業など
材質ポリエチレン
幅(mm)約50
色ホワイト
長さ(m)約250
厚さ(μm)40
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
キャッチコピー:カッターでも裁断できるので加工しやすくミニチュア模型や木材工作に最適!。商品説明:2mm厚の松の板材です。カッターでも裁断でき、ミニチュア模型や木材工作に最適です。
セット内容ウッドスティック×20
材質松
寸法(mm)110×250
1組
¥464
税込¥510
3日以内出荷
刃形は独自設計の形状を採用し、切れ味、刃持ちとも抜群です。
用途丸材、角材、板材などあらゆる木製材料の切断。木材切断に最適。
全長(mm)150
有効刃長(mm)130
トラスコ品番389-5254
適合機種全メーカー
材質高炭素鋼(HCS)
厚さ(mm)1.4
質量(g)80
山数9
切断能力(mm)木材幅75
質量(g/パック)80
1パック(5枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
カッターで切れ、木工作に最適!2mm厚の松の板材です。カッターでも裁断でき、ミニチュア模型や木材工作に適しています。
軽くてコンパクトな両刃鋸です。8寸目は、薄板や、細かい木材の切断に最適です。9寸目は、小さな角材や、板材の切断に最適です。
用途一般木材の切断作業。
刃渡り(mm)180
仕様両刃:8寸目・9寸目
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
今までにない超小型の水分計を低価格でご提供致します。
一台で木材 ( 材木、角材、板材 ) や建材 ( モルタル、漆喰、コンクリート、石膏ボード、フローリング等 ) 等の水分計測が行えます。
操作はとても簡単で、2ピンの電気抵抗式センサーを測定したい部分に軽く突き刺すだけで水分測定が行えます。
測定範囲が広く、木材:6~60% と幅広い水分測定に対応します。
用途建築関係、木材加工業全般、林業全般、木材販売店、建築リホーム、ビルメンテナンス関係などで多くの使用用途があります
測定範囲(%)【木材】6~60
測定範囲【建材】Dry/Moist/Wet
分解能(%)0.1
精度(%)±1
使用環境温度(℃)0~40
測定方式電気抵抗式
使用電池12Vアルカリ電池
電池寿命(時間)約100
仕様【水分検知部】2ピン電極
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。
両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として
材質ポリプロピレン(PP)
色青
プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に。密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに。プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として。
質量(g)20
穴径(Φmm)6
下穴径(Φmm)6
フランジ外径(Φmm)10
引抜強度(N[kgf])6
竹の伐採・枝の切断、竹細工などに。
長さ(mm)223
刃渡り(mm)190
トラスコ品番450-9536
種別竹挽き用No.70
材質SK材
切断能力(mm)木材:厚さ115以下塩ビ等パイプ材:Φ115以下、厚さ2~15塩ビ等板材:厚さ5~30
1インチ当たり山数10
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
。プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):10●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
アズワン品番65-9263-09
1箱(10個)
¥510
税込¥561
翌日出荷
ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採に最適なレシプロソー用ブレード(No.88)です。切断能力は木材で145mm以下、塩ビやパイプ材で145mm径以下・厚さ2~15mm、板材で5~30mmです。適用機種(※代表的な機種名を記載しています)は、ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・DRJ1830L5・DRJ1830本体のみ・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・ARJK120・ARJK120KT・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BRJ11XR・BRJ11XR本体のみ、です。材質はSK材です。
用途ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採。
幅(mm)37.3
全長(mm)236
高さ(mm)236
質量(g)15
奥行(mm)1
山数17(山/1インチあたり)
ブレードNo.88
刃渡り(mm)206
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):6●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
アズワン品番65-9263-05
1箱(10個)
¥510
税込¥561
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ