48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
厚さ(mm)18
1枚
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
1本
128 税込141
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1枚
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1枚
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MP 【オーダー】メルクシパイン ノーブランド カスタマイズ可
マツ科マツ属の針葉樹。 東南アジア産のパイン材。 黄褐色な心材と淡黄色な辺材。 加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
355 税込391
4日以内出荷

材質ラワン合板 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(3枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T1G2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


HM 【オーダー】桧 無節 ノーブランド カスタマイズ可
ヒノキ科ヒノキ属の針葉樹。 ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。 耐久性、加工性共に高く建築用材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
500 税込550
4日以内出荷

ジグソーブレード 高品質 木工用 モノタロウ 動画あり
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、合板材、角材、等 被削材木材、合板材、角材、等
1パック(5本)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。 厚さ(mm)12 材質南洋木 ラワン トラスコ品番449-6841 長さ(mm)1800 幅(mm)900 質量(kg)9.8
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ノコ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)46 ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。) 回転数(min-1[r.p.m])3700 電源(V)単相 100 電流(A)5.7 消費電力(W)550 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213 付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス 質量(kg)2.1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材(柱材、板材)石膏ボード、コンクリート石材などの墨打ち作業に使用
エスコ品番EA581DB-1 主成分染料、グリコール、膠料、水 容量50cc
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。 プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として 材質ポリプロピレン(PP)
1セット(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般木材(角材・板材)、合板、集成材の切断にご使用になれます。横挽目には、インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)で切れ味が長期に渡り持続します。縦挽目には上目を施してあり、挽き曲がりを防ぎます。
刃長(mm)210 全長(mm)560 質量(g)210(ケース含) 材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
2,898 税込3,188
8日以内出荷

3枚組 電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用 木材、アルミ、樹脂などの薄板材の精密切断作業に。 お手持ちのミニルーターに取り付けて精密切断作業などに使用できます。
仕様●軸径:2.35mm●丸鋸:Φ16・19・22mm アズワン品番65-2229-84
1セット(3枚)
1,170 税込1,287
翌日出荷

プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。 振れが少なく、切れ味抜群
用途卓上・スライド丸のこ用 一般木材(角材、板材)、普通合板、特殊合板(プリント合板、化粧合板)の切断に! 適合材一般木材、特殊合板
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

宮島化学工業平テープ極厚手
農家のひもシリーズ、風に強く屋外作業での誘引に最適、強度抜群!。従来品の2倍の厚さ(約40ミクロン)。ハウスバンドより強度は無いが低摩擦により農業用フイルムの破損が少ない。紫外線劣化にも強い。一般的な製品より強度も2倍あり丈夫、(標準引っ張り強度約60kgf)。切り口が縦割れ少なく製造物に対しての異物混入が防げる
用途引越荷物や機械、部品など資材の結束や梱包/農作物の誘引や資材の結束作業/トンネルマルチフイルムの押えヒモ/葉物野菜の収穫梱包作業。木材・板材の結束作業/倉庫パレット荷物の仮押さえ(ハチマキ)。バラや花木の結束作業など 材質ポリエチレン 幅(mm)約50 ホワイト 長さ(m)約250 厚さ(μm)40
1個
599 税込659
5日以内出荷

キャッチコピー:カッターでも裁断できるので加工しやすくミニチュア模型や木材工作に最適!。商品説明:2mm厚の松の板材です。カッターでも裁断でき、ミニチュア模型や木材工作に最適です。
セット内容ウッドスティック×20 材質 寸法(mm)110×250
1組
464 税込510
3日以内出荷

刃形は独自設計の形状を採用し、切れ味、刃持ちとも抜群です。
用途丸材、角材、板材などあらゆる木製材料の切断。木材切断に最適。 全長(mm)150 有効刃長(mm)130 トラスコ品番389-5254 適合機種全メーカー 材質高炭素鋼(HCS) 厚さ(mm)1.4 質量(g)80 山数9 切断能力(mm)木材幅75 質量(g/パック)80
1パック(5枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

カッターで切れ、木工作に最適!2mm厚の松の板材です。カッターでも裁断でき、ミニチュア模型や木材工作に適しています。
1袋(20本組)
238 税込262
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くてコンパクトな両刃鋸です。8寸目は、薄板や、細かい木材の切断に最適です。9寸目は、小さな角材や、板材の切断に最適です。
用途一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)180 仕様両刃:8寸目・9寸目
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

エムケー・サイエンティフィック木材・建材水分計
今までにない超小型の水分計を低価格でご提供致します。 一台で木材 ( 材木、角材、板材 ) や建材 ( モルタル、漆喰、コンクリート、石膏ボード、フローリング等 ) 等の水分計測が行えます。 操作はとても簡単で、2ピンの電気抵抗式センサーを測定したい部分に軽く突き刺すだけで水分測定が行えます。 測定範囲が広く、木材:6~60% と幅広い水分測定に対応します。
用途建築関係、木材加工業全般、林業全般、木材販売店、建築リホーム、ビルメンテナンス関係などで多くの使用用途があります 測定範囲(%)【木材】6~60 測定範囲【建材】Dry/Moist/Wet 分解能(%)0.1 精度(%)±1 使用環境温度(℃)0~40 測定方式電気抵抗式 使用電池12Vアルカリ電池 電池寿命(時間)約100 仕様【水分検知部】2ピン電極
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として 材質ポリプロピレン(PP)
1セット(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途木材・バルサ材・アルミ・樹脂などの薄板材の精密切断作業に使用します。 仕様小径丸鋸サイズ:Φ16・19・22mm 付属品マンドレル付き 材質ステンレス製
1セット(3枚)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に。密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに。プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として。 質量(g)20 穴径(Φmm)6 下穴径(Φmm)6 フランジ外径(Φmm)10 引抜強度(N[kgf])6
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6641567 レシプロソーブレード竹挽き用 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
竹の伐採・枝の切断、竹細工などに。
長さ(mm)223 刃渡り(mm)190 トラスコ品番450-9536 種別竹挽き用No.70 材質SK材 切断能力(mm)木材:厚さ115以下塩ビ等パイプ材:Φ115以下、厚さ2~15塩ビ等板材:厚さ5~30 1インチ当たり山数10
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

。プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):10●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結 アズワン品番65-9263-09
1箱(10個)
510 税込561
翌日出荷

プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):6●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結 アズワン品番65-9263-05
1箱(10個)
510 税込561
翌日出荷

プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):8●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結 アズワン品番65-9263-06
1箱(10個)
510 税込561
翌日出荷