39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(12巻)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120(目安/1時間) 引張強度(N/10mm)28.6 特性手で切れる
1パック(12巻)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持 厚さ(mm)0.1 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)5.2 引張強度(N/18mm)76.4 巻戻し力(N/18mm)5.6
1箱(10mm×120巻)
3,998 税込4,398
当日出荷

粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
1パック(12巻)ほか
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。 低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。 耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁 プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。200℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。 テープ厚さ(mm)0.05 伸び(%)80 耐熱温度(℃)200(60分) 引張強度(N/25mm)98
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。 テープ厚さ(mm)0.055 伸び(%)80 引張強度(N/25mm)98 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基材に腰があって貼りやすいです。剥がす際にはテープも切れず、糊残りもありません。高耐熱です
用途粉体塗装のマスキングなど。 厚さ(mm)0.08 テープ厚さ(mm)0.08 連続使用温度(℃)220(30分) 引張強度(N/10mm)75
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。 仕様手で切断可能 厚さ(mm)1 長さ(m)10 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)16 粘着タイプ強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗装の塗りわけに欠かせないマスキングテープ。薄く接着力が強いのが特徴です。 凸凹面にも良くなじんで塗料の染み込みがなく、色の段差ができにくいのもポイント。 テープカッター付の専用ケース入りです。
用途塗装用
1巻
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装の塗りわけに欠かせないマスキングテープ。薄く接着力が強いのが特徴です。 凸凹面にも良くなじんで塗料の染み込みがなく、色の段差ができにくいのもポイント。 詰め替えタイプ。
用途塗装用
1巻
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

09220 超曲面用耐熱マスキングテープ SOFT99 動画あり
複雑な形状にもよくなじむ「特殊ポリオフィレン基材」を採用し、思い通りの曲面を正確にトレースしてマスキングすることができます。 境目がくっきりと出るシャープな塗りわけラインで、精度が求められる塗装にも対応。 約150度の耐熱仕様で、焼付け塗装にも対応します。
テープ厚さ(mm)0.105 基材厚さ(mm)0.080 耐熱温度(℃)150
1巻
599 税込659
当日出荷

塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。 テープ厚さ(mm)0.055 伸び(%)80 引張強度(N/25mm)98 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高温耐熱性に優れます。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用、耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用、高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキング、部品の耐熱工程搬送用。
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寺岡製作所カプトン粘着テープ
RoHS
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。中粘着力品です。メッキマスキング工程での電解メッキ液の染み込みがほとんど無く工程中に剥れにくい。セパレータ付き。
用途高温乾燥塗装やメッキマスキング、ハンダメッキマスキング。部品の耐熱工程搬送用。 伸び(%)50 引張強度(N/25mm)122.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

のりが残らずキレイにはがせる。丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい。強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。コシの強い基材でありながら、手切れできるので作業しやすい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)。製造元は、DIC株式会社です。
用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に。解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに 材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)20 主な用途固定 特性はがせる・両面・強力
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。 2018年トラスコ掲載ページ6 1974 粘着タイプ強粘着 適合用途透明、油面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寺岡製作所カプトン粘着テープ
RoHS
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。 基材厚さ(mm)0.025 伸び(%)50 主な用途固定、養生、保護 引張強度(N/25mm)122.6 粘着力(N/25mm[gf])5.39[550] 破壊電圧(kV)7.0 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、絶縁性、難燃性 再剥離
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動・ズレ・歪み・反発に強い。ポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム。素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着に。PP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)10 主な用途固定
1巻
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寺岡製作所カプトン粘着テープ
RoHS
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。 基材厚さ(mm)0.050 伸び(%)50 主な用途固定、養生、保護 引張強度(N/25mm)245.2 粘着力(N/25mm[gf])6.13[625] 破壊電圧(kV)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、絶縁性、難燃性 再剥離
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドレステープは交換パネル(フード・ドア・トランク)専用の貼り付けタイプのシーリング剤です。 従来のシーリング剤ではペースト状のため、まっすぐひけなかったり、ラインが崩れてしまったりして新車に近い仕上がりにすることが難しく、また、乾くまでに時間がかかるなど悩みの多い作業工程の1つでした。 ドレステープは新車に近い形状のテープを2タイプ(10mm幅・8mm幅)用意し、また乾燥、硬化させる必要が無い為、すぐに塗装工程に移ることができ、作業時間の短縮、コスト削減へと負担を軽減します。 貼り付けていくシーリング剤ですので、作業者の経験年数にかかわらず簡単、きれいに仕上がります。
用途パネル補修用シーリング剤
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える。耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布。接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・屋外
用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に。屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 主な用途固定 特性激強力・両面
1巻
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

のりが残らずキレイにはがせる。丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい。強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。透明なフィルム基材だから、貼り合わせ面が目立ちにくい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材(平滑面)、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)。製造元は、DIC株式会社です。
用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に。解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに 材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)20 主な用途固定 特性はがせる・両面・強力・透明
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キレイカット両面テープ WAKI(和気産業) 動画あり
ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 基材ポリエチレン 使用温度(℃)-20~80 粘着剤アクリル系 主な用途固定・仮止め用 剥離紙 特性屋外使用可、両面
1個ほか
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内装パネル・ボード・建具・家具の部材固定に。べたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える大判なモノの固定におすすめな厚手タイプ。初期接着力に優れた粘着剤を使用。より柔軟性の高い特殊発泡体基材が、凹凸面に食い込んで固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、コンクリート・モルタル、石膏ボード・ケイカル板、ガラス、メラミン樹脂、硬質塩ビ、紙・布。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、ケイカル板、合板への化粧材、内装ぱねるの仮止めに。木工作、家具、建具造作時の部材固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)10 主な用途固定 特性強力・両面
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。
用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。 仕様UL969取得品 ホワイト
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかで強靭なアクリル粘着層が、しっかり保持する。基材レスだから柔軟に追従して、基材が反っても剥がれにくい。PP、PEなどのつきにくい素材から、木材、モルタルなどの凹凸面まで幅広く対応。粘着層が隙間なくなじむから、防水性に優れる。環境、人に安心な無溶剤(低VOC)タイプの粘着剤。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、石膏ボード、モルタル。屋内・内装部分での使用に限ります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途凹凸、粗面、段差、折り曲げ部、曲面、素材が反発しやすい場所への接着に。プラスチック板、金属板、木材、荷重がかかるものの固定に 材質粘着層:アクリル系(基材レス)、剥離フィルム:シリコーン処理フィルム、紙管:紙 主な用途固定 特性激強力・両面
1巻
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基材レスで微細形状の打ち抜きでも粘着剤の糸引き、毛羽立ちが発生しません。高温下(150℃)でも優れた粘着力を発揮します。UV塗装面に対しても高い接着性を維持します。
用途部分貼りや曲げ加工品の接着など、密着を要する部品の固定。銘板、中小型液晶部材、高分子PEの固定。ICカード、ラベルの貼り合わせ。 保持力(mm)0.1 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻ほか
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シーリング3面接着防止用 ポリクロスボンドブレーカーテープ
用途目地充填剤の打ち替えや、窯業系外壁材の塗装前のシーリング目地底部分の3面接着防止に。 サイディングボード継ぎ目のハットジョイナーの目地底部分の3面接着防止ボンドブレーカーとして。 浅い目地でバックアップ材が詰めれない場合の3面接着防止に。 引張強度(N/10mm)63
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性粘着剤を塗布した両面接着テープです。保持用途にすぐれた効果を発揮します。
用途家庭用各種フックの固定、小型電気部品の取り付け、各種銘板・モールの固定など ホワイト 基材発泡硬質ポリオレフィン テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.2 粘着剤ゴム系 主な用途建築塗装用 2018年トラスコ掲載ページ6 2000 粘着タイプ強粘着
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無溶剤型の粘着剤を使用し、VOC放散量を抑えた両面接着テープです。
ホワイト 基材不織布 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 粘着剤無溶剤型アクリル系 主な用途建築塗装用 2018年トラスコ掲載ページ6 1987 粘着タイプ強粘着
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

べたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える厚みが目立たない厚手タイプ。一般的な不織布タイプの両面テープよりも保持力に優れた発泡体基材が、固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、石膏ボード・ケイカル板、硬質塩ビ。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途巾木、モール材などの軽量な化粧材、内装材の固定に。木工作、家具、建具造作時の部材固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)10 主な用途固定 特性強力・両面
1巻
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニチバン両面テープNo.844
RoHS
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途自動車モール・エンブレムの固定、ガラス・金属・塗装板等の接合 厚さ(mm)0.84 長さ(m)10 基材ポリエチレン、発泡体 粘着剤アクリル系 保持力(mm)Ⅰ面:0.3(15×25)Ⅱ面:0.3(15×25) 粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.50Ⅱ面:4.83 剥離紙ポリラミ紙 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2)67
1巻
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車内外パーツ再接着用極薄超強力両面テープ エンブレム、モール、バイザー、エアロパーツ等の外装パーツや、車内のパーツ固定など、あらゆるパーツの再接着に使えます! 防水性フィルム素材だから、水のかかる場所の使用でも安心! 極薄透明素材を採用しているため、再接着の際も目立ちにくい!
材質ポリエチレン系フィルム 厚さ(mm)0.2 透明、剥離紙:赤色半透明 長さ(m)12.5 耐熱温度(℃)100 危険物の類別非危険物
1袋(1巻)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着スピードが早く作業性良好。耐候性・耐水性に優れ、屋外使用可能。肉厚で追従性があり、歪み・曲面にも対応。金属、プラスチック、ガラス、木材などの固定に。
用途多用途両面テープ 適合金属、木材、プラスチック(PEを除く)、タイル、陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙、布 材質基材:ポリオレフィン系 / 粘着剤:環境配慮型アクリル系 / 剥離紙・紙管:紙 厚さ(mm)0.75 使用温度(℃)【接着後】0~80 不適合軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所、凹凸が激しく著しく接着面積が低下する場所
1個
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

養生テープ5~20mmの細幅豊富なラインナップ。
用途内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに 基材ポリエチレン、合繊布 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.11 粘着剤アクリル系 主な用途養生テープ 保持力(mm)0 ボールタックNo.11 粘着力(N/25mm)7.37 巻戻し力低速巻戻し力(300m/min):2.41
1箱(10巻)
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤 主な用途隙間用 粘着力(N/25mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水、耐候性、耐久性
1袋(2巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 塩ビ接着タイプは、塩化ビニールや各種塗装面に対する接着性に優れています。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途
1箱(24巻)
99,980 税込109,978
5日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用的なポリエステルフィルムのテープです。
用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)、パウダーコーティング(粉体塗装)用マスキング等 仕様糊面:片面 エメラルドグリーン 基材ポリエステル テープ長さ(m)66 粘着剤シリコーン系 耐熱温度(℃)(連続使用)180 主な用途仮止め 粘着力(N/25mm)12.74 テープ厚さ(μm)90 入数10巻/箱 RoHS指令(10物質対応)対応 基材厚さ(μm)50
1箱(10巻)
9,490 税込10,439
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)