22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~150 粘着力(N/10mm)40 粘着タイプ超強力 適合用途透明 被着材の素材金属
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に 厚さ(mm)1.1 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-40~120 粘着力(N/10mm)20 特性超強力 適合用途透明 主なワークパーツ
1巻(2m)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープが透明なので、貼った跡が目立たない!
粘着力(N/10mm)40 仕様透明素材用 透明 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)1.5 テープ厚さ(mm)1 粘着剤アクリル系 使用場所屋内・屋外用 粘着タイプ超強力 適合用途透明 被着材の素材金属
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏紙がなく使いやすい透明両面テープです。 透明な素材の採用で、目立たずきれいに仕上がります。 変質、変色しにくく、長期保存に耐えます。
用途ポスターなどの掲示物の貼り込み、写真や記事のスクラップに。 製品見本帖の作成、写真製版の貼り込みなどに。 シリーズScotch
1巻
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.0 透明 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)40 使用環境屋内・屋外 主な用途固定・補修・隙間シーリング 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ
1箱(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質の種類が多岐にわたるモール素材にすべて対応できる両面テープです。光モール社製のモール材はすべて接着可能です。貼る相手側も多用途に対応でき強力に接着するから、屋内ならコレ1個でほぼ対応可能です。透明度が高いので、透明PETアングルやガラス、アクリルに貼っても目立ちません。
用途接着できる素材:モール材側/硬質PVC,ABC,PS,PP,PET,EVA,木材、アルミ他各種金属。相手側:塩ビクロス、金属、木材、ガラス、プラスチック(PP,PE含) 長さ(m)6 使用温度(℃)接着後:-10~80 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オラフォル(ORAFOL)オラボンド UHB両面テープ
エコ商品
材質混合ポリ塩化ビニールフィルム RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
959 税込1,055
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

きわめて高い接着力を備えた両面テープ!ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。 はく離紙をはがしてすぐ使えます。 自由な長さで使えるロールタイプ。超強力粘着、小巻
芯径(mm)25
1巻
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ORABOND(R) UHB25110G は、高いせん断保持力と耐熱性を必要とする高性能な接着・実装用途向けに設計された灰色発泡アクリル系粘着剤です。 このテープは、透明な外層とグレーのコアで構成されています。 UHB(R) (Ultra-High-Bond) テープの粘弾性特性により、被着体の熱膨張係数の違いによって生じる張力のバランスをとることができます。 さらに、粘着剤が材料の微細な表面に流れ込み、優れた「ぬれ広がり」によって極めて高い接着性を実現し、優れたUV安定性を提供します。
温度(℃)<15(取付) 耐熱温度(℃)short-term:150、long-term:100 耐冷温度(℃)-40 密度(kg/m3)790 RoHS指令(10物質対応)対応 接着力【引きはがし/24時間後】50N/25mm・70N/25mm、【剪断/24時間】0.87N/mm2、【引張/24時間後】0.78N/mm2
1巻
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きわめて高い接着力を備えた両面テープ! ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。 はく離紙をはがしてすぐ使えます。 自由な長さで使えるロールタイプ。 超強力粘着、小巻。
芯径(mm)25 粘着タイプ両面/強力
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888専用テープです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 不織布基材の両面に低 VOC のアクリル系粘着剤を塗. 布した両面粘着テープです。プラスチックを含む各種被着体に良好な接着力を発揮します。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包 材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系 適合用途低VOC 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです。 さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません。 難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します。 軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です。
用途看板サインプレートの貼りつけに、切り文字の取り付けに、電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに、各種電飾部品の取り付けに、PP素材やフォーム材の貼り合せに、金属やプラスチック銘板の取り付けに 厚さ(mm)0.15 質量(g)170 長さ(m)54 引張強度(N/10mm)7.7
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 汎用不織布両面テープですので、様々な用途の仮固定にお使いいただけます。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包 質量(g)アプリケーター:400 適合テープ幅(mm)10~19 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1セット
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888専用テープです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 汎用不織布両面テープですので、様々な用途の仮固定にお使いいただけます。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包 材質(テープ)粘着剤: アクリル系、剥離紙: シリコーン処理平面紙 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)多用途 両面粘着テープ GPT-020F
エコ商品
・様々な被着体に高い接着性を発揮しますので、幅広い用途、環境でご使用になれます。・高いせん断性能と高い耐久性を持ち、作業性や加工性に優れます。・フィルムライナーのため滑らかな作業性と自動で巻き出しなどが行えます。
透明 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.2 主な用途多用途 材質(バッキング)(キャリア)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面
1巻
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 12mm。長さ = 50m。厚さ = 0.09mm。色 = 白。接着材料 = 合成ゴム。接着強度 = 15 N/cm。動作温度 Max = +80℃。動作温度 Min = -30℃。両面エコノミーテープ. 裏面がポリプロピレンで合成ゴム接着剤が塗布された、透明な両面自己粘着性テープです。. 無溶媒 高粘着性タック 汎用固定テープ スチールへの接着20 N / 25 mm 70 ℃までの耐熱性(短期) Tesa 64621
テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.09 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面
1個
729 税込802
5日以内出荷

薄さ0.2mmの超極薄クリアー両面テープです。クリアタイプなので透明部分に最適
用途エンブレム・バイザー等の再接着に 材質アクリル 厚さ(mm)0.2 透明 長さ(m)10
1巻ほか
998 税込1,098
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間 強度【接着】75.5kg/5cm2
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車内外パーツ再接着用極薄超強力両面テープ エンブレム、モール、バイザー、エアロパーツ等の外装パーツや、車内のパーツ固定など、あらゆるパーツの再接着に使えます! 防水性フィルム素材だから、水のかかる場所の使用でも安心! 極薄透明素材を採用しているため、再接着の際も目立ちにくい!
材質ポリエチレン系フィルム 厚さ(mm)0.2 透明、剥離紙:赤色半透明 長さ(m)12.5 耐熱温度(℃)100 危険物の類別非危険物
1袋(2巻)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)