17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
1巻ほか
特価
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。 クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
用途積み上げ保管 通い箱 中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨 中身の識別・確認が必要な荷物など 軽梱包
1巻ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルダンプロンスリム
卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい軽包装用途のOPPテープです。粘着剤は光や熱などで劣化・変色しにくく、有機溶剤を使用していない環境対応タイプです。
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 長さ(m)50 伸び(%)70 引張強度(N/10mm)22 粘着力(N/25mm)11 2018年トラスコ掲載ページ6 1902
1セット(8巻)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルエコクリアテープ
封缶に最適な、適度な柔軟性と伸縮性(凹凸への密着性) 基材に塩ビを使用しない、環境にやさしいタイプ・缶の内容物を湿気から守る優れた防湿性 缶のデザインをそのまま伝える透明性
用途食品・化粧品などの缶・ビンの防湿シール用途 伸び(%)600 保持力(mm/30分)6.8 引張強度(N/25mm)44 粘着力(N/25mm)8.5 巻戻し力(N/25mm)3.5
1箱(80巻)ほか
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ジッパーチュービング導電性布テープ
エコ商品
仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱 材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤 表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50m×2巻)ほか
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

しなやかで耐屈曲性も優れ粘着性も高い為、グランド強化だけでなくケーブルのシールド強化や静電気対策にも効果的です。RoHS適合品です。
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

寺岡製作所アラミド不織布テープ
エコ商品
ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用。自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適
用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束 規格UL510FR相当 難燃性UL510FR相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
829 税込912
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柔軟性に富み、折り曲げに強く、軽量です。
用途ケーブル・コネクターのシールド、電磁波障害、電波障害防止対策、シールドルームでの補助材に。 材質基材:ニッケル/銅被覆ポリエステル織布 粘着剤:アクリル系
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。
1巻
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基材に片艶クラフト紙を使用し、強靭かつ表面光沢、平滑性に優れています。 クラフト紙が適度に塗料を吸い込み塗料が垂れ難くなっています。
用途塗装、左官をする際のあらゆる養生に。 仕様手で切断可能 トラスコ品番223-3134 幅(mm)550 厚さ(mm)0.07 クラフト 質量(g)790 長さ(m)35 テープ幅(mm)15 材質(シート)クラフト紙 テープ種類マスキングテープ
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。
用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス 厚さ薄手 材質(ライナー)平面紙 接着力(N/cm)7.6 ライナー色白(3Mマーク入り) 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイディングボード、リシン面の塗装からシーリング作業まで、幅広く使用可能。 抜群の粘着性があり、密着性は布テープを上回る。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4巻)ほか
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

難燃性規格に認定された難燃性両面テープです。鉛の含有率を2.2ppmに低減しました。(従来品72ppm)
用途OA、家電などの電気機器部材の接着。 自動車・車両・航空機の内装材の接着。 仕様UL-94.VTM-0認定品 保持力(mm/h)0.3 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
用途紙工作や木工作の仮止め、接着に 写真、スクラップ、ポスター、壁紙などの貼り付けに 材質不織布 主なワークパーツ
1巻ほか
70 税込77
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

クラフト紙に各種車輌用マスキングテープ243Jを採用したマスカー。被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。
種別車両用 テープ幅(mm)15 材質(シート)32g/m2クラフト紙 テープ種類和紙(243J) シート長さ(m)33
1巻ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クラフト紙の表面に薄手のポリをラミネート、溶剤や水を通さないので塗料が大量にかかる部分に2重貼りの必要がなく、車両用マスキングテープ243Jを組み合わせたマスカーです。 被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。
種別車両用 テープ幅(mm)15 材質(シート)ポリラミ加工32g/m2 クラフト紙 テープ種類和紙(243J) 仕上幅(mm)300 シート長さ(m)25
1箱(2巻)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)