カテゴリ

  • テープ(56)
    • ビニールテープ(1)
    • 養生テープ(1)
    • 建築用テープ(12)
    • 安全保護テープ(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(22)
  • 事務用品(10)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エーモン(5)
  • ニトムズ(4)
  • 寺岡製作所(8)
  • ニチバン(7)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • 日東電工(6)
  • エスコ(8)
  • カモ井加工紙(3)
  • セキスイ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • まつうら工業(2)
  • コニシ(1)
  • セメダイン(1)
  • 清和産業(1)
  • JAPPY(1)
  • シモジマ(1)
  • 共同技研化学(1)
  • 槌屋(1)
テープ幅(mm)
  • 15
  • 10(51)
  • 12(32)
  • 18(22)
  • 19(96)
  • 20(68)
  • 24(15)
  • 25(128)
  • 30(70)
  • 35(18)
  • 38(31)
  • 40(27)
  • 45(26)
  • 48(20)
  • 50(368)
  • 60(23)
  • 75(60)
  • 90(19)
  • 100(150)
  • 150(37)
特長
  • はがせる(1)
  • 屋外使用可(5)
  • 強力(17)
  • 柔軟(2)
  • 気密(7)
  • 絶縁(4)
  • 耐久(3)
  • 耐候(14)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(2)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(4)
  • 衝撃吸収(1)
  • 超強力(1)
  • 防水(11)
用途
  • 用途固定・仮止め用(3)
  • 用途塗装・養生用(3)
  • 用途多用途(3)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途滑り止め用(1)
  • 用途窓・サッシ用(1)
  • 用途車用(7)
  • 用途隙間用(5)
  • 用途電気・電子用(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.034(1)
  • 0.049(1)
  • 0.05(1)
  • 0.051(1)
  • 0.053(1)
  • 0.081(1)
  • 0.085(3)
  • 0.15(3)
  • 0.3(2)
  • 0.75(5)
  • 0.8(3)
  • 0.83(2)
  • 1(9)
  • 3(2)
  • 5(6)
  • 9(2)
  • 10(5)
  • 15(4)
  • 20(4)
基材
  • その他(2)
  • アクリル系(4)
  • オレフィン系(1)
  • ゴム系(14)
  • ポリエステル(7)
  • ポリエチレン(12)
  • 塩ビ(1)
  • 布系(8)
  • 紙系(3)
その他・アクリル系・オレフィン系・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系
テープ長さ(m)
  • 0.001(1)
  • 1(3)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 2(17)
  • 3(2)
  • 4(6)
  • 5(3)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(15)
  • 15(2)
  • 18(4)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 35(3)
  • 50(7)
0.001・1・1.2・1.5・2・3・4・5・7・8・10・15・18・20・30・35・50
  • 色ブラック(55)
  • 色レッド(1)
ブラック・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「テープ 黒」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装) 3M(スリーエム)スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装)3M(スリーエム)
699税込769
1巻
5日以内出荷
<特長>・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・0.22mmの厚みがあり、丈夫です。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・MIL規格に準拠しており、海外輸出案件でも使用できます。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途>・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネスの結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途、高熱ルームでの電気工事用途、防災工事の用途。厚さ(mm)0.22ブラック長さ(m)20基材PVC(塩化ビニル樹脂)接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
プチジョア マスキングテープ ニチバンプチジョア マスキングテープニチバン
149税込164
1巻
翌々日出荷
「Petit joie」プチジョアは、フランス語で「小さな喜び」を意味します。和紙素材の手で切れるテープです。色々な材質のものに貼ってキレイにはがせるので、さまざまなシーンで活躍します。
用途何気ない小物も可愛くアレンジ、大切な小物入れも華やかに、壁に貼って気軽に模様替え、テープで飾ることで華やかなアルバムに、シンプルなボトルに自分らしさを、ちいさなお菓子のプレゼントをちょっとおしゃれに、ガラスジャーをお気に入りのテープで簡単アレンジ、お菓子を可愛くラッピング、ギフトなどのラッピングに、ノートやペンを自分らしくデコレーション、ホームパーティーを楽しく彩る、花瓶や額縁を簡単アレンジ、うちわの装飾など推し活にテープ幅(mm)15基材和紙テープ長さ(m)18粘着剤アクリル系
両面テープ (強力) エスコ両面テープ (強力)エスコ
1,120税込1,232
1個(1個)
翌日出荷
屋内用。ダッシュボード表面のエンボスにもよくなじみます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。いろんな使用シーンで大活躍。様々な素材に対応します。強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した両面テープ。アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材で、従来の粘着剤では得ることのできなかった強力な接合を可能にする両面テープです。ポリプロピレン製、軟質塩化ビニール製のどちらのダッシュボードにも使用可能
用途車内の小物の固定に材質基材:高密度ポリエチレンフォーム 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)1.1長さ(m)4粘着力(N/10mm)20径(mm)内芯:76 (3”)
プロスペック両面テープ(粗面最強) エーモンプロスペック両面テープ(粗面最強)エーモン
819税込901
1巻
3日以内出荷
粗面に入り込み強力密着
用途モルタル・木材・合皮などへの接着に使用温度範囲(℃)-30~100テープ幅(mm)15基材不織布テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着剤特性粗面最強
和紙粘着テープ カモ井加工紙和紙粘着テープカモ井加工紙(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(8巻×10パック)
当日出荷から11日以内出荷
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
セロテープ 着色タイプ ニチバンセロテープ 着色タイプニチバン
2,898税込3,188
1パック(10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。カラーバリーエーションがあり選べます。地球環境保全を目的としたテープです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。テープが手で切れ、作業性良好です。仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。色による識別など。厚さ(mm)0.051長さ(m)35基材セロハン粘着剤ゴム系伸び(%)25粘着力(N/10mm)4.1引張強度(N/10mm)42.5
超強力アクリルフォーム両面テープ 清和産業超強力アクリルフォーム両面テープ清和産業
149税込164
1個
当日出荷
・凹凸がある面にも使用できます。また基材が黒色なので、濃い色が多い車載パーツなどに使用した際に目立ちません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性に優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS規格Z1541 2種性能適合品です。
用途スーパーマルチタイプ(ブロック・レンガ・モルタル等凹凸がある面・車載パーツ・鉄・アルミ・ステンレスなどの金属・木材・プラスチック)材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン寸法(mm)85×140×16質量(g)21テープ幅(mm)15テープ長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
強力両面テープ エスコ強力両面テープエスコ
3,900税込4,290
1箱(10巻)
翌日出荷
ケース付。
用途屋外でのフック類など小物固定に材質基材:ブチルゴム 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)0.75長さ(m)2芯径(mm)内芯:30(1.2”)テープ色:黒
埋設標示シート 弱電 JAPPY埋設標示シート 弱電JAPPY
1,998税込2,198
1巻(50m)
翌日出荷
電線同士を接続する際にご使用いただけます電気工事に必須の裸圧着端子電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質PEフィルム、PEクロス幅(mm)15厚さ(mm)0.25(シート)赤、(印字)黒長さ(m)5表示内容危険注意(黒文字)この下に弱電ケーブルあり。
ポリエステルフィルム粘着テープ 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ寺岡製作所
479税込527
1巻
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。UL規格認定品です。File No. E56086UL温度定格130℃
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定等。基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤アクリル系伸び(%)80引張強度(N/25mm)39.2粘着力(N/25mm)8.58取得規格UL温度定格130℃RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性
汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合) キラックス汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合)キラックス(1件のレビュー)
129税込142
1巻
当日出荷
粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途窓枠サッシ周りの汚れ防止に。窓枠や浴室ドア周りの目地部分のカビ、水垢汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。幅(mm)15厚さ(mm)0.085長さ(m)10基材和紙粘着剤防カビ剤入りアクリル系主な用途汚れ防止用/塗装用粘着力(N/10mm)0.86引張強度(N/10mm)35RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ
汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合) まつうら工業汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合)まつうら工業
3,298税込3,628
1箱(30巻)
当日出荷
粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途窓枠サッシ周りの汚れ防止に。窓枠や浴室ドア周りの目地部分のカビ、水垢汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。幅(mm)15厚さ(mm)0.085長さ(m)10基材和紙粘着剤防カビ剤入りアクリル系主な用途汚れ防止用/塗装用粘着力(N/10mm)0.86引張強度(N/10mm)35入数30巻RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ
サポートベータテープ 3M(スリーエム)サポートベータテープ3M(スリーエム)
2,898税込3,188
1巻
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
強力両面テープ(凹凸面粗面も対応)多用途 エーモン強力両面テープ(凹凸面粗面も対応)多用途エーモン
799税込879
1個
当日出荷
多用途柔らかい独立発泡粘着剤が凹凸面・粗面に入り込み強力接着、耐候性・耐熱性にも優れたテープ【効果的に接着できる素材】ステンレス・PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・コンクリート・モルタル・合板
用途様々な箇所への軽量物の取り付けに使用可能温度範囲-30~100℃
マスキングテープ mt ベーシックシリーズ カモ井加工紙マスキングテープ mt ベーシックシリーズカモ井加工紙(7件のレビュー)
189税込208
1巻(15mm×7m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
用途マスキングテープテープ長さ(m)7
マスキングテープ mt DECOシリーズ カモ井加工紙マスキングテープ mt DECOシリーズカモ井加工紙(2件のレビュー)
179税込197
1巻(15mm×7m)
当日出荷から9日以内出荷
貼ってはがせるマスキングテープ 人気のドット、ストライプ、ボーダー、方眼をはじめ多くのパターンを楽しめるDECOシリーズ。
用途マスキングテープテープ幅(mm)15テープ長さ(m)7
ショックノンテープ エーモンショックノンテープエーモン(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
難燃性フォームを使用 断熱性に優れている 独立気泡構造で吸水性は極めて低い
用途振動緩和や機器取り付け時のすき間埋めにテープ長さ(m)1
ポリエステルフィルム粘着テープ No.631S3 ♯50 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ No.631S3 ♯50寺岡製作所(1件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷から12日以内出荷
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用伸び(%)92主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用引張強度(N/25mm)201.62破壊電圧(kV)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
発泡基材両面テープ #517TF セキスイ発泡基材両面テープ #517TFセキスイ(1件のレビュー)
649税込714
1巻
当日出荷
ポリエチレン発泡体(独立気泡)に接着力と保持力に優れたアクリル粘着剤を組み合わせた両面テープです。基材が厚みを持つため粗面への高接着性と高保持力。各種被着体に使用できます。
用途自動車内外装備品の固定用 住設機器の固定用厚さ(mm)0.9長さ(m)10適合用途粗面主なワークパーツ
セロテープパンダカッター ニチバンセロテープパンダカッターニチバン(2件のレビュー)
309税込340
1個(15mm×8m)
当日出荷
パンダの形で手に持ちやすい。2色成型でパンダを再現。安全性に配慮した設計
用途”使って飾って”楽しめる!フォルムも2色カラーもかわいいパンダのテープカッターです。仕様グリーンマーク認定商品、バイオマスマーク認定商品、JIS適合商品(装填しているセロハンテープ)、GPN掲載材質カッター:ポリスチレン樹脂テープ幅(mm)15基材セロハンテープ長さ(m)8テープ種類小巻粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3#50 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3#50寺岡製作所(2件のレビュー)
339税込373
1巻
当日出荷から11日以内出荷
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用伸び(%)80引張強度(N/25mm)218.2破壊電圧(kV)8RoHS指令(10物質対応)対応
タフロングEPDMテープ TRUSCOタフロングEPDMテープTRUSCO
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から翌々日出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
強力両面テープ ブチルゴム 日本緑十字社強力両面テープ ブチルゴム日本緑十字社
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
柔軟な発泡ブチルゴムシートの採用により、粗面接着性に優れた両面粘着テープです。広い温度範囲で安定した接着性を発揮します。
用途銘板や部品の固定に。粗面に。タイプはく離紙付きタイプ適合用途粗面最大テープ外径(Φmm)56主なワークパーツ
強力両面テープ ポリエチレン 日本緑十字社強力両面テープ ポリエチレン日本緑十字社
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
クッション性に優れ、粗面への接着に最適な発泡ポリエチレン製の両面粘着テープです。
用途自動車部品やインテリア小物の固定に。粗面に。タイプはく離紙付きタイプ適合用途粗面最大テープ外径(Φmm)56被着材の素材PP・PE主なワークパーツ再生材使用使用
発泡シール材 エプトシ-ラ- 日東電工発泡シール材 エプトシ-ラ-日東電工
359税込395
1巻
当日出荷から翌々日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
粘着タイプ強粘着
P-カットテープ Taple(テープル) 寺岡製作所P-カットテープ Taple(テープル)寺岡製作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1セット(10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
全7色の品揃えがあり、バッグやポーチに場所をとらない小さなカラーテープです。アイデア次第でさまざまな用途にお使いいただけます。 コンパクトでどこにでも持ち運べるサイズです。 プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます。 手で簡単にまっすぐに切れます。 油性ペンで文字が書けます。
用途メモ等の仮止め。文具・雑貨・工作用。識別ラベル、ポスター等の掲示。小物の包装、袋の口の結束など。RoHS指令(10物質対応)対応
防音戸当りテープ 東京防音防音戸当りテープ東京防音
599税込659
1パック(2本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
音洩れ防止のほか、スキマ風等も防ぎ、冷暖房効果を高めます。
用途ドアや窓のスキマに貼って音洩れ防止にお役立て下さい。
強力両面テープ 車外軽量小物用 エーモン強力両面テープ 車外軽量小物用エーモン
269税込296
1巻(2m)
当日出荷
軽量小物用 効果的に接着できる素材:ステンレス、ガラス、ABS、硬質塩化ビニル、アルミニウム、アクリル、PC(ポリカーボネイト)、PET
用途外装小物やエンブレムなどにブラック形状巻きサイズ15mm×2mテープ幅(mm)15テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.3使用可能温度範囲-20~80℃
超強力両面テープ やわらかいダッシュボード用 エーモン超強力両面テープ やわらかいダッシュボード用エーモン(20件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープです。
用途柔らかいダッシュボードへのETCやスマホホルダーなどの取り付けに。ブラック使用温度範囲(℃)-20~150テープ厚さ(mm)1.14
ナイスタック 耐水タイプ 両面テープ ニチバンナイスタック 耐水タイプ 両面テープニチバン(1件のレビュー)
689税込758
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。 はく離紙を外したテープの色は黒です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途浴室の石けん入れなどの固定。 スチールドアの装飾品の固定。 自動車のモール固定。
ナイスタック 耐水タイプ ニチバンナイスタック 耐水タイプニチバン(1件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。 はく離紙を外したテープの色は黒です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途浴室の石けん入れ、スチールドア装飾品、自動車のモール固定にRoHS指令(10物質対応)対応
KGK 薄手強力両面テープZ 共同技研化学KGK 薄手強力両面テープZ共同技研化学
959税込1,055
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
基材無しなので、伸縮性抜群で曲面にもよくなじみます。接着材料の変形にも強いです。 高温から低温まで様々な環境下で使用可能です。水にも強いです。
用途多用途 (ABS樹脂 ナイロン材 アルミ 木材 発泡スチロール ガラス タイル PE)仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.3長さ(m)10粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
気密パッキンテープ モノタロウ気密パッキンテープモノタロウ(214件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
包装・手芸用和紙テープ まつうら工業包装・手芸用和紙テープまつうら工業(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から10日以内出荷
手で簡単に切れる、和紙テープです。
用途軽包装ラッピングや手芸、目印やマーキングテープとしてテープ幅(mm)15長さ(m)18基材和紙粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
15mmx 2 m 強力両面テープ(防水用) エスコ15mmx 2 m 強力両面テープ(防水用)エスコ
555税込611
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MF-8テープ地色芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
15mmx 2 m 強力両面テープ(黒) エスコ15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
エスコ品番EA944MF-7材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)30(1.2インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
15mmx 2 m 強力両面テープ(黒) エスコ15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MF-66材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
Φ15mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコΦ15mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)エスコ
2,080税込2,288
1個
当日出荷
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)15収縮後内径(Φmm)7.5
戸当たり静音テープ 槌屋戸当たり静音テープ槌屋(6件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
戸当たりやすき間風の防止に! 耐久性に優れたポリエチレン基材の緩衝材です。 引き戸・ふすま・障子等の戸当たり音、衝撃の緩和用として使用します。
用途引き戸・ふすま・障子などの戸当たり音が気になる箇所に!
セロテープ 直線美ミニ ニチバンセロテープ 直線美ミニニチバン(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
テープ幅(mm)15エコマーク認定認定テープ長さ(m)20テープ種類小巻グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 012グリーンマーク認定
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら