自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
伸び(%)170
主な用途電気絶縁用
耐電性5000V×1分間
引張強度(N/10mm)19.6
体積抵抗率(MΩcm)6.0×108
特性耐電性
難燃性フォームを使用
断熱性に優れている
独立気泡構造で吸水性は極めて低い
用途振動緩和や機器取り付け時のすき間埋めに
色黒
テープ長さ(m)1
柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープです。
用途柔らかいダッシュボードへのETCやスマホホルダーなどの取り付けに。
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20~150
テープ厚さ(mm)1.14
軽量小物用
効果的に接着できる素材:ステンレス、ガラス、ABS、硬質塩化ビニル、アルミニウム、アクリル、PC(ポリカーボネイト)、PET
用途外装小物やエンブレムなどに
色ブラック
形状巻き
サイズ15mm×2m
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)2
テープ厚さ(mm)0.3
使用可能温度範囲-20~80℃
1巻(2m)
¥269
税込¥296
当日出荷
軽量外装パーツ用
曲面にしっかり追従
耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ
効果的に接着できる素材:鉄、ステンレス、ABS、硬質塩化ビニル、アルミニウム、アクリル、PC(ポリカーボネイト)、PET
用途リップスポイラー・サイドステップなどに接着・補強に
形状巻き
色グレー
テープ厚さ(mm)0.85
使用可能温度範囲0~80℃
ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用。自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適
用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束
規格UL510FR相当
難燃性UL510FR相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード