50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リシン・スキン・スタッコなどの外壁粗面にも良くなじみます。 強粘着タイプでテープの浮き、はがれが殆どありません。 テープの巻きだしも軽くなりました。
1パック(7巻)ほか
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 動画あり
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.5 引張強度(N/15mm)51.5 引張強度(N/10mm)34.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(7巻)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング 伸度(%)6 テープ厚さ(mm)0.096 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)32.3 巻戻し力(N/18mm)高速5.4 粘着タイプ強粘着
1パック(7巻)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカー長尺タイプです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用 材質HDPE 厚さ(mm)0.009 テープ地色グリーン テープ種類
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。 伸度(%)6 テープ厚さ(mm)0.091 タック(ボールNo.)15 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)32.3 巻戻し力(N/18mm)低速2.5高速7.2
1パック(7巻)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
1パック(7巻)ほか
509 税込560
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

マスカー ノンスリップタイプ ブルー 1100mm×20m モノタロウ 動画あり
LDPE(低密度ポリ)を原料としており、汎用タイプの布マスカーなどで使用されているマスカーフィルム(HDPE(高密度ポリ))と比較して、ノンスリップは、素材自体が滑りにくくなっています。 エンボス加工が施されており、フィルムを拡げる際に、フィルムとフィルムがくっついて剥がれにくいのを防ぎます。
テープ幅(mm)18 シート幅(mm)1100 材質(シート)ノンスリップポリフィルム テープ種類布テープ(茶) 仕上幅(mm)295 折数4 シート長さ(m)20 シート厚さ(mm)0.03 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
799 税込879
当日出荷

しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。
1パック(7巻)ほか
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(7巻)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.8 引張強度(N/15mm)50.6 引張強度(N/10mm)33.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(7巻)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持 厚さ(mm)0.1 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)5.2 引張強度(N/18mm)64.2 巻戻し力(N/18mm)5.1 引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
1パック(7巻)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
1パック(7巻)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。 粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。 ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。 はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。
用途サイディングボードのシーリング
1パック(7巻)ほか
859 税込945
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

伸びが小さく、蛇行の無いきれいな仕上がりが得られます。シーリングから建築塗装(内部)まで幅広くご使用頂ける汎用タイプです。
用途プライマーの塗布や、シーリング剤充填時の被着面の汚染を防止し、目地の両縁の線をきれいに出すシーリング施工全般。 テープ厚さ(mm)0.11 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(7巻)ほか
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)6 引張強度(N/15mm)55
1セット(7巻)ほか
689 税込758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

優れた直線性。 はがす時にほとんど切れません。 のり残りがほとんどありません。
用途建築塗装用マスキングテープ テープ厚さ(mm)0.1
1パック(7巻)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用 耐熱温度(℃)100(30分) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(7巻)ほか
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム) 動画あり
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
1パック(7巻)ほか
699 税込769
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

引き出しやすく、テープを貼った上から重ね貼り可能、作業性に優れています。 基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。 アルミサッシ、タイル、コンクリート、塗装鋼板などの、外壁塗装時のマスキング作業に適してします。
用途建築塗装用、外壁塗装時のマスキング作業 厚さ(mm)0.092 テープ厚さ(mm)0.092 伸び(%)6 引張強度(N/10mm)34.4
1パック(7巻)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
1セット(7巻)ほか
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

粘着性、低温特性がよく、スタンダード商品です。
用途マスキング作業全般。 伸度(%)5 テープ厚さ(mm)0.09 タック(ボールNo.)25 耐熱温度(℃)60(30分) 引張強度(N/10mm)40.4 巻戻し力(N/18mm)1.62
1パック(7巻)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テープに柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、しかも剥がす時に切れません。(※砂を吹き付けたタイプのボードには適しません。)。テープを剥がした後の糊残りがなく、塗装面を剥がしてしまうこともありません。湿潤面にも着きやすい。テープの巻き戻し(引き出し)が軽いので、スムーズに貼れます。
用途粗面養生用
1パック(7巻)
789 税込868
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用 テープ厚さ(mm)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(7巻×10パック)
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120 連続使用温度(℃)120(60分) 引張強度(N/10mm)28.6
1巻
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2層ステップマスカー ミニ 大塚刷毛製造 動画あり
2層タイプのテープを使用したニューマスカー!捨てテープ付きで養生の手間を半減させ、作業効率もグンとアップ!2層目テープは半分糊が付いていないため、剥がしやすさもOK!軍手でも楽に剥がせます。
用途養生・マスカー・塗装・内装 シート長さ(m)12.5
1箱(8本)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適度な粘着力で被着体を傷めにくい!テープ背面への塗料密着性が良く見切りもきれいにできる!巻き出しが軽い!
用途建築用、塗装用養生テープ 適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート 厚さ(mm)0.09 基材和紙 粘着剤アクリル系 伸び(%)5 引張強度(N/15mm)51 粘着力(N/10mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7巻)ほか
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

建築養生に最適な強粘着タイプの和紙マスキングテープです。
用途建築塗装用 テープ厚さ(mm)0.093 伸び(%)6 引張強度(N/cm)32.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(70巻)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。
用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。 テープ厚さ(mm)0.1
1箱(700巻)
87,980 税込96,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。 車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。 Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。 直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。 テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。 塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。
用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 引張強度(N/18mm)75 巻戻し力(N/18mm)6
1箱(7巻×10本)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。強粘着で、浮き・剥がれが起こりにくく直線性に優れ、見切りが良いタイプです。
用途建築塗装用、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード(凹凸調)
1箱(7巻×10パック)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗装の塗りわけに欠かせないマスキングテープ。薄く接着力が強いのが特徴です。 凸凹面にも良くなじんで塗料の染み込みがなく、色の段差ができにくいのもポイント。 詰め替えタイプ。
用途塗装用
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装の塗りわけに欠かせないマスキングテープ。薄く接着力が強いのが特徴です。 凸凹面にも良くなじんで塗料の染み込みがなく、色の段差ができにくいのもポイント。 テープカッター付の専用ケース入りです。
用途塗装用
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm)0.085 テープ厚さ(mm)0.085 引張強度(N/10mm)33.5 粘着タイプ弱粘着
1セット(7巻)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紙質が強く、浮きや剥がれがありません。溶剤に対しても強い特性があります。剥がす際にも糊残り、紙切れがしません。
用途躯体用 厚さ(mm)0.1 テープ厚さ(mm)0.1 引張強度(N/10mm)35
1パック(7巻)
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ(mm)0.09 使用温度範囲(℃)120(30分) テープ厚さ(mm)0.09
1セット(7巻)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐候性・耐水性に優れた塗装用和紙マスキングテープです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして 引張強度(N/10mm)38.3
1箱(420巻)
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定に エスコ品番EA943MB-18 テープ厚さ(mm)0.08
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

巻き戻しが軽く作業性が上がります。 まっすぐ貼れて仕上がりがきれいです。 結露面にも良くつきます。
仕様手で切断可能 テープ厚さ(mm)0.1
1パック(7個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼ってものり残りなく、紙切れしません。
用途セルフクリーニングボード用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(70巻)
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温・湿潤面の着きが良く、耐候性に優れ、糊残りやセメント板の貼り跡残りもしにくいタイプです。貼り直しが可能であり、作業性に優れています。
用途躯体用に。 仕様手で切断可能 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)6.0 引張強度(N/15mm)54.5 2018年トラスコ掲載ページ6 1957 再剥離
1セット(7巻)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)