用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)70.0
剥離強度(N/25mm)1.5以上
粘着力(N/25mm)4.5
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。
電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
用途電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番EA944NX-105
材質塩化ビニール
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
日本仕様に開発された非伸縮コットンテープです。天然ゴムを使用せず、合成ゴムを採用。(ラテックスフリー)。汗に強い固定力を発揮します。
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
引張強度54.2N/10mm
主な用途仮固定用
フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。
材質基材:フッ素樹脂
長さ(m)5
連続使用温度(℃)-60~200℃
主な用途傷つき防止
切断方法切断にはカッターが必要
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。
仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要
厚さ(mm)0.23
色乳白色
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-60~200
粘着剤シリコーン系
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)136
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。
作業性に優れています。
柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。
耐腐食性に優れます。
手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。
エスコ品番EA944NN-7
伸び(%)23
主な用途電気絶縁用
絶縁破壊電圧(kV)2.1
引張強度(N/19mm:参考値)137
特性難燃性
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
色白
テープ幅(mm)19
基材ビニール
テープ長さ(m)20
1パック(10個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/cm)3.4
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。
トラスコ品番628-3282
材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.2
色黒・黄・赤・白・青
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-10~90℃
適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336)
引張強度(N/10mm)33.2
1セット(5巻)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
幅 = 19mm。厚さ = 1.15mm。長さ = 50m。バックの材質 = PEフォーム。色 = 白。接着強度 = 8 N/cm。片面 / 両面 = 両面。接着材料 = アクリル。引張強度 = 10N/cm。モデル番号 = 4952℃。Tesa 両面 PE フォームテープですTesa の白色両面 PE フォームテープは、高品質の接着テープです。テープの厚さは 1.15 mm 、幅 19 mm 、長さ 50 m です。熱で硬化しないため、 2 つの異なる表面をさまざまな速度で膨張させながら、結合したままにすることができます。このテープは建設用取り付け用途でよく使用され、家具のミラー取り付けでも使用できることが認定されています。特長と利点このテープは、屋外での完全な使用に適しています。この取り付けテープは、防水、 UV 、経年劣化に強くなっています 粗い面ですぐに強い結合が可能 設計公差に適した補償 材料の熱膨張のレベルを調整しています 衝撃吸収及びシーリング機能 破断点の伸び: 200 % 伸張強度: 10 N/cm 粘着剤の種類は粘着性アクリルです用途自動車のミラーに取り付け 装飾パネルの取り付け トリムとプロファイルの取り付け
色白
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)1.15
RoHS指令(10物質対応)対応
特性両面
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
AC-19、25は、オートクレーブ内で所定の時間・温度になると、白から黒褐色の斜線が鮮明に浮き出てきます。
AE-18、24は、1本のテープでオートクレーブ(橙色→黒褐色)、EOガス(橙色→緑色)の両方に使用できます。
シリコン系粘着剤付
耐熱温度:JIS H種180℃相当
高温環境にさらされる箇所の電気絶縁性テープ
ヒーター線の絶縁・保護に。高い引っ張り強度
サイズ:巾19mm×厚0.2mm×長さ10m
色:白
仕様絶縁破壊の強さ (MV/m)/11、連続使用温度指数 (℃)/180 (JIS H種)
色白
粘着力(N/10mm)(スチール)3.8
引張強度(N/10mm)200
1巻
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
テープの種類 = 布テープ。幅 = 19mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。動作温度 Max = +40℃。動作温度 Min = 0℃
色白
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.16
RoHS指令(10物質対応)対応
特性両面
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
屋内用。釘、ねじ、ステープル、接着剤の代わりに。ざらざらした表面や凹凸のある表面でも、どんな表面にもご使用いただけます。テープ全体で最大約1.3kgまで保持できます。
用途写真、メモ、ポスターなどを貼るときに
材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)1.67
長さ(m)4.5
テープ地色白
主な用途写真、メモ、ポスターなどを貼るときに
粘着力(N/10mm)8.76
引張強度(N/10mm)14
1巻
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
幅(mm)19
厚さ(mm)1.1
長さ(m)4
テープ地色白
芯径(mm)76(3”)
1個
特価
¥999
税込¥1,099
当日出荷
幅(mm)19
厚さ(mm)1.1
長さ(m)4
テープ地色白
芯径(mm)76(3”)
1個
特価
¥989
税込¥1,088
当日出荷
VHBテープ
塩ビ材料や各種塗装面に
エスコ品番EA943VA-31
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
テープ地色白
主なワークパーツ
1個
¥4,050
税込¥4,455
3日以内出荷
関連キーワード