26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃性(UL510 Flame retardant 取得) アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途電磁波のシールド ケーブル、コネクターなどのシールド スイッチングトランスなどのショートリング 伸度(%)7 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500] 引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3] 粘着力(N/10mm:参考値)5.88 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け 粘着力(N/cm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

熱・水・錆に強く、耐久性に優れています。
粘着力(N/10mm)5.3 引張強度(N/10mm)39 特性耐熱、耐水、耐サビ、耐久性
1ケース(125巻)ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。 垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 種別電子機器用 シルバー 基材厚さ(mm)0.050 電気抵抗(Ω/cm2)0.08 引張強度(N/25mm)80.9 粘着力(N/25mm)9.81 粘着力(N/10mm:参考値)3.92 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つや消しタイプ
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 シルバー 伸び(%)7 引張強度(N/25mm)80.9 粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。 特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
用途電子機器用 静電気除去やアース取り 除電ブラシの固定 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.020 剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45] 電気抵抗(Ω/cm2)0.5 粘着力(N/25mm)14.71 粘着力(N/10mm:参考値)5.88
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寺岡製作所アルミ箔粘着テープ(つや消し)
エコ商品
つや消しタイプ 。粘着力が強い
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 シルバー 伸び(%)5 引張強度(N/25mm)78.5 粘着力(N/25mm[gf])22.06(2250) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電子機器用 電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング。
1巻(20m)
2,298 税込2,528
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/cm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金属箔テープは、電子機器のコネクタ端末部や筐体での部分シールディングに最適のノイズ対策製品です。銅箔、アルミ箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているため、安定したグランド面の確保かつ高いシールド効果が得られます。厚み方向、長さ方向ともに良好な導電性が得られます。
用途グランド強化、シールド強化、静電気対策 長さ(m)20 厚さ(μm)70 難燃性UL510FR 粘着力(N/25mm)9.8 抵抗値(Ω)0.01
1巻(20m)
5,898 税込6,488
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みが薄く、弱粘着、巻長さ100mのポリエステルフィルムのテープです。弱粘着ですが、アルミとの密着性に優れます。
用途アルミ基板バックラミネートなど 仕様糊面:片面 基材ポリエステル テープ長さ(m)100 粘着剤シリコーン系 耐熱温度(℃)(30分)180 粘着力(N/25mm)5.39 テープ厚さ(μm)35 入数10巻/箱 RoHS指令(10物質対応)対応 特性弱粘着 基材厚さ(μm)25
1箱(10巻)
6,900 税込7,590
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~90
1巻
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ激強力 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に 仕様はく離紙付 使用温度範囲(℃)5~60 保持力(mm)0.3/hr 粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2、アルミニウム板:6.8、ABS板:6.0 主なワークパーツ
1巻ほか
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。 伸び(%)5 耐熱温度(℃)150(30分) 引張強度(N/10mm)29
1パック(2巻)ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える。耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布。接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・屋外
用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に。屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 主な用途固定 特性激強力・両面
1巻
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東電工業務用一般両面テープ
エコ商品
業務用箱入りの一般両面テープです。はく離紙がはがしやすく作業性抜群です。
粘着力(N/20mm)9.8(対ステンレス板)・ 10.2(アルミニウム板)・9.6(ポリスチレン板) RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1箱(10個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基材無しなので、伸縮性抜群で曲面にもよくなじみます。接着材料の変形にも強いです。 高温から低温まで様々な環境下で使用可能です。水にも強いです。
用途多用途 (ABS樹脂 ナイロン材 アルミ 木材 発泡スチロール ガラス タイル PE) 仕様切断にはカッターが必要 厚さ(mm)0.3 長さ(m)10 粘着タイプ強力 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き出しやすく、テープを貼った上から重ね貼り可能、作業性に優れています。 基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。 アルミサッシ、タイル、コンクリート、塗装鋼板などの、外壁塗装時のマスキング作業に適してします。
用途建築塗装用、外壁塗装時のマスキング作業 厚さ(mm)0.092 テープ厚さ(mm)0.092 伸び(%)6 引張強度(N/10mm)34.4
1パック(2巻)ほか
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています
用途樹脂・アルミ銘板固定に。 仕様カッター必要 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.16 半透明 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)7.35 粘着力(N/25mm)22.1
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

契約書などの割印をキレイに押せる契印用テープです。きれい・簡単に製本できます。1.製本したい書類を揃えホッチキスでとじます。2.製本する用紙に合わせてテープをカットし、はく離紙の半分をはがします。3.スリッター(テープ中央の切れ目)を背の中心に合わせながら貼っていきます。カットする際に便利な方眼入り。※製本テープの幅は、製本書類の背幅に見合ったものをご利用下さい。
材質アルミ箔紙(裏糊付)、本体テープ:古紙パルプ配合率20%再生紙 テープ長さ(m)12 白色度(%)79.9 テープ厚さ(μm)160
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

布製品にアイロンで接着できる反射テープです。光があたるとその光を元の光源に向けて反射します。一度接着したら洗濯をしてもはがれにくいように設計されています。
用途布製の洋服、帽子、バッグなど夜間の安全サイン。 シルバー トラスコ品番389-1861 材質ガラス球・アルミ 質量(g)18 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)0.2 粘着剤ポリエステル系 取付け方法貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1個
549 税込604
当日出荷

光りがあたるとその光りを元の光源に向けて反射します。耐候性に優れ、屋外でも使用できます。ヘルメットや自転車のドロよけなどの曲面にもよくなじみます。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途自転車、乳母車、三輪車の走行目印。ランドセル、ゴム長ぐつ、傘、ヘルメット、など夜間の安全サイン。 取付け方法貼付タイプ(のり付け・はく離紙付) 材質アクリル系樹脂・ガラス球・アルミ 質量(g)17 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)0.16 粘着力(N/50mm)23
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性、保持力に優れています。 基材強度が強く、耐熱性があります。 同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。
用途配線カバー。 金属銘板固定。 フローリングの固定・アルミ板固定・車輌外装部品の固定 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番322-6859 質量(g)103 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

引き出しやすく、作業性に優れています。基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。外壁塗装時のマスキング作業に適しております。優れた直線性です。仕上がりがキレイです。
用途外壁塗装用マスキングに。コンクリート、アルミサッシ、タイル、塗装鋼板などの被着体に。 材質【基材】和紙【粘着剤】アクリル系 厚さ(mm)0.089 黄緑 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)1.35 引張強度(N/10mm)33
1箱(20巻)ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

昼間に目立つ キラキラ光る
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に 幅(mm)20 長さ(m)1 材質【表面】ポリエステル【裏面】アルミ蒸着【粘着剤】アクリル系粘着剤
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)