15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。 低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。 耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁 プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

東レ・デュポンカプトン(R) ロール品
エコ商品
ポリイミドフィルムカプトンの標準タイプ 芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ長さ(m)20
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高温耐熱性に優れます。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用、耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用、高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキング、部品の耐熱工程搬送用。 使用温度範囲(℃)200 伸び(%)50 引張強度(N/25mm)122.6 破壊電圧(kV)7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高温耐熱性、難燃性
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。フィルムセパレーターを使用していますので粘着面の平滑性に優れています。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。 使用温度範囲(℃)200 主な用途電気絶縁用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高温耐熱性、平滑性 剪断接着力(N/400mm2)196.1
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高温対応、絶縁
使用温度範囲(℃)-5~250 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)80 特性耐高温、絶縁 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。 仕様難燃性(UL510) 伸び(%)35 絶縁抵抗(MΩ)>1×106 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)5 難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2) 引張強度(N/10mm)34.72 定格温度(℃)220 特性耐熱性、難燃性 耐熱区分220℃
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

寺岡製作所カプトン粘着テープNo.650S
エコ商品
耐熱性、耐ハンダ性に優れています。
用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。部品の耐熱工程搬送用に。 材質基材:カプトン(R) フィルム、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.05 茶褐色 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)2.16 引張強度(N/10mm)49.04 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寺岡製作所カプトン粘着テープ
エコ商品
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。 基材厚さ(mm)0.025 伸び(%)50 主な用途固定、養生、保護 引張強度(N/25mm)122.6 粘着力(N/25mm[gf])5.39[550] 破壊電圧(kV)7.0 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、絶縁性、難燃性 再剥離
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寺岡製作所カプトン粘着テープ
エコ商品
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。中粘着力品です。メッキマスキング工程での電解メッキ液の染み込みがほとんど無く工程中に剥れにくい。セパレータ付き。
用途高温乾燥塗装やメッキマスキング、ハンダメッキマスキング。部品の耐熱工程搬送用。 伸び(%)50 引張強度(N/25mm)122.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寺岡製作所カプトン粘着テープ
エコ商品
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。 基材厚さ(mm)0.050 伸び(%)50 主な用途固定、養生、保護 引張強度(N/25mm)245.2 粘着力(N/25mm[gf])6.13[625] 破壊電圧(kV)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、絶縁性、難燃性 再剥離
1巻
3,998 税込4,398
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。クリーンルームでもご使用いただけます。
1巻(20m)
3,198 税込3,518
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

絶縁・マスキングに最適の耐熱テープです。芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。プラスチック芯を採用しているためクリーンルームでも使えます。耐熱性や耐化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、耐熱工程での部品搬送などに適しています。
寸法(mm)(カプトンフィルム)0.025 長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.05 粘着剤シリコーン系 伸び(%)50 主な用途電気・電子用 引張強度(N/25mm)122.6 粘着力(N/25mm)5.39 (550gf) 取得規格UL510FR UL温度定格200℃ 特性絶縁・耐熱・耐化学薬品
1巻
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱伝導率の高い粘着剤を使用し、熱放散性に優れています。アクリル系粘着剤を使用しておりシロキサンガスの発生がありません。電気絶縁性があります。支持体入りなので、細かい形状に抜き加工が可能。
用途各種半導体・電子部品などへのヒートシンク固定用。 放熱部品の固定に。LEDの放熱用 熱伝導率(W/mk)0.7 破壊電圧(kV)6.8 剪断接着力(N/400mm2)490.3 温度差(℃)ΔT 11.3
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基材PI(ポリイミド) テープ長さ(m)20 粘着剤シリコン系 耐熱温度(℃)200 難燃性UL510合格品 特性難燃性
1巻
8,998 税込9,898
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)