粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
引張強度(N/10mm)28.6
はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08
耐熱温度(℃)120
連続使用温度(℃)120(60分)
引張強度(N/10mm)28.6
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。
一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持
厚さ(mm)0.1
テープ厚さ(mm)0.1
伸び(%)5.2
引張強度(N/18mm)64.2
巻戻し力(N/18mm)5.1
引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。
150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。
塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。
テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
伸び(%)5
耐熱温度(℃)150(30分)
引張強度(N/10mm)29
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。
強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。
丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。
耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.096
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)32.3
巻戻し力(N/18mm)高速5.4
粘着タイプ強粘着
安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輌塗装のマスキングに。
テープ厚さ(mm)0.086
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)34.1
芯径(inch)1
重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。
夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。
塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.091
タック(ボールNo.)15
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)32.3
巻戻し力(N/18mm)低速2.5高速7.2
弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。
有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。
手で簡単に切れるため作業性良好。
また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。
基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。
内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。
また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
用途建築塗装や土木作業用
仕様巻芯1インチ
厚さ(mm)0.092
テープ厚さ(mm)0.092
伸び(%)6
引張強度(N/10mm)35.7
粘着タイプ弱粘着
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マスキングテープ
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用
耐熱温度(℃)100(30分)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用
テープ厚さ(mm)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。
追従性が高く、貼る相手によくなじみます。
塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
仕様手で切断可能
厚さ(mm)0.09
引張強度(N/10mm)34
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)6
引張強度(N/15mm)55
被着体への初期の食いつきに優れています。
解きほぐしが優れています。
用途車両塗装マスキング用など
粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。
背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。
薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。
用途自動車塗装用。120℃・1時間の乾燥に耐えます。
伸び(%)5
耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
引張強度(N/10mm)27
引き出しやすく、テープを貼った上から重ね貼り可能、作業性に優れています。
基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。
アルミサッシ、タイル、コンクリート、塗装鋼板などの、外壁塗装時のマスキング作業に適してします。
用途建築塗装用、外壁塗装時のマスキング作業
厚さ(mm)0.092
テープ厚さ(mm)0.092
伸び(%)6
引張強度(N/10mm)34.4
こんなお得な商品も!

マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
伸びが小さく、蛇行の無いきれいな仕上がりが得られます。シーリングから建築塗装(内部)まで幅広くご使用頂ける汎用タイプです。
用途プライマーの塗布や、シーリング剤充填時の被着面の汚染を防止し、目地の両縁の線をきれいに出すシーリング施工全般。
テープ厚さ(mm)0.11
RoHS指令(10物質対応)対応
テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。直線性・重粘り性・見切り性が良い。耐候性、耐水性に優れた粘着剤で糊残りしにくい。建築用途を中心に幅広く使用可能。
用途一般塗装用のマスキングテープです。
色白
基材和紙
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
粘着力(N/cm)1.94
伸び(%)2.6
引張強度(N/15mm)50.4
耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。
低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。
耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁
プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。
直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です
テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ
マスキングペーパー養生シートの固定
その他、保持・結束等の一般的用途
和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。
湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。200℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。
テープ厚さ(mm)0.05
伸び(%)80
耐熱温度(℃)200(60分)
引張強度(N/25mm)98
位置決めや長さを測るのに便利な目盛りの入ったマスキングテープです。テープなので凹凸面や曲面にも使いやすいです。
用途部品やステッカーなどの取り付け位置決め、マスキングに。長さの計測に。
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)15
基材平面紙
目盛0~10cm(繰り返し印刷)
粘着剤アクリル系粘着剤
危険物の類別非危険物
1巻
¥349
税込¥384
当日出荷
粘着性、低温特性がよく、スタンダード商品です。
用途マスキング作業全般。
伸度(%)5
テープ厚さ(mm)0.09
タック(ボールNo.)25
耐熱温度(℃)60(30分)
引張強度(N/10mm)40.4
巻戻し力(N/18mm)1.62
躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。
紙切れやのり残りもほとんどありません。
基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキング
テープ厚さ(mm)0.1
引張強度(N/18mm)70
巻戻し力(N/18mm)3.1
塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。
テープ厚さ(mm)0.055
伸び(%)80
引張強度(N/25mm)98
RoHS指令(10物質対応)対応
適度な粘着力で被着体を傷めにくい!テープ背面への塗料密着性が良く見切りもきれいにできる!巻き出しが軽い!
用途建築用、塗装用養生テープ
適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート
厚さ(mm)0.09
長さ(m)18
基材和紙
粘着剤アクリル系
伸び(%)5
引張強度(N/15mm)51
粘着力(N/10mm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。
車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。
Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。
直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。
テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。
塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。
用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
引張強度(N/18mm)75
巻戻し力(N/18mm)6
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。
仕様手で切断可能
厚さ(mm)1
長さ(m)10
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)16
粘着タイプ強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
厚さ(mm)0.085
テープ厚さ(mm)0.085
引張強度(N/10mm)33.5
粘着タイプ弱粘着
和紙を基材とした車輌塗装用マスキングテープです。3M マスキングテープ 243J Plusと同様、バランスが取れていますが、特にテープの引き出しが軽く冬場のタテ裂けも少ないなど作業性を追及したテープです。
テープ厚さ(mm)0.08
耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
適度な粘着力で被着体を傷めにくいです。テープ背面への塗料密着性が良く、見切りも綺麗にとれます。巻き戻しが軽いです。
用途建築塗装用に。
厚さ(mm)0.09
色紫
長さ(m)18
基材和紙
粘着剤アクリル系
伸び(%)5
主な用途塗装・養生用
引張強度(N/15mm)51
粘着力(N/10mm)1.8
高温耐熱性に優れます。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用、耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用、高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキング、部品の耐熱工程搬送用。
使用温度範囲(℃)200
伸び(%)50
引張強度(N/25mm)122.6
破壊電圧(kV)7
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高温耐熱性、難燃性
塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。
テープ厚さ(mm)0.055
伸び(%)80
引張強度(N/25mm)98
RoHS指令(10物質対応)対応
車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。
材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.09
長さ(m)18
引張強度(N/18mm)71
粘着力(N/18mm)3.4
巻戻し力(N/18mm)6.3
ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。
厚さ(mm)0.18
色クリーム
長さ(m)50
伸び(%)11
引張強度(N/25mm)78.3
粘着力(N/25mm)7.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ザラザラ面の素材にピッタリ接着。
用途塗装鋼板への接着に。
石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。
適合用途粗面
主なワークパネル・フレーム、パーツ
関連キーワード
1
2
次へ