補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。
再はく離性に優れます。
用途管材・鋼材・重量物の結束。
家電、OA機器の部品仮固定。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途結束用、仮固定用
引張強度(N/10mm)280
耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
耐候性・耐水性に優れた塗装用和紙マスキングテープです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
引張強度(N/10mm)38.3
粘着面、背面ともに帯電防止効果がある再剥離帯電防止用テープです。
静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。
静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。
ノンシリコンタイプで、HDD関連用途に向きます。
糊厚が薄い中粘着タイプで、糊が残りにくく、仮止めテープとして使用できます。厚み制限のある用途に向きます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)
静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用
プラスチックトレイやシールドバックの固定用
伸度(%)80
基材厚さ(mm)0.025
主な用途梱包、結束、固定、仮止め
対SUS粘着力(N/10mm)4
巻戻し力(N/10mm)0.5
背面剤ノンシリコーン系
紙管径(inch)3
紙管種類プラスチック芯
表面抵抗(Ω)糊面:109、背面:108
粘着力(N/25mm[gf])10.00[1020]
引張強度(N/25mm[kgf])95.6[9.8]
粘着力(N/10mm:参考値)4
RoHS指令(10物質対応)対応
一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。カラーバリーエーションがあり選べます。地球環境保全を目的としたテープです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。テープが手で切れ、作業性良好です。仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。色による識別など。
厚さ(mm)0.051
長さ(m)35
基材セロハン
粘着剤ゴム系
伸び(%)25
粘着力(N/10mm)4.1
引張強度(N/10mm)42.5
軽包装や仮止めに適したテープです。和紙基材で手切れ性があり、のり残りが少ないです。
色白
テープ長さ(m)18
原稿や台紙に貼りやすく、はがしやすいクレープ紙の粘着テープです。仮止めやマスキングの補助に便利です。曲線状にも貼れます。カッターつき個箱入り。
材質基材:上質クレープ紙、粘着剤:特殊ゴム系粘着剤
厚さ(mm)0.13
色ベージュ
長さ(m)30
背面側の帯電防止効果が強い、巻戻し帯電防止用テープです。静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。
糊厚が厚い強粘着タイプで、セロハンテープの代わりにも使用できます。
基板強度があり梱包用に使用できます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)。静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用。プラスチックトレイやシールドバックの固定用
伸度(%)80
基材厚さ(mm)0.038
主な用途梱包、結束、固定、仮止め
対SUS粘着力(N/10mm)7.4
巻戻し力(N/10mm)1.2
背面剤ノンシリコーン系
紙管径(inch)3
紙管種類プラスチック芯
表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108
粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750]
引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0]
粘着力(N/10mm:参考値)6.86
RoHS指令(10物質対応)対応
配管モールの仮止めに使用します。
Rタイプは厚みがあるRMモール専用の両面テープです。
厚さ(mm)1.1
全長(mm)10000
タイプRタイプ
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途自動車モール・エンブレムの固定、ガラス・金属・塗装板等の接合
厚さ(mm)0.84
長さ(m)10
基材ポリエチレン、発泡体
粘着剤アクリル系
保持力(mm)Ⅰ面:0.3(15×25)Ⅱ面:0.3(15×25)
粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.50Ⅱ面:4.83
剥離紙ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/cm2)67
関連キーワード