52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DV82110 忍者テープ Devcon(デブコン) 動画あり
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに トラスコ品番404-2573 質量(g)38 伸び(%)600 引張強度(MPa)8 特性絶縁性 絶縁性能16000V/mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

目立たないベージュ色。 伸縮性に富み、肩や関節など柔軟性の必要な部位に使用します。 非伸縮タイプとの併用でより効果を発揮します。
テープ長さ(m)4 仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性なし テープ地色ベージュ テープ種類ハード伸縮
1個
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウ 動画あり
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。 引張強度(N/10mm)48 絶縁破壊電圧(kV/mm)38 引張強度(N/mm2)4.8 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。 予防、保護・補助、再発防止 高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。 直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。 肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。 抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。 初めての方も安心、図解貼り方マニュアル付
用途筋肉や関節の保護・補強 テープ長さ(m)5 テープ種類キネシオテープ
1パック(2巻)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム 質量(g)27 引張強度700psimin 伸び(%)300 耐電圧(V)400~800
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-50~260℃超耐熱性。 水パイプ、排気パイプ、ケーブル結束。 防水・防サビ 自己融着テープは水廻りの配管などの水漏れ箇所、絶縁箇所など幅広くご利用いただけます。また、テープ同士が融着するため、はがした後のベトベトした粘着質が残りません。
伸度(%)300 耐熱温度(℃)-50~260 引張強度(N/cm2)49.2 特性耐熱性、防水、防サビ、絶縁 絶縁耐力400V
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関節運動の大きい部位や柔軟性を必要とする膝・肘・肩に。
テープ長さ(m)4 テープ種類ハード伸縮
1式(24巻)
9,398 税込10,338
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保持力が強く、使用部位をしっかりサポートします。 透湿性がよく、カブレが少ないです。 手切れ性がよく使いやすいです。
用途応急手当て、スポーツ傷害の予防、再発防止に広く利用される固定用テープです。 仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり 種別固定用(非伸縮) テープ長さ(m)12 テープ種類非伸縮
1巻ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 材質シリコン 伸度(%)440 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)7
1巻
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撥水加工で水や汗に強くはがれにくい。フィット感にすぐれ、関節の動きもスムーズ。貼るだけで関節・筋肉をサポート。
テープ長さ(m)4.5 仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙あり、手切れ性なし ベージュ テープ種類キネシオテープ
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系粘着剤 テープ長さ(m)5
1箱(12巻)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筋肉の疲労部分への補助、補強を目的とした筋肉をサポートする為のテーピングテープです。伸縮性、通気性に優れています。 低アレルギー性アクリル系粘着剤使用。
テープ長さ(m)5 材質綿95%、スパンデックス5% テープ種類キネシオテープ
1パック(2巻)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)マルチポア(TM)スポーツライト(伸縮固定テープ)
伸縮性、撥水性、かぶれにくさにこだわったキネシオロジーテープです。綿布に超撥水処理を施しているので、汗や水濡れに強く、シャワーや入浴も可能です。
テープ長さ(m)5 材質テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系 テープ種類キネシオテープ
1箱(12巻)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性のない固定用テーピングです。関節や筋肉の過度の動きを抑制し、怪我の予防や再発防止、応急処置などに使用する為のテープです。 アクリル系合成ゴム粘着剤使用。 手切れしやすい加工。 通気性を保つドット粘着面加工。
テープ長さ(m)13.75 材質本体:綿100%、粘着剤:アクリル系 テープ種類非伸縮
1個(2巻)ほか
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。 仕様筆記不可 取付け方法貼付タイプ(はく離紙付) 粘着力(N/25mm)7.4 切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
1個ほか
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸縮してしっかり固定する布テープ
用途スポーツのテーピングに 材質基材:綿布、粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 長さ(m)2
1箱(60個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

・皮膚トラブルのほとんどない低アレルギー性アクリル系粘着剤を採用 ・しっかり固定の70デニール綿布に超撥水加工
用途キネシオロジー固定からスポーツ固定まで、幅広い用途で活躍するオールマイティテープです ベージュ 長さ(m)5 テープ種類伸縮固定
1パック(2巻)
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼っても目立たないテーピング用粘着性布伸縮テープです。 適切な伸縮性・粘着性・フィット感など、使用性能を満たしています。
テープ種類キネシオテープ
1式(12巻)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。 幅(mm)25 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-54~260 有効期限(年)製造より2年間(常温状態) 引張強度7.0Mpa 伸度(%)440 耐圧力性圧力に応じて重ね巻き 耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可) 絶縁強度(volts/mil)570 使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど 特性耐圧、耐薬品
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低刺激性アクリル系粘着剤使用。 AIR THROUGH COATING 、しなり非伸縮。手でカット可能。アンダーラップ不要。
仕様ソフトな基材は肌に良くなじみ、屈曲部・関節部にもしっかりとフィット テープ幅(mm)25 全長(m)12
1箱(12個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

耐久ラインテープDLT-800 ニトムズ 動画あり
高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。 テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。 紙を使用していないので無発塵です。 従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。 さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
用途工場や倉庫での区分ライン表示に
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

目立たないベージュ色の固定用テーピングテープです。
テープ長さ(m)12 仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり テープ地色ベージュ テープ種類非伸縮
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

筋肉の疲労部分への補助・補強を目的にした筋肉をサポートするためのテーピングです。伸縮性・通気性に優れています。 低アレルギー性アクリル系粘着剤使用。
材質本体:綿95%、スパンデックス5%、粘着剤:アクリル系 テープ長さ(m)5 テープ種類キネシオテープ
1個(12巻)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性・耐塩水性に優れ、空気や水を通さない自己融着テープ 柔軟性・伸縮性に優れ、様々な形状にもフィットする
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)0.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

怪我の予防や痛めた部位をガッチリ固定する非伸縮タイプのテーピングテープです。特殊エンボス加工で蒸れにくいテープです。
用途テーピング用のテープです。 長さ(m)12 テープ種類非伸縮タイプ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強い伸縮性と固定性を備えた関節用伸縮テープです。曲線を引きやすいエッジ構造です。
1箱(12巻)
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性:強撚糸(綿100%)による特殊織で圧迫性・支持性に優れています。 低刺激性:アクリル・樹脂粘着剤を使用しているので、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。 通気性:粘着面には独自の塗工を施しているため、通気性が良く、ムレにくく、皮膚呼吸を妨げません。 接着性:独自配合の粘着剤と塗工により、高い皮膚接着力を保持。剥がしたあと糊残りがありません。
テープ長さ(m)5(伸長) テープ種類伸縮 粘着剤アクリル系
1箱(12巻)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。 高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。 直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。 肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。 抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。
テープ長さ(m)5 テープ種類キネシオテープ
1箱(12巻)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関節可動域の制限や固定に。 微小孔付きで通気性・透湿性があり、耐汗性にも優れています。
テープ長さ(m)12 仕様非伸縮 テープ種類非伸縮
1式(24巻)
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「ケアリーヴ素材」でよく伸び、肌にやさしい粘着包帯。 刺激の少ない粘着剤を使用しているので、はがす時の痛みが少ない。 通気性、伸縮性の高い「高密度ウレタン不織布」で、関節部のシップ固定などに最適。 テープは手でカット可能。便利なケース付。
長さ(m)3 包帯種類粘着包帯
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮サージカルテープ。 綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。 皮膚刺激の少ないゴム系粘着剤を使用し、的確な固定力が得られます。 独自の粘着塗工技術により、高い通気性を確保します。
伸長(m)5
1式(12巻)
3,798 税込4,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルケアデルマポア
伸縮サージカルテープ。 透気防水性で、水分や外部の感染から創を保護します。 半透明なので、ガーゼやパッドの汚染状態が確認できます。 薄手で伸縮性に優れ、凹凸部にもフィットします。
長さ(m)10
1式(2巻)
2,498 税込2,748
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イワツキハイラテ
粘着性伸縮包帯。 コットンとライクラ素材の基布は通気性に優れ、またカブレにくい特性です。 ガーゼ・パッド・翼状針などの固定、副木の固定、その他圧迫固定、テーピングなど。
テープ長さ(m)5
1式(12巻)
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミューラージャパンアスレチックテープ
日本仕様に開発された非伸縮コットンテープ 天然ゴムを使用していないラテックスフリー素材 テープエッジは切りやすいギザギザ構造
テープ長さ(m)13.7
1箱(12巻)
3,690 税込4,059
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本仕様に開発された非伸縮コットンテープです。天然ゴムを使用せず、合成ゴムを採用。(ラテックスフリー)。汗に強い固定力を発揮します。
1箱(12巻)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縮小カバーテープ (ツールストラップ固定用) GRIPPS 動画あり
落下事故を防ぐ強力タイプのグリップテープです。熱を受けたときに急速に伸縮・保護します。非常に高い耐摩耗性です。
用途各種ツールコネクターの固定に 主な用途各種ツールコネクターの固定に 特性耐摩耗性
1セット(25個)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足、太ももなどへ使用する筋肉サポート用キネシオロジーテープです。 ほどよい弾力で伸縮するのでテーピングに適しています。 アクリル系粘着剤を使用した肌にやさしいテープです。 1cmごとに目盛りのついた剥離紙で必要なサイズがわかりやすいです。 1巻ずつフィルムで巻いています。
長さ(m)5 テープ種類キネシオテープ
1箱(12巻)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-173 材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸) 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)200 総厚(mm)0.23
1個
6,760 税込7,436
翌日出荷

テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-143 材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸) 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)200 総厚(mm)0.08
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷