糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。
厚さ(mm)0.13
粘着力(N/10mm)1.56
引張強度(N/10mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性筆記可
紙管サイズ(Φ)76mm
こんなお得な商品も!

養生テープ エコノミー
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
しなやかな基材で被着体によくなじみます。
耐候性・耐水性に優れています。
床にも使えます。
手切れOK。
用途建築用
鉄骨・ステンレス・床養生用
中弱粘着
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
伸度(%)29
タック(ボールNo.)12
主な用途養生用
保持力(mm)0.5
粘着力(N/10mm)1.69
巻戻し力(N/10mm)0.42
引張強度(N/25mm)107.8
引張強度(N/10mm)43.2
粘着力(N/25mm)7.84
RoHS指令(10物質対応)対応
仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
用途部品などの仮固定用、部品などの仮固定用
仕様切断にはカッターが必要
引張強度54.2N/10mm
主な用途仮固定用
きれいに剥がせるタイプのナイスタック[[(R)]]です。貼り直しができ、はがした後にのりも残りません。画鋲やピンを使わず貼り直しができ、正確に貼れます。
用途小型ポスター、連絡、伝言などの仮止め。
トラスコ品番123-1484
材質基材:古紙パルプ配合率40%再生紙、粘着剤:アクリル系、はく離紙:紙
幅(mm)25
厚さ(mm)0.06
長さ(m)9
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1巻
¥429
税込¥472
当日出荷
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)56
粘着タイプ強力
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
粘着面の片面が弱粘着なので、床を傷めずに貼り替えることができます。
巻心は再生紙を使用しています。
用途カーペット、人工芝の固定に。
玄関、台所などの小型マットの固定に。
弱粘着タイプの床養生用、糊残りの少なさが魅力のアイテムです。
用途床養生用
伸度(%)23
主な用途床養生用
粘着力(N/10mm)2.05
巻戻し力(N/10mm)0.98
引張強度(N/10mm)66.6
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
厚みが薄く、弱粘着、巻長さ100mのポリエステルフィルムのテープです。弱粘着ですが、アルミとの密着性に優れます。
用途アルミ基板バックラミネートなど
仕様糊面:片面
色茶
基材ポリエステル
テープ長さ(m)100
粘着剤シリコーン系
耐熱温度(℃)(30分)180
粘着力(N/25mm)5.39
テープ厚さ(μm)35
入数10巻/箱
RoHS指令(10物質対応)対応
特性弱粘着
基材厚さ(μm)25
貼って剥がす用途で使える両面テープです。
1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。
コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。
用途仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として
主なワークパーツ
第1面は強粘着 → 金属、樹脂への接着性良好、。冬場でも初期接着力が安定しています。第2面は弱粘着 → 糊残りしにくい再剥離用粘着面です。リワーク性に優れます → 再剥離時にテープ切れがほとんどありません。
用途塗工・印刷工程時におけるロール固定、版固定。リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途再剥離
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
糊残りしにくい粘着剤と粗面によく付く強力粘着の両面テープ。弱粘着面は床板等を傷めず、糊残りしにくい。手で切れて作業しやすく、扱いやすいフラットヤーンを使用。カーペットの裏面等の付きにくい面でも強力に 貼付きます。
用途カーペット・イベントマット仮固定用
色青
基材フラットヤーン
テープ長さ(m)25
主な用途固定・仮止め用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性弱粘着/強粘着、両面
粘着タイプ強/弱粘着
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
用途リワークが必要な部品固定。樹脂印刷版の接着など。
仕様カッターが必要
材質【基材】ポリエステルフィルム【粘着剤】アクリル系
厚さ(mm)0.12
色クリア
長さ(m)30
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。
リワーク時にテープのち切れがほとんどありません。
用途リワークが必要な部品固定・樹脂印刷版の輪転機シリンダー、または印刷台への接着用
主なワークパーツ
軽く、手できれいにカットでき、作業性が良い。
支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくい。
No.4100より粘着力が低く、更に糊残り性が向上しています。
テープの流れ(縦)方向もカットできる。
厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすい。
用途樹脂サッシ用
一般養生用
建築・リフォーム作業用
伸び(%)22
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)1400
粘着力(N/25mm[gf])4.1[422]
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ低粘着力
粘着力:強/弱タイプ、透明性良好・高保持性。
用途透明プラスチックの接合
引張強度(N/10mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
関連キーワード