こんなお得な商品も!
フッ素樹脂フィルム粘着テープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ
粘着力(N/10mm)2.8
引張強度(N/10mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。
摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200
特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。
材質基材:フッ素樹脂
長さ(m)5
連続使用温度(℃)-60~200℃
主な用途傷つき防止
切断方法切断にはカッターが必要
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター
粘着力(N/10mm)3.6
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!
フッ素樹脂フィルム粘着テープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。
主な用途電気絶縁、結束、シール用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
こんなお得な商品も!
フッ素樹脂ガラス粘着テープ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
UL-510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
H種絶縁材料を使用しています。
耐炎性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。
通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)
摺動部の助長・擦れ対策
ヒートシール圧着部の被覆
結線部の絶縁被覆、他
こんなお得な商品も!
フッ素樹脂ガラス粘着テープ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
UL-94-V-Oを取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り面にすぐれています。
高温保持性、寸法安定性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
粘着力(N/10mm)3.58
引張強度(N/10mm)126.3
テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。
凹凸加工によりクッション性も有しています。
電気絶縁性・撥水性に優れています。
色ホワイト
粘着力(N/10mm)3.2
最高使用温度(℃)200
絶縁破壊電圧(kV)12
粘着力(N/25mm)8
関連資料(0.27MB) (0.1MB)
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。
低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。
離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。
厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止
印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止
潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長
自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止
耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド
その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。
色白
引張強度(N/10mm)51
粘着タイプ高接着力
再剥離可
フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。
材質基材:フッ素樹脂
長さ(m)5
連続使用温度(℃)-60~200℃
主な用途摺動補助、傷つき防止
切断方法切断にはカッターが必要
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
特性耐熱性、耐薬品性
PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。
最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。
包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。
耐熱温度(℃)260
特性耐熱
摩擦係数が少ないため、基材の滑りに優れています。絶縁性および耐溶剤性に優れ、幅広い温度範囲で使用できます。
用途高温条件におけるローラー表面の断熱 ・防振に。化学溶剤洗浄液・電気メッキ溶剤に侵される部分のマスキングに。
絶縁抵抗(MΩ)2×106MΩ
難燃性UL規格 E20392
特性耐熱
PTFE基材とシリコーン系粘着剤を使用しているため高温でも使用可能です。
摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。
耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。
UL規格 H種(180°)
用途ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止。
化学溶剤による洗浄時等のマスキング。
製造・出荷ライン上の滑り助長。
用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりに
エスコ品番EA944NY-25
材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス
幅(mm)25
厚さ(mm)0.13
長さ(m)10
耐熱温度(℃)180
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
耐熱温度(℃)200
特性耐熱性、耐薬品性
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。
仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要
厚さ(mm)0.23
色乳白色
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-60~200
粘着剤シリコーン系
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)136
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.27MB) (0.1MB)
高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護
仕様UL規格品、切断にはカッターが必要
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)
長さ(m)10
使用温度範囲-60~200℃
主な用途耐熱結束、滑り助長、保護
特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。
連続使用温度(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。
材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.3
色ベージュ
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-60~200
規格UL510
粘着剤シリコーン系
粘着力(N/10mm)5.6
粘着力(N/25mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱・絶縁・耐薬品
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキングに、搬送ガイドの滑り補助に
仕様テープカット条件:カッターが必要、別作可否:可
材質基材:導電性カーボン入フッ素樹脂(PTFE)
厚さ(mm)0.08
長さ(m)10
粘着力(N/10mm)2.4
引張強度(N/10mm)28
使用場所屋内/屋外
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。
連続使用温度(℃)-60~200
主な用途電気・電子用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止
耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤
色粘着部青色・非粘着部白色
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)~200
RoHS指令(10物質対応)対応
AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。
凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。
耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。
連続使用温度(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)45
引張強度(N/10mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。
用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.13
色グレー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)3.6
粘着力(N/25mm)9
破壊電圧(kV)13
RoHS指令(10物質対応)対応
多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。
用途高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。
トラスコ品番149-8106
材質基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)25
厚さ(mm)1
質量(g)82
長さ(m)4
使用温度範囲-60~250℃
引張強度98N/10mm
主な用途断熱材、摺動補助
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/25mm)95
引張強度(N/10mm)38
粘着力(N/25mm)10
切断方法カッターが必要
特性耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性
関連資料(0.27MB) (0.1MB)
1巻
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)~200
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.1
色橙色
長さ(m)33
粘着力(N/10mm)3.42
引張強度(N/10mm)67.4
RoHS指令(10物質対応)対応
表層が青色のため、ワークとの識別性が向上し、万が一破損した場合でも異物として認識されやすい製品です。
用途視認性を向上させたいときに。製品別や工程別で他粘着テープと識別させたいときに。食品製造工程での非粘着及び滑り助長に。
材質基材:ガラスクロス+青色フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.16
色ブルー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)184
粘着力(N/25mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
材質フッ素樹脂(PTFE)
色グレー
長さ(m)16.45
使用温度範囲(℃)-40~+176
適合規格食品衛生法対応品
粘着剤アクリル系粘着剤
全厚(mm)0.292(基材+粘着剤)
基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
材質フッ素樹脂(PTFE)
色グレー
長さ(m)16.45
使用温度範囲(℃)-40~+176
適合規格食品衛生法対応品
粘着剤アクリル系粘着剤
全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
AGF-100FRの離型性を向上させたフッ素樹脂粘着テープです。ガラスクロスの凹凸が大きくなっています。耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途チャック、合掌、スタンドパウチ製袋時の耐熱離型。特に離型性が要求される用途。
厚さ(mm)0.16
色ベージュ
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
粘着剤シリコーン系
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)216
粘着力(N/25mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
材質フッ素樹脂(PTFE)
色グレー
長さ(m)16.45
使用温度範囲(℃)-40~+176
適合規格食品衛生法対応品
粘着剤アクリル系粘着剤
全厚(mm)0.165(基材+粘着剤)
PTFEフィルムの片面を処理し、シリコーン粘着剤を塗布した高機能粘着テープで、高温時の収縮が小さく表面平滑性に優れています。
種別ASF-121FR
長さ(m)10
耐熱温度(℃)約200
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。シリコーンフリーのためシリコーンを嫌う環境下での使用に適しています。
用途電子機器の絶縁被覆。塗装工程のマスキング。
トラスコ品番623-3181
幅(mm)25
厚さ(mm)0.06
色グレー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~180
基材フッ素樹脂(PTFE)
粘着剤耐熱アクリル系
主な用途電気・電子用
粘着力(N/10mm)1.8
引張強度(N/25mm)90
引張強度(N/10mm)36
粘着力(N/25mm)4.6
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
1巻
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ