耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。
低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。
耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁
プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター
粘着力(N/10mm)3.6
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ
粘着力(N/10mm)2.8
引張強度(N/10mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂フィルム粘着テープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。
主な用途電気絶縁、結束、シール用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。
使用温度範囲(℃)-30~120
基材厚さ(mm)0.025
引張強度(N/25mm)151
引張強度(N/19mm:参考値)115
フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。
材質基材:フッ素樹脂
長さ(m)5
連続使用温度(℃)-60~200℃
主な用途傷つき防止
切断方法切断にはカッターが必要
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。
材質PET
厚さ(mm)0.05
色クリア
長さ(m)200
内径(Φmm)紙芯:76
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強靭性・電気特性・耐薬品性
フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。
材質基材:フッ素樹脂
長さ(m)5
連続使用温度(℃)-60~200℃
主な用途摺動補助、傷つき防止
切断方法切断にはカッターが必要
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.053
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-30~120
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)60.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。
ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。
その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング
色乳白
RoHS指令(10物質対応)対応
層厚(mm)【粘着層】0.14
フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。
連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。
寸法安定性に優れています。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。
電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。
粘着力(N/10mm)4
絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)
引張強度(N/25mm)360
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護
仕様UL規格品、切断にはカッターが必要
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)
長さ(m)10
使用温度範囲-60~200℃
主な用途耐熱結束、滑り助長、保護
特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。
ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。
その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
層厚(mm)【粘着層】0.14
従来のブチルテープと初期比較すると粘着力が小さいため、剥がすことが可能です。
手につきにくいため作業しやすいです。
ブチルゴム特有の柔軟性、電気絶縁性に加え耐熱性を備えています。
用途定期的なメンテナンスが必要なシール部に。シーラントの代用として。
厚さ(mm)2
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)120
本体厚さ(mm)120
関連キーワード