カテゴリ

  • メカニカル部品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 自動車純正部品(26)
  • 制御機器(14)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • テープ(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD(22)
  • ニッサン(18)
  • 東芝ライテック(16)
  • 椿本チエイン(13)
  • KEMET(10)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • tantore(8)
  • GIVI(ジビ)(6)
  • 中央精機(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ダイニチ工業(4)
  • 日東電工(旧:Permacel)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • SMC(3)
  • オリエンタルモーター(3)
  • TRUSCO(3)
  • 三菱電機(3)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • コンバム(旧:妙徳)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「523n」の検索結果

172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多用途厚手両面テープ No.523N ニトムズ

    多用途厚手両面テープ No.523N

    ニトムズ(21件のレビュー)
    719税込791
    1巻ほか
    当日出荷
    平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!
    用途広告、ポスターの接着に。 ベニヤ板などの仮接着に。 カーペットの固定に。厚さ厚手主なワークパーツ
  • 日東No.523N  30mm巾(1巻) 広島

    日東No.523N 30mm巾(1巻)

    広島
    799税込879
    1巻
    5日以内出荷
    用途カーペット固定用、ポスター掲示用、粗面接着性良好厚さ(mm)0.5寸法(幅Wmm×長さLm)30×15(1ケース48巻入)粘着力(N/25mm)13(23℃)
  • 日東No.523N  50mm巾(1巻) 広島

    日東No.523N 50mm巾(1巻)

    広島
    1,498税込1,648
    1巻
    5日以内出荷
    用途カーペット固定用、ポスター掲示用、粗面接着性良好厚さ(mm)0.5寸法(幅Wmm×長さLm)50×15(1ケース30巻入)粘着力(N/25mm)13(23℃)
  • 動画一眼&ビデオカメラ用三脚 VT-523N 台和

    動画一眼&ビデオカメラ用三脚 VT-523N

    台和
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    アルミダイカスト製の本格ビデオ雲台を装備。スプリングバランス機構とオイルフリュードを組み合わせ、スムーズな動画撮影を実現。カメラネジがシューの中で前後移動でき、カメラの重心バランス調整にも対応します。3段階開脚機構、スパイクとゴムの切り替えが出来る2ウェイ石突、ウレタングリップなどの機能を持つ本格派です。雲台ベース部の「ボールレベラー」の操作で、簡単に雲台のベース面を水平にすることが可能。傾きのない状態でスムーズなパンが可能です。ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。上下方向(ティルト)と左右方向(パン)の動きを固定するレバーを、雲台左側に集中配置。ロック状態を確認しやすいだけでなく、レバーのわずかな動きで雲台を固定でき、素早い操作が可能です。
    仕様水準器装備、雲台分離可寸法(mm)70×40(カメラ台)質量(g)2850段数3全高(mm)1535(エレベーター下げ)最大積載量(kg)3パイプ径(Φmm)26.8最低高さ(mm)380縮長(mm)755ロックレバー式脚ロック
  • 布両面粘着テープ No.523N 日東電工(旧:Permacel)

    布両面粘着テープ No.523N

    日東電工(旧:Permacel)
    28,980税込31,878
    1巻ほか
    24日以内出荷
    布をベースにその両面に適度な厚さの感圧性接着剤を塗布していますので、粗面への接着性、フィット性に優れています。
    用途粗面への接着、カーペットなどの接着に。材質基材:スフ布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.5クリーム長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 布両面粘着テープ No.523N 日東電工(旧:Permacel)

    布両面粘着テープ No.523N

    日東電工(旧:Permacel)
    28,980税込31,878
    1箱(2巻)ほか
    24日以内出荷
    布をベースにその両面に適度な厚さの感圧性接着剤を塗布していますので、粗面への接着性、フィット性に優れています。
    用途粗面への接着、カーペットなどの接着に。材質基材:スフ布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.5クリーム長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ザ・タップX Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX

    Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
    仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
  • カーペット固定用両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    カーペット固定用両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    419税込461
    1巻
    当日出荷
    一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。
    用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)主な用途カーペットの固定、ポスターの貼り付け適合用途粗面主なワークパーツ
  • LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形 東芝ライテック

    LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形

    東芝ライテック
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • 農業用 万能はさみ 龍宝丸

    農業用 万能はさみ

    龍宝丸(1件のレビュー)
    899税込989
    1丁
    当日出荷
    日常作業にこれ一本!日常作業のゴミの分別・箱の開梱など、様々な生活素材のカットに。バネ付きハンドルで作業ラクラク!滑りにくいエラストマーグリップ!。細かいギザ刃&カーブ刃でスムーズに逃さず切断!。ギザ刃:プラ板もスムーズにカット。枝切り刃:小枝も逃さずカット。
    用途分別作業・不用品の断裁に。ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・ビニール・水道ホース・革ベルトなど材質刃部:ステンレス鋼(420J2)、グリップ:TPR全長(mm)200切断能力(mm)アルミ板:0.5厚まで/銅板:0.5厚まで/プラ板:1.2厚まで/皮革:4.0厚まで/ゴム板:4.0厚まで/アルミ線・銅線:Φ1.0厚まで/電気コード:5.0厚まで/生木小枝:Φ4.0厚まで刃厚(mm)約2.3アズワン品番64-9646-38
  • TES 2N-0523 TRACO POWER

    TES 2N-0523

    TRACO POWER
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ザ・タップZ 3個口 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップZ 3個口

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS523 光

    サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS523

    4,498税込4,948
    1枚
    翌々日出荷
    部屋名や用途の標示に適しています。
    用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)1材質/仕上ステンレスシルバー取付粘着テープ付質量(g)103タイプ貼付タイプ(テープ付)縦(mm)50横(mm)230取付け方法貼付タイプ(テープ付)
  • 丸棒用パッドPRG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    丸棒用パッドPRG(ゴムのみ) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • 5相ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ オリエンタルモーター

    5相ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ

    オリエンタルモーター
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1袋 500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1袋 500個入

    KEMET
    54,980税込60,478
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523N368050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.68 μ F の静電容量範囲、± 10 % の静電
    仕様●静電容量:680nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7073-41
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 250個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 250個入

    KEMET
    48,980税込53,878
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523N415050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1.5 μ F の静電容量範囲(静電容量許
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7077-01
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 通ガクールネックリング クツワ

    通ガクールネックリング

    クツワ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    28℃以下で自然凍結
    用途何度でも繰り返し使えて、汚れてもサッと水洗いできる材質PCM、TPUタイプ気化熱タイプ
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 560nF 10% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 560nF 10% 1袋 10個入

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523N356050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収めたボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 0.56 μ F の静電容量範囲(静電
    仕様●静電容量:560nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6956-70
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 20% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 20% 1袋 5個入

    KEMET
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523N422050P0M AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 2.2 μ F の静電容量範囲(静電容量許
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-10
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 300個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 300個入

    KEMET
    54,980税込60,478
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523N410050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封されたメタライズドポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収めたボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1 μ F の静電容量範囲(
    仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-43
  • 間接照明 リニアT5 ENDO(遠藤照明)

    間接照明 リニアT5

    ENDO(遠藤照明)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Linearシリーズ。従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
    用途屋内用仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)光源寿命(LED)40000時間適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N配光角度(°)68×62ビーム角度(°)149°×104°調光方式無線調光(無線モジュール付)調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ハイレバーNo.52 内締錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.52 内締錠セット

    GIKEN(川口技研)
    5,798税込6,378
    1セット
    3日以内出荷
    仕様LVSケース錠材質亜鉛合金タイプ丸座(セパレート)仕上ニッケル適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • TENQOOバー 東芝ライテック

    TENQOOバー

    東芝ライテック
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
  • (38352)ブリーザー ニッサン

    (38352)ブリーザー

    ニッサン
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間
  • プロテクター(L)リヤーバンパー (S5) MAZDA(マツダ)

    プロテクター(L)リヤーバンパー (S5)

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • (46252)チューブ アッシー ニッサン

    (46252)チューブ アッシー

    ニッサン
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • 挽板フローリング コンビット 挽板3.0 ウッドワン

    挽板フローリング コンビット 挽板3.0

    ウッドワン
    54,980税込60,478
    1ケース(12枚)
    5日以内出荷
    木の味わいを存分に楽しめる”3mm厚の挽板”。天然木を帯のこで切り出した挽板。メンテナンス可能な3mm厚の挽板を使用し、ながく愉しめる床材をお届けします。合板などの基材と貼り合わせることで、無垢材の弱点であった「反り・狂い」を軽減。無垢に近い風合いを保ちながら、無垢には難しい幅広の意匠を実現しています。銘木などの木材は経時的に色が変化します。時を重ねるほどに増していく艶や美しい表情をご堪能ください。
    用途一般住宅用洋風床材長さ(mm)1818幅(mm)145厚さ(mm)12仕上レギュラー塗装(艶消し仕上げ)工法捨て貼り
  • (76412)SILL-OUTER RH ニッサン

    (76412)SILL-OUTER RH

    ニッサン
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
  • (74552)フエンダー,R.リヤーインナー ホンダ

    (74552)フエンダー,R.リヤーインナー

    ホンダ
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (G6852)シルプロテクター LH ニッサン

    (G6852)シルプロテクター LH

    ニッサン
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • モールデイング,ウインドシールド ニッサン

    モールデイング,ウインドシールド

    ニッサン
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • (92552)ブラケット、モーター ニッサン

    (92552)ブラケット、モーター

    ニッサン
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷