カテゴリ

  • テープ(5)
    • 両面テープ一般用途用(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • メカニカル部品(23)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
基材
ベージュ・ホワイト
ブランド
ニトムズ・日東電工(旧:Permacel)・CKD・東芝ライテック・椿本チエイン・GIVI(ジビ)・中央精機・Panasonic(パナソニック)・メディアカバーマーケット・ダイニチ工業・TRUSCO・NB(日本ベアリング)・三菱電機・コンバム(旧:妙徳)・DNライティング・広島・アイセル・IDEC(和泉電気)・アズワン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「523n」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多用途厚手両面テープ No.523N ニトムズ

    多用途厚手両面テープ No.523N

    ニトムズ(21件のレビュー)
    719税込791
    1巻ほか
    当日出荷
    平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!
    用途広告、ポスターの接着に。 ベニヤ板などの仮接着に。 カーペットの固定に。厚さ厚手主なワークパーツ
  • 日東No.523N  30mm巾(1巻) 広島

    日東No.523N 30mm巾(1巻)

    広島
    799税込879
    1巻
    5日以内出荷
    用途カーペット固定用、ポスター掲示用、粗面接着性良好厚さ(mm)0.5寸法(幅Wmm×長さLm)30×15(1ケース48巻入)粘着力(N/25mm)13(23℃)
  • 日東No.523N  50mm巾(1巻) 広島

    日東No.523N 50mm巾(1巻)

    広島
    1,498税込1,648
    1巻
    5日以内出荷
    用途カーペット固定用、ポスター掲示用、粗面接着性良好厚さ(mm)0.5寸法(幅Wmm×長さLm)50×15(1ケース30巻入)粘着力(N/25mm)13(23℃)
  • 布両面粘着テープ No.523N 日東電工(旧:Permacel)

    布両面粘着テープ No.523N

    日東電工(旧:Permacel)
    28,980税込31,878
    1巻ほか
    24日以内出荷
    布をベースにその両面に適度な厚さの感圧性接着剤を塗布していますので、粗面への接着性、フィット性に優れています。
    用途粗面への接着、カーペットなどの接着に。材質基材:スフ布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.5クリーム長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 布両面粘着テープ No.523N 日東電工(旧:Permacel)

    布両面粘着テープ No.523N

    日東電工(旧:Permacel)
    28,980税込31,878
    1箱(2巻)ほか
    24日以内出荷
    布をベースにその両面に適度な厚さの感圧性接着剤を塗布していますので、粗面への接着性、フィット性に優れています。
    用途粗面への接着、カーペットなどの接着に。材質基材:スフ布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.5クリーム長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ザ・タップX Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
    仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
  • カーペット固定用両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    カーペット固定用両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    419税込461
    1巻
    当日出荷
    一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。
    用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)主な用途カーペットの固定、ポスターの貼り付け適合用途粗面主なワークパーツ
  • LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形 東芝ライテック

    LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形

    東芝ライテック
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • 農業用 万能はさみ 龍宝丸

    農業用 万能はさみ

    龍宝丸(1件のレビュー)
    899税込989
    1丁
    当日出荷
    日常作業にこれ一本!日常作業のゴミの分別・箱の開梱など、様々な生活素材のカットに。バネ付きハンドルで作業ラクラク!滑りにくいエラストマーグリップ!。細かいギザ刃&カーブ刃でスムーズに逃さず切断!。ギザ刃:プラ板もスムーズにカット。枝切り刃:小枝も逃さずカット。
    用途分別作業・不用品の断裁に。ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・ビニール・水道ホース・革ベルトなど全長(mm)200材質刃部:ステンレス鋼(420J2)、グリップ:TPR切断能力(mm)アルミ板:0.5厚まで/銅板:0.5厚まで/プラ板:1.2厚まで/皮革:4.0厚まで/ゴム板:4.0厚まで/アルミ線・銅線:Φ1.0厚まで/電気コード:5.0厚まで/生木小枝:Φ4.0厚まで刃厚(mm)約2.3アズワン品番64-9646-38
  • ザ・タップZ 3個口 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップZ 3個口

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • TES 2N-0523 TRACO POWER

    TES 2N-0523

    TRACO POWER
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS523 光

    サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS523

    4,498税込4,948
    1枚
    翌々日出荷
    部屋名や用途の標示に適しています。
    用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)1材質/仕上ステンレスシルバー取付粘着テープ付質量(g)103タイプ貼付タイプ(テープ付)縦(mm)50横(mm)230取付け方法貼付タイプ(テープ付)
  • 丸棒用パッドPRG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    丸棒用パッドPRG(ゴムのみ) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • 通ガクールネックリング クツワ

    通ガクールネックリング

    クツワ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    28℃以下で自然凍結
    用途何度でも繰り返し使えて、汚れてもサッと水洗いできる材質PCM、TPUタイプ気化熱タイプ
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 リニアT5 ENDO(遠藤照明)

    間接照明 リニアT5

    ENDO(遠藤照明)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Linearシリーズ。従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
    用途屋内用仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)光源寿命(LED)40000時間適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N配光角度(°)68×62ビーム角度(°)149°×104°調光方式無線調光(無線モジュール付)調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ハイレバーNo.52 内締錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.52 内締錠セット

    GIKEN(川口技研)
    5,798税込6,378
    1セット
    3日以内出荷
    材質亜鉛合金仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)仕上ニッケル適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • TENQOOバー 東芝ライテック

    TENQOOバー

    東芝ライテック
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
  • 挽板フローリング コンビット 挽板3.0 ウッドワン

    挽板フローリング コンビット 挽板3.0

    ウッドワン
    54,980税込60,478
    1ケース(12枚)
    5日以内出荷
    木の味わいを存分に楽しめる”3mm厚の挽板”。天然木を帯のこで切り出した挽板。メンテナンス可能な3mm厚の挽板を使用し、ながく愉しめる床材をお届けします。合板などの基材と貼り合わせることで、無垢材の弱点であった「反り・狂い」を軽減。無垢に近い風合いを保ちながら、無垢には難しい幅広の意匠を実現しています。銘木などの木材は経時的に色が変化します。時を重ねるほどに増していく艶や美しい表情をご堪能ください。
    用途一般住宅用洋風床材長さ(mm)1818幅(mm)145厚さ(mm)12仕上レギュラー塗装(艶消し仕上げ)工法捨て貼り
  • 丸棒用パッドPRG(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    丸棒用パッドPRG(固定金具付) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-25~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-25~)

    CKD
    3,200税込3,520
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • LEDベースライトバー TENQOOシリーズ グレア制御 埋込形 下面開放 東芝ライテック

    LEDベースライトバー TENQOOシリーズ グレア制御 埋込形 下面開放

    東芝ライテック
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
  • TENQOO直付40タイプ片反射笠 東芝ライテック

    TENQOO直付40タイプ片反射笠

    東芝ライテック
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)77質量(kg)1.8本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率90%)ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー片反射笠器具
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放

    東芝ライテック
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷から32日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
  • カーペット固定用両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    カーペット固定用両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    31,980税込35,178
    1箱(48巻)ほか
    16日以内出荷
    用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け。選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に。平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)材質スフ布厚さ(mm)0.5クリーム長さ(m)15粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)

    CKD
    4,588税込5,047
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 40タイプ 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 40タイプ

    東芝ライテック
    17,980税込19,778
    1セット
    6日以内出荷から94日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 Cチャンネル回避器具 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 Cチャンネル回避器具

    東芝ライテック
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
  • TENQOO埋込40形W100調光 東芝ライテック

    TENQOO埋込40形W100調光

    東芝ライテック
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:126埋め込み寸法(mm)W:100質量(kg)2.2調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込遮光度24°付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合適合連結金具:C-153N仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 教室用 スクールソフト 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 教室用 スクールソフト

    東芝ライテック
    22,980税込25,278
    1セット
    7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)4000光源寿命40000時間
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯

    東芝ライテック
    27,980税込30,778
    1セット
    7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)4000光源寿命40000時間
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 システムアップ 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 システムアップ

    東芝ライテック
    21,980税込24,178
    1セット
    7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
  • ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相) オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相)

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応電磁ブレーキ無し
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-2~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-2~)

    CKD
    5,188税込5,707
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-2~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-2~)

    CKD
    4,188税込4,607
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • 昇降システムテーブル アズワン

    昇降システムテーブル

    アズワン
    170,810税込187,891
    1個
    16日以内出荷から32日以内出荷
    テーブルの高さを6段階で調節できます。 天板が最上部まで上がるとロックが外れ、ダンパーによってゆっくりと天板を下げることができます。 アジャスター付き組み立て式(工具不要)。
    材質天板/メラミン化粧板(ソフトエッジ巻き)、脚部/スチール(木目柄塗装)高さ調節20mmピッチ・6段階