電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
保持力に優れ、ずれにくい。
用途セパレータ・フィルムのつなぎ用。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。
建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。
板金屋根のジョイント防水シーリング。
ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。手で切断可能
用途カーペット・マットの固定。
厚さ厚手
粘着タイプ強粘着
主なワーク大面材、パーツ
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途金属とプラスチックとの接合、各種銘板の接着固定、合板・化粧板等の仮止め
厚さ(mm)0.13
長さ(m)20
基材不織布
粘着剤アクリル系
保持力(mm)Ⅰ面:0.4(25×25)Ⅱ面:0.4(25×25)
粘着力(N/10mm)Ⅰ面:7.44Ⅱ面:7.31
剥離紙ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/cm2)70
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途一般固定、ポスター、ディスプレイなどの固定
厚さ(mm)0.1
長さ(m)20
基材不織布
粘着剤アクリル系
保持力(mm)0.8(25×25)
粘着力(N/10mm)6.3
剥離紙ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/cm2)39
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途銘板固定(汎用タイプ) 皮革・布等の縫製仮止め用、一般接着固定用
厚さ(mm)0.16
長さ(m)20
基材不織布
粘着剤アクリル系
保持力(mm)Ⅰ面:0.6(25×25)Ⅱ面:0.2(25×25)
粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.22Ⅱ面:3.15
剥離紙グラシン
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/cm2)40.93
帯電防止処理を施したポリエステルフィルムに、再剥離可能な帯電防止タイプアクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途半導体ディスクのクリーンルーム工程中での固定用テープとして。(プラスチック芯使用)。プラスチックトレイやシールドドックの固定用に。静電気を嫌う各種部品や工程時の固定及び仮止め用に。
初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。
反発性のある布、皮革製品に対する粘着性に優れ、縫製時仮止め用や、表面の粗い被着体の固定用としてご利用いただけます。
用途皮、皮革製品の縫製時仮止め用
粗面接着用
パイプ保温カバーの端末止め
一般固定用(低温作業)
タック(ボールNo.)29
保持力(ズレmm)1hr0.2(40℃)
再生材使用使用
関連キーワード