139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に 特性気密・防水
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。 冬場も貼りつけやすく作業。 特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用 特性気密防水
1巻ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など タイプ片面 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/10mm)12 粘着力(N/25mm)30 剥離紙なし 特性気密防水 粘着タイプ強力
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途気密・防水補助テープ 材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤 規格寸法(mm)0.20× 50×20M 入数30巻入
1ケース
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途気密・防水補助テープ 材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤 規格寸法(mm)0.20×100×20M 入数18巻入
1ケース
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。 仕様片面タイプ トラスコ品番376-2793 質量(g)210 粘着力(N/10mm)13 剥離紙なし 特性気密防水、耐久性、耐候性
1巻
739 税込813
当日出荷

特殊加工のくぼみと伸縮加工したポリエチレン素材で簡単・確実に気密が可能! パイプとの密着部分はテープ処理不要! 50mm径~150mm径までの広範囲にわたるパイプに対応。 カット部分に段差が付いてカットしやすい形状。 各径のカット位置に▲印があり施工効率アップ。
材質ポリエチレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm2×190×190 対応径(Φmm)0~50、75、100、125、150
1箱(30枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ウェザータイトパイプ用 フクビ化学 動画あり
ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

気密・防水性に優れています。 耐久性に優れています。 (JIS A5422及びJIS A6930 の50年相当の耐久性試験に準拠。) 手切れ性があるため簡単に切れ作業し易い。 凹凸部になじみ易く、重ね貼りができます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 粘着力(N/10mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 質量(g)170 主な用途補修用 粘着力(N/10mm)11.39 粘着力(N/25mm)28.48 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1巻ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。 低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。 気密フィルムのつなぎ目封止に。 サッシ廻りの防水シールに。 防水気密用片面接着テープ 窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密 タイプ片面粘着強タイプ 伸度(%)28 引張強度(N/15mm)69 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/10mm)23.0 粘着力(N/25mm)23.0 セパレータあり 引張強度(N/cm)41 特性防水・気密
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーテープ アサヒペン 動画あり
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など 主な用途多用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 粘着タイプ強力
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途気密・防水テープ 材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤 規格寸法(mm)0.30× 75×20M 色調ブラック 入数24巻入
1ケース
71,980 税込79,178
5日以内出荷

用途気密・防水補助テープ 材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤 規格寸法(mm)0.20× 75×20M 入数24巻入
1ケース
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途気密・防水テープ 材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤 規格寸法(mm)0.30× 50×20M 色調ブラック 入数30巻入
1ケース
59,980 税込65,978
5日以内出荷

防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ 動画あり
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 粘着剤アクリル系 作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

換気パイプを防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製 仕様防水粘着テープ付
1セット(6個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。 広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。
用途ツーバイ工法。 住宅防水用、補修用。 粘着力(N/10mm)7.84 引張強度(N/10mm)51.0 特性防水性、気密性 粘着タイプ高粘着力
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定した接着力 -10℃から70℃まで厳しい温度条件でも安定した接着力を発揮します。特に夏季の接着性がブチル系に比べ良く、軟化しません。 簡易作業性 手で簡単に切れますので作業性UP。アクリル系の為貼り付け部周辺や作業者の手、衣服を汚しません。 環境にやさしい トルエン、キシレン等を含まず環境に優しい素材です。
1セット(18巻)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Pro テープディスペンサ 信頼性が高く信頼性の高い独自ブランドの RS Pro を採用したテープディスペンサーは、包装や倉庫業務に欠かせないツールです。この高品質なディスペンサは、包装用テープの標準 75mm 及び 50mm ロールに対応しており、一般的に包装用に使用されています。人間工学に基づいた設計により、梱包された箱を片手ですばやく効率的に密封し、梱包テープの不要な廃棄物を削減できます。 このテープ銃はあなたの必要性に適するために張力を置き、ほどくことを可能にする調節可能なテープブレーキを特色にする。このテープガンには交換可能なカッティングブレードも搭載されており、テープロールを正確かつ容易に切断できます。 特長と利点 人間工学に基づいたグリップにより、すばやく簡単に密封 標準の 75 mm コア及び 50 mm 幅の梱包テープに対応 調整式ブレーキ Durable で信頼性の高いプラスチックローラー テープガンの一般的な用途 テープディスペンサはテープディスペンサガンとも呼ばれ、倉庫環境や包装作業が必要な生産ラインで一般的に使用されています。これらは郵便サービスでも使用され、家を移動する場合などの家庭環境で使用できます。 テープディスペンサとは何ですか テープディスペンサは、テープを簡単に装填および切断するために使用されるデバイスです。アプリケーションに合わせてサイズやデザインが異なりますが、テープを最小限の無駄で分注するための迅速で簡単なソリューションを提供し、時間と労力を節約します。特に大量の梱包の場合に便利です。テープディスペンサには、クリアテープ、ブラウンパーセルテープ、ヘビーデューティテープ、オフィステープなど、さまざまな粘着テープを取り付けることができます。 テープディスペンサは何ですか 次のようなさまざまな用途に適した、さまざまなテープディスペンサが用意されています。 卓上テープディスペンサ - 通常オフィスまたは家庭で使用される最も一般的なセロテープディスペンサー、それらは標準的なセロテープおよび新型の接着剤とより小さく、互換性があるがちである。このタイプのディスペンサは砂と重くすることができ、机の使いやすさのための滑り止めのフィートを特色にする。 通路マーキングテープディスペンサ - 移動車両が一般的に存在する倉庫や環境で危険区域をマークするために使用されるヘビーデューティテープディスペンサーです ハンドヘルドテープディスペンサ - 一般に、梱包用の小包または梱包箱に使用されます ラベルディスペンサ - スーパーマーケットで一般的に価格ラベルに使用される粘着ラベルを分注するために使用されます ディスペンサにテープロールを取り付ける方法 ほとんどすべてのテープディスペンサでは、粘着テープを使い切った後に交換できます。手持ち型テープディスペンサガンでは、これは通常車輪から空の巻き枠を取り外し、新しいものと取り替えることによってされる。所定の位置に入ると、粘着面を下にしてパッケージテープがデバイスのローラーに送られ、ガードを越えて引き上げられます。正しくセットされていれば、テープはブレードに接触して 1 回きれいにカットされます。
仕様タイプ = テープガン併用可能製品 = 50 mmテープテープ幅 = 50mm
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

SOL(エスオーエル)ダクトテープ
各種ツール類やバックパック、テントポールの補修など多用途にお使いいただける強粘着テープです。
幅(cm)5 長さ(cm)254 主な用途各種ツール類やバックパック、テントポールの補修など多用途に 粘着タイプ強粘着
1個
729 税込802
当日出荷

タフフィットバケツにフィット!。工具やビットホルダーを取り付けできるモールシステム用アクセサリー。耐久性の高いポリエチレン生地と耐摩耗性に優れたポリアセタール製金具を使用。
用途モールシステムに対応するアクセサリーで、面ファスナーで付け外しできる。外れ防止のためのボタンフック付き。ポリエステル製織テープが環状になっており、養生テープやビニールテープを吊り下げられる。カラビナで腰回りやDリングに取り付けできる。 材質テープ:PE●ナスカン:POM ブラック 質量(g)22 タイプテープホルダー サイズ(mm)200×39×16 耐荷重(g)500 入数(個)1
1個
990 税込1,089
4日以内出荷


テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンエスツータックパンツ WA10454
エコ商品
使用済みペットボトルを回収し、再利用して作られた地球にやさしい再生繊維です。地球環境を考え、限りある資源を有効活用しています。 吸汗・速乾性に優れています。 通気性が高く、ドライタッチのサラサラ感 シワになりにくく、イージーケア デオ・グラフト:使用しているテープは糸の表面から中身にまで消臭機能を持たせることにより、消臭飽和量が圧倒的に多く、すばやく消臭します。
種別ツータックパンツ 機能ドライタッチ、吸汗・速乾、通気性、帯電防止加工 混率(%)ポリエステル79、綿20、複合繊維(ポリエステル)1 (再生ポリエステル55) 仕様エコマーク付(右後)、股十字消臭テープ(デオグラフト) 材質ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチック エコマーク認定認定 生地トロピカル グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 103 011
1本
3,590 税込3,949
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


サンエスツータックパンツ WA10484
エコ商品
あらゆる金具部分の露出をカバーし傷を防ぐ! JIS T8118、エコマークにも対応したセーフティユニフォーム ベルトのバックル部をガードするプロテクターを装備。上着を脱いでもバックルでキズをつけることはありません。 裏側にドットボタンがついており、固定することができます。
種別ツータックパンツ 機能帯電防止 混率(%)再生ポリエステル60/綿40 仕様エコマーク付(右後)、棒シック付、マジックテープ仕様、右ポケット内コインポケット、ベルトプロテクター 規格JIS T8118 エコマーク認定認定 生地ソフトサマーツイル 材質(ファスナー)フロント:金属 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 103 011
1本
5,690 税込6,259
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)



高密度織りの高品質な日本製ポリエステル100%ツイル素材を使用 メカニカルストレッチ機能が動作をスムーズにサポート 水・油をはじいて汚れを防ぐ防汚性 洗濯時にも型くずれしにくい形態安定性
仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、両脇ツインループ、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(右) 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル100 生地高密度ツイル、スーパー撥水加工、制電ケア設計、メカニカルストレッチ
1本
3,590 税込3,949
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


使用済みペットボトルを回収し、再利用して作られた地球にやさしい再生繊維です。地球環境を考え、限りある資源を有効活用しています。 吸汗・速乾性に優れています。 通気性が高く、ドライタッチのサラサラ感 シワになりにくく、イージーケア デオ・グラフト:使用しているテープは糸の表面から中身にまで消臭機能を持たせることにより、消臭飽和量が圧倒的に多く、すばやく消臭します。
種別ツータックカーゴパンツ 機能ドライタッチ、吸汗・速乾、通気性、帯電防止加工 混率(%)ポリエステル79、綿20、複合繊維(ポリエステル)1 (再生ポリエステル55) 仕様エコマーク付(右後)、股十字消臭テープ(デオグラフト)、右カーゴファスナー付マチ付Wポケット 材質ファスナー/フロント:金属、ポケット:プラスチック、ボタン/プラスチック エコマーク認定認定 生地トロピカル グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 103 011
1本
3,890 税込4,279
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

エコマーク対応商品
種別ツータックカーゴパンツ 機能帯電防止 混率(%)再生ポリエステル60/綿40 仕様エコマーク付(右後)、棒シック付、右ポケット内コインポケット、脇ポケットマジックテープ仕様 材質ファスナー/フロント:金属、ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/金属 エコマーク認定認定 生地ソフトサマーツイル グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 103 011
1本
5,990 税込6,589
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ポリエステルの強さと綿の吸汗性をあわせ持ったユニフォームに最適な素材です。
種別ツータックカーゴパンツ 機能帯電防止 混率(%)ポリエステル64、綿35、複合繊維(ポリエステル)1 仕様棒シック付、右ポケット内コインポケット、右カーゴファスナー付ポケット、カーゴポケットマジックテープ仕様 材質ファスナー/フロント:金属、ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/金属 生地サマーツイル
1本
4,990 税込5,489
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

あらゆる金具部分の露出をカバーし傷を防ぐ! JIS T8118、エコマークにも対応したセーフティユニフォーム ベルトのバックル部をガードするプロテクターを装備。上着を脱いでもバックルでキズをつけることはありません。 裏側にドットボタンがついており、固定することができます。
種別ツータックカーゴパンツ 機能帯電防止 混率(%)再生ポリエステル60/綿40 仕様エコマーク付(右後)、棒シック付、マジックテープ仕様、右ポケット内コインポケット、右カーゴポケットペン差し、ベルトプロテクター 規格JIS T8118 エコマーク認定認定 生地ソフトサマーツイル 材質(ファスナー)フロント:金属 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 103 011
1本
5,990 税込6,589
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープ。付属の糸状の専用ツールを使って、貼りつけたものを取り外すことができます。金属、木、プラスチックなどさまざまな素材の接着に使えます。A4サイズまでの表札や看板の取り付けに使用できます。
用途多用途 (金属木プラスチック等) 材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、 粘着材:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)1 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-20~80 粘着力(N/10mm)23 巻き芯内径(mm)76(3”)
1個(1個)
1,810 税込1,991
翌日出荷

仕様脇ポケットマジックテープ仕様、エコマーク付(右後)、棒シック付 材質ファスナー/フロント:金属、ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/金属 混率(%)【TCエコソフトサマーツイル】ポリエステル60/綿40(再生ポリエステル60) 機能帯電防止
1着
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

エンジニヤテンはや巻100m専用交換テープ。 ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後、目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺。 テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
用途巻尺用交換部品 テープ長さ(m)100 テープ幅(mm)13 適合本体HTN3-100 目盛仕様JIS1級 標準張力(N)100
1個ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AS/NZS4602.1:2011クラスD/N、EN ISO20471クラス1. RS Pro高視認性ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. RS Proワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコートは、反射テープマーキングをはじめ、蛍光色で視認性を高めています。ジッパーによるフロントの開閉、電話機 / ペンホルダポケット、その他7つのポケットなど、豊富な特長があります。必要に応じて無線機用ループに無線機を取り付けたり、Dリングに鍵やIDカードを装着したりすることができます。付属のデュアルIDホルダにより、縦向き / 横向きのIDカードを使用可能です。このウエストコート / ベストは、汚れを防ぐコントラストパネルスタイルの仕上がりとなっています。. 特長と利点:. ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. 高可視性. 反射テープマーキング - 視認性が向上. コントラストパネルで汚れを防止. ポリエステル100 %製. ワープニット125 g. ジッパーでフロントを開閉. 電話及びペンホルダポケット. 無線機用ループに無線機を取り付け可能. 特別収納用ポケット x 7. デュアルIDホルダ - 縦向き / 横向き表示. Dリングに鍵やIDカードを装着可能. 快適. スマート
仕様色 = 黄サイズ = S閉鎖型 = ファスナー性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = ポリエステル認定規格 = EN20471 Class 1
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷