天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。
用途白い段ボールやプラスチックケースの封函に
トラスコ品番471-0835
引張強度(N/25mm)135
引張強度(N/10mm)54
1巻
¥379
税込¥417
当日出荷
定番の固定用ホワイトテープ。スポーツテーピングで最もポピュラーな固定用テーピング。肌ダメージを減少させるメッシュ加工。手で切れやすいハンディカットタイプです。C&G社はアメリカカリフォルニア州サンデエィエゴ発祥。スケーター、サーファー、Xスポーツの間で広がり、現在ではアメリカ、ヨーロッパで数多くのアスリートにご使用いただいております。
用途主に足首や関節を固定する目的に使用。
テープ種類非伸縮テープ
使用箇所足首、関節
長さ(m)12
ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。
504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。
荷崩れ防止、重ね貼り書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。
化粧品等のイメージ性の高い包装
装飾
軽梱包
テープの背中に字が書けます。
環境にやさしい無溶剤タイプ
重ね貼りOK
用途軽~中梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
タック(ボールNo.)21
伸び(%)8
保持力(mm)0.5以下
巻戻し力(N/10mm)0.70
引張強度(N/25mm)154.8
引張強度(N/10mm)63.7
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)0.8以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
伸縮性のない固定用テーピングです。関節や筋肉の過度の動きを抑制し、怪我の予防や再発防止、応急処置などに使用する為のテープです。
アクリル系合成ゴム粘着剤使用。
手切れしやすい加工。
通気性を保つドット粘着面加工。
テープ長さ(m)13.75
材質本体:綿100%、粘着剤:アクリル系
テープ種類非伸縮
応急処置をはじめ、リハビリテーション・再発予防に幅広く使用できます。
用途足首その他の固定用
テープ種類非伸縮
種別ホワイト
材質基材/布、粘着剤/ゴム系
パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです
金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます
屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に
輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆
継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)530
使用温度範囲-30~100℃
引張強度21N/10mm
引張強度(N/10mm)21
粘着タイプ強力
発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。
粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。
コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして
色白
テープ長さ(m)33
テープ厚さ(mm)0.114
材質ポリオレフィン
主な用途梱包用、目印用
粘着力(N/25mm)11.75
使用場所屋内
特性耐薬品性
医療用布粘着テープ。
基材が綿布で大きな強度があります。
大きな接着強度があります。
高い接着保持性があります。
用途創ガーゼの固定、矯正位の保持、骨折・脱臼の整復固定、拘縮及び不良肢位の牽引。
材質布
テープ長さ(m)5
不織布ですが縦にも横にも、手で素早くきれいに切ることができます。通気性に優れ、かぶれにくいテープです。
材質テープ部/レーヨン・ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ長さ(m)9.1
色白
テープ長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
作業現場の養生、製品梱包、仮止めなど多用途にご使用いただけます
しっかり貼れてキレイに剥がせます
手でスパッと切れて糊残りが少ない!
幅(mm)50
厚さ(mm)0.115
色白(半透明)
長さ(m)25
主な用途養生
引張強度(N/25mm)7
粘着力(N/25mm)2
1巻(25m)
¥439
税込¥483
当日出荷
カッター不要、手で簡単に切れます。
長時間貼り付けたあとも、床材へののり残りがほとんどありません。
クロスタイプなので、強度があり、ちぎれにくい。
用途養生シートの固定に。
木質フロア材への養生シート保持・固定に。
質量(g)120
主な用途床養生用
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ背面にトップコートを施しており、耐摩耗性・耐汚染性に優れております。
用途工場・倉庫・店舗等の屋内区画ライン表示に
幅(mm)50
厚さ(mm)0.146(剥離紙は除く)
長さ(m)20
粘着力(N/cm)8.32
引張強度(N/cm)110
1セット(18巻)
¥42,980
税込¥47,278
12日以内出荷
粘着力が強く、のり残りの少ないPEクロスタイプです。手切れが良いPEクロスタイプで強粘着です。強粘着でありながら再剥離性が良好です。工具不要でまっすぐぐ切れます。
用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定など。
幅(mm)50
色白
長さ(m)25
基材ポリエチレン
粘着剤アクリル系
主な用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定
特性強粘着、再剥離性、手で切れる
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
シール式で、シートを剥がし圧着して使用します。貼るだけで簡単にライン引きができます。
用途駐車所や工場・倉庫などの床面・壁の区画・各種表示に。
材質アルミ
色白
長さ(m)5
主な用途表示・安全用
使用場所屋内、屋外
仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
引張強度54.2N/10mm
主な用途仮固定用
日本仕様に開発された非伸縮コットンテープです。天然ゴムを使用せず、合成ゴムを採用。(ラテックスフリー)。テープエッジは切りやすいギザギザ構造。
トラスコ品番114-3407
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)なし
再生材使用使用
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
白のり
用途金属板、パイプ類の結束。重梱包ケースの封緘。
主な用途結束用、梱包用
引張強さ(N/50mm)784.5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。
質量(g)170
主な用途補修用
粘着力(N/10mm)11.39
粘着力(N/25mm)28.48
剥離紙あり
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。
材質基材:フッ素樹脂
長さ(m)5
連続使用温度(℃)-60~200℃
主な用途傷つき防止
切断方法切断にはカッターが必要
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。
仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可
トラスコ品番184-0311
材質基材:オレフィン系フィルム
幅(mm)50
厚さ(mm)0.16
質量(g)200
長さ(m)20
主な用途表示・安全
使用条件切断にはカッターが必要
使用場所屋内
仕様セパレーター剥離力:1.72N/50mm
質量(g)520
引張強度(N/10mm)193.2
粘着力(N/20mm)(ステンレス板)14.58
アズワン品番64-7956-28
1巻
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
トラスコ品番202-2581
質量(g)350
タイプ粘着性あり、セパレーターなし、強粘着性タイプ
1巻
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。
配管保護。
配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-136
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-20
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。
仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要
厚さ(mm)0.23
色乳白色
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-60~200
粘着剤シリコーン系
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)136
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-36
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
色ホワイト
仕様屋外対応・粘着式・剥離紙あり
エスコ品番EA983G-42
厚さ(mm)0.4
質量(g)280
タイプ反射
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)9.1
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
色赤×白
テープ幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
長さ(m)16.2
エスコ品番EA983G-26A
粘着剤ゴム系接着剤
シマ幅(mm)50
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
重量が軽いため、梱包作業が楽です。
経済性に優れ、コストダウンに一役買います。
材質クラフト紙
色白
寸法(mm×m)50×50巻
1巻(1巻)
¥649
税込¥714
4日以内出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様食品衛生法適合
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
最もポピュラーなPVCの危険警告テープ。
仕様粘着式
エスコ品番EA983G-206
幅(mm)50
シマ幅(mm)50
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
用途はしごのステップや階段に
エスコ品番EA944DA-16
粒度#60
タイプ粘着式
主な用途滑り止め用
1個
¥7,900
税込¥8,690
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ