トレペ基材で非常に薄い為透け感非常に強い
テープ長さ(m)7
材質トレーシングペーパー・アクリル系粘着剤
貼ってはがせるフィルム素材の透明マスキングテープです。
用途マスキングテープ
テープ幅(mm)7
テープ長さ(mm)50
表紙サイズ(mm)縦91×横55(折りたたみ時)
枚数80枚(10枚×8柄)
用途半田付け時の電子回路マスキング等
使用温度範囲(℃)260
伸び(%)40
主な用途電気・電子用
測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min
引張強度(N/cm)46
特性耐熱
車内外パーツ再接着用極薄超強力両面テープ
エンブレム、モール、バイザー、エアロパーツ等の外装パーツや、車内のパーツ固定など、あらゆるパーツの再接着に使えます!
防水性フィルム素材だから、水のかかる場所の使用でも安心!
極薄透明素材を採用しているため、再接着の際も目立ちにくい!
材質ポリエチレン系フィルム
厚さ(mm)0.2
色透明、剥離紙:赤色半透明
長さ(m)12.5
耐熱温度(℃)100
危険物の類別非危険物
関連キーワード