カテゴリ

  • テープ(8)
    • フッ素樹脂テープ(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 75
  • 10(12)
  • 13(19)
  • 15(5)
  • 19(11)
  • 25(18)
  • 30(8)
  • 38(12)
  • 40(4)
  • 50(12)
  • 60(2)
  • 100(16)
  • 125(4)
  • 150(15)
  • 200(17)
  • 250(14)
  • 300(12)
  • 500(7)
  • 600(2)
  • 1000(3)
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(4)
  • 30(2)
  • 33(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.025(1)
  • 0.03(1)
  • 0.04(2)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.08(3)
  • 0.1(2)
  • 0.13(3)
  • 0.17(1)
  • 0.18(2)
  • 0.23(2)
  • 約0.06(1)
特長
  • 絶縁(3)
  • 耐候(3)
  • 耐水(3)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(2)
基材
  • フッ素樹脂(8)
使用温度範囲(℃)
  • -60~200(5)
-60~200
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
保護用・電気・電子用
粘着剤
  • シリコーン系(3)
シリコーン系
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ベージュ(1)
グレー・ブラウン・ベージュ
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(8)
日東電工(旧:Permacel)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitoflon」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ No.903UL

    日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
    用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
  • ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S

    日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
    用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
  • NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    249,800税込274,780
    1箱(7巻)
    欠品中
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-5647材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム幅(mm)75厚さ(mm)0.1灰茶色長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系主な用途コイルの絶縁用、ポリエチレンラミネートのロールラッピング・エンドレスベルト用粘着力(N/10mm)3.37引張強度(N/10mm)52.63特性耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性
  • NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    47,980税込52,778
    1箱(5巻)ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.04使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21
  • NITOFLON 粘着テープ ”NO.903-T”(PETはく離ライナー付) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON 粘着テープ ”NO.903-T”(PETはく離ライナー付)

    日東電工(旧:Permacel)
    109,800税込120,780
    1箱(7巻)
    24日以内出荷
    ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。
    用途各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系、はく離ライナー:PET長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200
  • NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    169,800税込186,780
    1箱(3巻)
    24日以内出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-6431材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)75厚さ(mm)0.17長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37
  • NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    54,980税込60,478
    1箱(12巻)ほか
    24日以内出荷
    引張強度、絶縁性能が優れています。極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します。優れた非粘着性と滑り性を持っています。
    用途モータ、トランスのコイル絶縁に。耐熱電線の絶縁に。コンデンサの絶縁に。材質高強度PTFEフィルム長さ(m)30
  • NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    51,980税込57,178
    1箱(6巻)ほか
    24日以内出荷
    引張強度、絶縁性能が優れています。極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します。優れた非粘着性と滑り性を持っています。
    用途モータ、トランスのコイル絶縁に。耐熱電線の絶縁に。コンデンサの絶縁に。材質高強度PTFEフィルム
kofloc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kofloc