日東電工(旧:Permacel)
NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ)
引張強度、絶縁性能が優れています。
極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します。
優れた非粘着性と滑り性を持っています。
用途
モータ、トランスのコイル絶縁に。
耐熱電線の絶縁に。
コンデンサの絶縁に。
材質
高強度PTFEフィルム
長さ(m)
30
全15種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
10
13
25
38
50
75
200
250
厚さ(mm)
選択してください
0.02
0.025
0.03
0.05
0.08
0.1
トラスコ品番
選択してください
218-0013
218-0038
218-0067
220-5058
220-5063
220-5074
220-5299
220-5490
220-5494
220-5684
220-5754
220-5920
220-5957
220-6156
220-6722
内容量
選択してください
1巻
1箱(4巻)
1箱(6巻)
1箱(9巻)
1箱(11巻)
1箱(12巻)
1箱(18巻)
1箱(22巻)
1箱(34巻)
1箱(36巻)
1箱(45巻)
1箱(68巻)
15種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02564796
920X02X13
1箱(68巻)
220-5957
13
0.02
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02564970
920X10X10
1箱(45巻)
220-5058
10
0.1
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565067
920X05X50
1箱(9巻)
220-5754
50
0.05
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565320
920X05X25
1箱(18巻)
218-0067
25
0.05
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565582
920X03X200
1箱(4巻)
220-5684
200
0.03
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565636
920X05X38
1箱(11巻)
220-5063
38
0.05
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565749
920X08X250
1巻
220-6722
250
0.08
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565828
920X025X200
1箱(4巻)
220-5299
200
0.025
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566230
920X10X75
1箱(6巻)
218-0038
75
0.1
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566422
920X025X13
1箱(68巻)
220-5920
13
0.025
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566492
920X02X75
1箱(12巻)
220-6156
75
0.02
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566756
920X025X25
1箱(36巻)
220-5494
25
0.025
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566790
920X05X10
1箱(45巻)
218-0013
10
0.05
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566842
920X02X38
1箱(22巻)
220-5074
38
0.02
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02567228
920X10X13
1箱(34巻)
220-5490
13
0.1
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください