20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本 質量(g)本体:約155(電池含む)、センサ:123 電源単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-40.0~250.0 電池寿命(時間)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500) 表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外 表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
仕様センサ交換可能 付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書 質量(g)約150(本体のみ、電池含む) 測定範囲(℃)-40~+250 測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40 センサーサーミスタ 分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外) サンプリング1回/2秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防水デジタル温度計 アズワン 動画あり
1個
9,050 税込9,955
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 質量(g)約155(電池含む)
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

測定温度(℃)-40~250 付属品標準センサS270WP-01×1本、指示計ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書 材質[本体]本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂、[センサー]感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC 質量(g)本体:約155(電池含む)、センサー:約123 電源単4形アルカリ電池×2本 コード長さ(m)約0.7 測定精度[本体]-40~200℃ ±(0.1+1digit)・その他:±0.5digit(条件:測定環境が0~40℃)、-40~200℃ ±(0.2+1digit)・その他:±1digit(条件:測定環境が-10~-0.1℃・40.1~60℃)[センサー】-40.0~-10.0℃ ±1.5℃、-9.9~105.0℃ ±0.5℃、105.1~150.0℃ ±0.7℃、150.1~199.9℃ ±1.0℃、200.0~250.0℃ ±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×40×171 分解能0.1℃ 機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、HACCP:設定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせます 寸法(Φ×mm)センサー:3×100 アズワン品番64-2255-70 防水性JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本 質量(g)約155(電池含む) 電源単4アルカリ電池2本 精度(℃)【表示】-40.0~200.0:±(0.1+1digit)、上記以外:±5digit 電池寿命(時間)約1000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×171 表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
1個ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。本体の防水性は、JIS C 0920 IP67に準拠し、流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(センサ接続時)
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 質量(g)本体:約155(電池含む) 電源単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-40.0~250.0 測定対象食品 電池寿命(時間)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500) 表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外 表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク 特性防水、耐衝撃 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~250 アズワン品番2-7594-21-20 校正証明書一般校正
1台
32,800 税込36,080
14日以内出荷

HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。
仕様校正ポイント:温度0,100,200℃●追加可能な校正ポイント:0~200℃(10℃ステップ)、-10℃※別途費用及び納期が掛かります●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー●内容:本体SK-270WP(標準センサS270WP-01付)●本体表示範囲:-50.0~300.0℃●本体精度-40.0~200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/±0.5℃※測定環境が0~40℃の場合●センサ精度:-40.0~-10.0℃/±1.5℃、-9.9~105.0℃/±0.5℃、105.1~150.0℃/±0.7℃、150.1~199.9℃/±1.0℃、200.0~250.0℃/±1.5℃●分解能0.1℃●防水規格:JIS C 0920 IP67準拠●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~60℃/80%rh以下(結露なきこと)●表示サンプリング:約0.5~1秒※温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更●材質:本体/PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・スイッチ部/PET樹脂、センサ/ステンレス(SUS304)●サイズ:本体/約(W)80×(H)171×(D)40mm、センサ/感温部、先尖りΦ3×100mm、握り手部Φ15×L120mm、コード約0.7m●単4乾電池×2本●質量:約300g●付属品:標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池×2本、本体ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、取扱説明書×1冊 測定温度範囲(℃)センサー:-40.0~250.0 アズワン品番65-9074-46 校正証明書一般校正
1台
47,980 税込52,778
15日以内出荷

加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~250 アズワン品番2-7594-21-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
35,300 税込38,830
14日以内出荷

防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズ アズワン 動画あり
標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
付属品標準センサー×1本 材質【プローブ】ステンレス(SUS304) 寸法(mm)70×40×175 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-40~+250 コード長さ(m)約1 精度-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃ センサーサーミスター 分解能(℃)0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外) サンプリング周期2回/秒 防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く) 校正証明書一般校正
1台
28,700 税込31,570
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~250 アズワン品番2-7594-21-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
35,300 税込38,830
14日以内出荷

標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
測定温度範囲(℃)-40~250 校正証明書一般校正(英語)
1台
31,200 税込34,320
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
測定温度範囲(℃)-40~250 校正証明書一般校正(中国語)
1台
31,200 税込34,320
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所SK-270WP用センサ
防水型デジタル温度計SK-270WPシリーズ用オプションセンサです。 JIS C 0920 IPX7に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。 また、握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。 センサはSK-270WPシリーズの指示計と完全互換であり、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。
付属品試験成績書1枚、取扱説明書1部 材質感温部SUS304/握り手SUS303/コードPVC樹脂 測定範囲(℃)-40.0~250.0 測定精度±1.5(-40.0~-30.1℃)、±1.5(-30.0~-20.1℃)、±1.5(-20.0~-10.0℃)、±0.5(-9.9~40.0℃)、±0.5(40.1~105.0℃)、±0.7(105.1~150.0℃)、±1.0(150.1~199.9℃)、±1.5(200.0~250.0℃) 温度センサーサーミスタ 適合部位食品衛生法:感温部+握り手部 防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計接続時)(S270WP-31以外は、握り手部やコードを液中に入れての測定はできません。)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無線通信(Bluetooth)機能により、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信が可能。 測定値を本体に記録出来るロガー機能。 記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへの収集が可能。 記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えが可能。 本体に測定No.を設定が可能(No.1~20まで)。 専用ソフトウェアにより、受信データをCVS形式で保存可能。 シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。 表示が見やすく堅牢なボディー。
仕様壁掛け用フック穴有 表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量) 無線規格Bluetooth 4.2、技適番号: 201-190835 通信距離(m)見通し約30(使用環境により通信距離は変わります) 表示精度±(0.1+1digit)℃:-40.0~200.0℃ ±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)、±(0.2+1digit)℃:-40.0~200.0℃ ±1.0℃:左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合) 分解能(℃)0.1 表示サンプリング(秒)約1 防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時) 電源単4形アルカリ電池×2本 電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900 材質本体:PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂 測定範囲(℃)-40.0~250.0 コード長さ(m)0.7 絶縁体標準センサS270WP-01※付属品となります。 感温部太さ×長さΦ3×100mm
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途中心 付属品試験成績書、取扱説明書 材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC 質量(g)約123 測定範囲(℃)-40~250 コード長さ(m)約0.7 精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5 センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L150、握り手部:Φ15×L120 温度センサーサーミスタ アズワン品番64-2255-68 防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

用途中心 付属品試験成績書、取扱説明書 材質感温部:SUS316、握り手部:SUS303、コード:PVC 質量(g)約123 測定範囲(℃)-40~250 コード長さ(m)約0.7 精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5 センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L45+Φ3×L55、握り手部:Φ15×L120 温度センサーサーミスタ アズワン品番64-2255-69 防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

用途標準 付属品試験成績書、取扱説明書 材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC 質量(g)約123 測定範囲(℃)-40~250 コード長さ(m)約0.7 精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、-9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5 センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120 温度センサーサーミスタ アズワン品番64-2255-65 防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷

用途中心 付属品試験成績書、取扱説明書 材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC 質量(g)約126 測定範囲(℃)-40~250 コード長さ(m)約0.7 精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5 センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L200、握り手部:Φ15×L120 温度センサーサーミスタ アズワン品番64-2255-66 防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷