45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標識テープ モノタロウ 動画あり
用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.05 文字内容立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください テープ地色 文字色
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。・DIY作業では必需品といえます。過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。
用途自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。 幅(mm)200(20cm) 厚さ(mm)0.05 青透明色 品名表面保護テープ(養生テープ) 長さ(m)100 基材ポリエチレン(PE)系フィルム 粘着剤アクリル系 伸び(%)横≧180 / 縦≧140
1巻ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。 厚さ(mm)0.05 透明 区分業務用 基材セロハン テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 伸度(%)23 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)3.93 引張強度(N/10mm)42.3 グリーンマーク認定
1パック(10巻)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)36.7 粘着力(N/20mm)18.7 粘着力(N/25mm)23.3 引張強度(N/20mm)29.4 剥離紙あり 特性耐水、耐候性
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラインテープやAGVテープの上に貼ることでテープを剥がれにくくします。梨地のため汚れが付着しにくいです。
用途屋内用。ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護。標識テープの保護 トラスコ品番659-1033 材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)90 厚さ(mm)0.05 透明(梨地) 長さ(m)50 主な用途ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護、標識テープの保護 粘着力(N/10mm)6.7 使用場所屋内 特性耐久
1巻
13,980 税込15,378
翌日出荷

OPPテープ モノタロウ 定期注文 動画あり
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープの上から文字が書けます。本やファイル類の見出し部の保護、補強に便利です。
用途書類の補修・補強・修正に。切り貼りやスクラップ、ラベルの作成や保護に。 仕様カッター不要 材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 半透明 長さ(m)50 芯径(mm)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
249 税込274
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
1巻
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガードテープ 日本緑十字社 動画あり
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護 基材特殊PO 主な用途自動車塗膜用 粘着力(g/25mm)500 テープ厚さ(μm)50 粘着タイプはがせる
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

OPPテープ100m巻 モノタロウ 定期注文
長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。 何といっても価格が魅力のテープです。 重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。 伸度(%)110以上 引張強度(N/10mm)30.87 粘着力(N/25mm)5.79
1パック(5巻)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィス、お店、学校など大量にお使いいただく場合に便利です。 静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。 しなやかでソフトタッチです。 手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。 ポリエチレンにもよく付きます。 1巻ずつピロー包装されています。 バイオマスマーク認定商品。 環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。
用途封筒などの封かんに。 工作用に。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。 基材セロハン 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)4.01 テープ厚さ(mm)0.05 透明 テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 RoHS指令(10物質対応)対応 手切れ性 グリーンマーク認定
1箱(6巻)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラーOPPテープ モノタロウ 動画あり
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)98 粘着力(N/25mm)>5 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
用途梱包用テープとして 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)95 粘着力(N/25mm)5以上
1個
168 税込185
当日出荷

封筒などの封かん、包装作業に。メモなどの仮止め、ポスター貼りに。手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。長年愛されている信頼のブランドです。セロテープは天然素材で作られています。静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。小巻タイプなのに長さ20m!従来品と比べると1巻あたりのお値段も約2/3とリーズナブルです。環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。セロテープ小巻カッターつき、収納カッターつき、どうぶつカッターの詰め替えには使用できません。バイオマスマーク認定商品(認定番号:050236)。セロハンは天然素材、巻心は再生紙セロハンは天然素材、巻心は再生紙セロテープ小巻の20m巻き仕様。従来品と比べて1巻当たりがリーズナブル。オフィスや学校など大量にお使いいただく場合に便利です。
厚さ(mm)【基材】0.05【総厚】0.05 入数5巻入
1個(5巻)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<特長>。強靭な基材で切れにくく、めくれに強い。切れずに剥がせる。直線作業に優れる。ライナー付で位置合わせが簡単
用途<用途>。倉庫等のラインマーキング、区画線施工 厚さ(mm)剥離ライナー厚:0.05 長さ(m)32.9 テープ厚さ(mm)0.49(基材+粘着剤) 材質(ライナー)ポリエステル 材質(バッキング)ビニール(キャリア)
1巻
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プラスチックフィルムの特性を活かし、製品表面から傷、汚れを防ぎます。弱粘着層タイプの為『貼る・はがす』作業はとても簡単です。作業能率の向上に役立ちます。弱粘着層で強力な接着力が得られる特殊粘着剤を使用。自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、曲げや抜きや切断などの加工性にも優れています。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。 材質ポリエチレン系 厚さ(mm)0.05 青(透明) 長さ(m)100 粘着力(N/25mm)1.2 粘着タイプ弱粘着
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)スギコ保護シート
金属材料や製品の搬送時の保護用シート
材質ポリエチレン系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 主な用途表面保護用
1組(2本)
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに エスコ品番EA944MR-16 材質ポリエチレン 幅(mm)100 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 伸び(%)160 主な用途表面保護用 巻戻し力15g/25mm 接着力40g/25mm
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷

用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに エスコ品番EA944MR-17 材質ポリエチレン 幅(mm)150 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 伸び(%)160 主な用途表面保護用 巻戻し力15g/25mm 接着力40g/25mm
1個
7,770 税込8,547
当日出荷

材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 巻き芯内径(mm)76(3")
1巻
2,420 税込2,662
当日出荷

材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)200 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 巻き芯内径(mm)76(3")
1巻
9,170 税込10,087
翌日出荷

用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに エスコ品番EA944MR-11 材質ポリエチレン 幅(mm)100 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 伸び(%)180 主な用途表面保護用 巻戻し力50g/25mm 接着力160g/25mm
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに エスコ品番EA944MR-12 材質ポリエチレン 幅(mm)150 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 伸び(%)180 主な用途表面保護用 巻戻し力50g/25mm 接着力160g/25mm
1個
7,770 税込8,547
翌日出荷

材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)300 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 巻き芯内径(mm)76(3")
1巻
15,200 税込16,720
翌日出荷

エスコ品番EA944MR-18 幅(mm)500 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 伸び(%)160 主な用途表面保護用 巻戻し力15g/25mm 接着力40g/25mm
1個
21,900 税込24,090
翌日出荷

材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)200 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 巻き芯内径(mm)76(3")
1巻
9,170 税込10,087
翌日出荷

材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 巻き芯内径(mm)76(3")
1巻
2,420 税込2,662
翌日出荷

材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)300 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 巻き芯内径(mm)76(3")
1巻
15,200 税込16,720
翌日出荷

用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに エスコ品番EA944MR-19 材質ポリエチレン 幅(mm)1020 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 伸び(%)160 主な用途表面保護用 巻戻し力15g/25mm 接着力40g/25mm
1個
43,300 税込47,630
翌日出荷

用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。 エスコ品番EA944MR-13 幅(mm)500 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 伸び(%)180 主な用途表面保護用 巻戻し力50g/25mm 接着力160g/25mm
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

非粘着性PE素材。工事現場、建設現場の危険な場所への表示におススメです。
用途フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。 文字内容立入禁止 STOP! KEEPOUT 入らないでください 材質非粘着性PE 幅(mm)70 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50
1巻
799 税込879
当日出荷

特長:ビックサイズ50mmΦ丸型の屋内平滑面用標示粘着シールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。基材は厚み0.05mmの薄手で段差も出にくく、基材強度もあり耐久性にも優れます。バイオマスアクリル系粘着剤を採用していますので従来の製品と比べ、化石資源の利用削減や、温室効果ガス(CO2)排出の抑制に貢献できる製品です。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途用途:店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。 材質アルミ+ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.05 シルバー 径(Φmm)50 表面処理ヘアライン加工 粘着剤アクリル系(バイオマス) 粘着力(N/10mm)6:対ステンレス 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号220416 バイオマス配合率(%)10
1セット(60枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黄色地に赤文字+黒文字の警告カラーで危険を周知。柱などにくくりつけてご使用ください。赤文字+黒文字ミックスで視認性UP。最適な非粘着性 。
用途一時的なバリケードとしておすすめです。工事現場、工場、建設現場等の危険個所の標示。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。 文字内容(赤文字)立入禁止 入らないでください 材質非粘着性PE 幅(mm)70 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 アズワン品番64-8930-43
1巻
799 税込879
当日出荷

寺岡製作所カプトン粘着テープ
RoHS
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。 基材厚さ(mm)0.050 伸び(%)50 主な用途固定、養生、保護 引張強度(N/25mm)245.2 粘着力(N/25mm[gf])6.13[625] 破壊電圧(kV)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、絶縁性、難燃性 再剥離
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寺岡製作所カプトン粘着テープ
RoHS
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。 基材厚さ(mm)0.025 伸び(%)50 主な用途固定、養生、保護 引張強度(N/25mm)122.6 粘着力(N/25mm[gf])5.39[550] 破壊電圧(kV)7.0 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、絶縁性、難燃性 再剥離
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本語と英語表記の立入禁止テープ イベントにも使える!
セット内容本体のみ 材質PE 寸法(mm)500×75×0.05 文字内容立入禁止 取付方式テープタイプ テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)25 テープ地色 テープ厚さ(mm)0.05
1個
355 税込391
当日出荷

最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルニトフロン #900UL
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン~Rテープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。
タイプ非粘着タイプ テープ幅(mm)300 テープ長さ(m)10
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)