16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
1パック(8巻)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

室内の壁面に貼って、オリジナルの空間づくりが簡単にできます。 微粘着なので、しっかり貼れて、きれいに剥がせます。
用途壁面の装飾に。 仕様1巻、貼ってはがせる微粘着タイプのテープです。
1巻
699 税込769
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

厚さ(mm)0.09 使用温度範囲(℃)120(30分) テープ厚さ(mm)0.09
1セット(2巻)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リンレイテープ建築用和紙テープ
エコ商品
丈夫で紙切れしにくい建築塗装用マスキングテープ。 直線性に優れ美しい見切りを実現。
用途建築塗装用 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)8 引張強度(N/cm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80巻)ほか
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 動画あり
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.5 引張強度(N/15mm)51.5 引張強度(N/10mm)34.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適度な粘着力と快適な手切れ性があります。剥がす際に糊残りしにくい。油性ペンで字が書けます。
用途検査や工事現場での手直し箇所を色で識別する為のテープです。 セット内容赤・オレンジ・黄・若葉・青・紫・ピンクの7色セット 伸度(%)4 テープ厚さ(mm)0.090 引張強度(N/cm)33
1パック(7巻)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。 車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。 Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。 直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。 テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。 塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。
用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 引張強度(N/18mm)75 巻戻し力(N/18mm)6
1箱(2巻×10本)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カモ井加工紙和紙粘着テープ
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
材質和紙 厚さ(mm)0.09 長さ(m)18 粘着剤アクリル系 伸び(%)3.6 引張強度(N/15mm)46 粘着力(N/10mm)1.6
1箱(2巻×10パック)ほか
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ガラス廻り、シーリング施工時の効率化を実現。 このテープは、ガラス・サッシ用として開発した製品です。 作業性を高めるために、素材から考えられた理想的なテープです。 多少の結露や湿潤面でも貼れます。 型板ガラスの凹凸にもしっかり接着します。 はがした後、糊残りがほとんどありません。 巻き出しが軽くスムーズに作業できます。 低VOCで臭いが少ないです。 基材が薄く、柔軟性があり、システムキッチンや洗面台などさまざまな部位で使用できます。 接着力が小さく、クロス表面をはがしにくいです。
用途ガラスサッシのシーリング用マスキング・内装材(化粧板・塗装板・クロス)のマスキング テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)7 引張強度(N/cm)34
1箱(10本)
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車両、建築、工業向け全般の塗装用マスキングテープです。シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープです。コストパフォーマンスに優れています。直線にはもちろん、曲線にもしっかり貼れます。
トラスコ品番121-8213 材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.09 イエロー 長さ(m)18
1パック(6巻)
489 税込538
当日出荷

テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)6 引張強度(N/15mm)55
1セット(2巻)ほか
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

糊残りしにくいため撤去も容易ですが、長期間の貼り置きも可能です。余白部分に油性ペン等で日付を記入しご使用いただけます。
用途注意喚起に。 表示内容/ ~ / まで作業中・さわらないでください 材質/仕上基材:和紙 粘着剤:アクリル系 トラスコ品番147-9759 質量(kg)70(1巻あたり) タイプ手切り可能タイプ 粘着タイプ テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)40×18×0.09 引張強度(N/15mm)49 粘着力(N/10mm)2.05 使用場所屋内用 日本緑十字社品番87022 最大テープ外径(Φmm)56
1セット(3巻)
1,398 税込1,538
当日出荷

糊残りしにくいため撤去も容易ですが、長期間の貼り置きも可能です。
用途注意喚起に。 材質/仕上基材:和紙 粘着剤:アクリル系 質量(kg)70(1巻あたり) タイプ手切り可能タイプ 粘着タイプ テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)40×18×0.09 引張強度(N/15mm)49 粘着力(N/10mm)2.05 使用場所屋内用 最大テープ外径(Φmm)56
1セット(3巻)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カモ井加工紙シーリング用マスキングテープ
エコ商品
砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼ってものり残りなく、紙切れしません。
用途セルフクリーニングボード用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻×10パック)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。
用途ガラス・サッシのシーリングマスキング 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 引張強度(N/cm)34 再剥離可能
1パック(5巻)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)