16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム) 動画あり
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 質量(g)120 伸度(%)225 耐熱温度(℃)0~105 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)30 絶縁破壊電圧(kV/mm)45 体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

米国UL規格合格。プロが使用する高品質テープ。曲面や凸凹面にもよくなじみます。
トラスコ品番542-3279 粘着力(N/10mm)3.0(180°方向剥離) 引張強度(N/10mm)26 使用場所屋外屋内用 特性絶縁 絶縁耐力1X1012(Ω)以上
1巻
299 税込329
欠品中

33 スコッチ ビニルテープ スーパー33+ 3M(スリーエム) 動画あり
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。 使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。 UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。 RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途電気配線工事における600V までの一次電気絶縁。 寒冷地における施工。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。 トラスコ品番370-0381 質量(g)90 伸び(%)250 粘着力(N/10mm)3.1(スチール) 引張強度(N/10mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐冷、耐候性 体積抵抗率(MΩ・m)1 × 106以上
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

3M(スリーエム)ビニールテープ 35
鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に 仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能 材質ポリ塩化ビニール樹脂 引張強度30N/10mm
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。 規格UL規格対応 (File E17385) 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)260 定格温度(℃)150
1巻ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 引張強度(N/10mm)51 粘着タイプ高接着力 再剥離
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻ほか
7,598 税込8,358
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。 仕様難燃性(UL510) 規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C) 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)310 定格温度(℃)200
1巻ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉛フリータイプです。高温環境における使用が可能です。紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用。各種電線、ケーブル、配管などの識別。電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。 トラスコ品番799-1410 材質基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系 幅(mm)38 厚さ(mm)0.18 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

3M(スリーエム)滑り助長テープ 5421
フッ素樹脂に次ぐ低摩擦係数で、自己潤滑性を持っています。 くり返しの衝撃に特に強い材料です。 超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
用途OA機器などの摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止、自動車などのキシミ音を発生する個所の異音発生防止、耐摩耗性を必要とするコンベヤのガイド 仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要 トラスコ品番795-2660 質量(g)720 引張強度51N/10mm 再剥離
1巻
49,980 税込54,978
翌日出荷

3M(スリーエム)滑り助長テープ 5430
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 接着剤や糊などが表面に付きにくい性質があります。 高い接着力を維持しつつ、貼り替えも可能な再剥離タイプです。 厚生労働省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器の摺動部・紙送り部の滑り助長と磨耗防止 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音防止 耐摩耗性を必要とするコンベアのガイド 引張強度(N/cm)63 再剥離
1巻
679,800 税込747,780
欠品中

2245 【オーダー】 導電性銅箔テープ 2245 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,712 税込1,883
4日以内出荷

5430 【オーダー】 3M ウルトラテープ 5430 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 破断伸度(%)320 粘着力(N/cm)7.37 引張強度(N)62.7/cm 係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15 剥離紙シリコーン処理紙 粘着タイプ強接着タイプ 再剥離不可 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,291 税込3,620
4日以内出荷

#69 【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C 粘着力(N/cm)4.4 伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)4.8×104 耐熱温度(℃)200 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)3 電食係数0.9 引張強度(N/10mm)314 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,091 税込1,200
3日以内出荷

#79 【オーダー】 ガラスクロステープ (アクリル糊) #79 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材にアクリル系粘着剤をコーティングした電気絶縁テープです。
規格UL規格対応 (File E17385) 粘着力(N/cm)3.3 伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)2.7×102 連続使用温度(℃)150以下 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)3 引張強度(N/10mm)262 サービス分類オーダー・加工
1巻
935 税込1,029
3日以内出荷