27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。
用途工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引き
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)10 主な用途梱包用 保持力(mm)0.5 粘着力(N/10mm)8.36 巻戻し力(N/10mm)0.75 引張強度(N/10mm)51.5 テープタイプ文字が書ける
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包 タック(ボールNo.)32 粘着力(N/10mm)4.4
1巻ほか
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日東エルマテリアル粗面反射テープ
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
1巻ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

蛍光ですから効果は抜群。危険箇所の表示にご利用ください。
トラスコ品番739-5132
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷

梱包用の布テープで粘着力が良く手切れもいいです。また油性のマジックで文字が書けます。
主な用途梱包用
1巻
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用 粘着力(N/10mm)4.7
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面の耐摩耗層により一般的なラインテープより丈夫です。豊富なカラーバリエーション。
用途様々な用途に使用できるラインテープです。
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1巻
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に 特性気密・防水
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガードテープ 日本緑十字社 動画あり
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。 ホワイト 連続使用温度(℃)180 主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用 粘着力(N/10mm)4 最高使用温度(℃)200 絶縁破壊電圧(kV)6 引張強度(N/10mm)280 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様屋外対応 エスコ品番EA983GD-10 材質PETフィルム、反射ガラスビーズ 幅(mm)100 厚さ(mm)0.2 タイプ反射 長さ(m)10
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

ガードテープ 日本緑十字社 動画あり
日本緑十字社ガードテープ
黒のバリエーションが増えました。 カラーはシンプル・シックですが、いろいろなシーンでお使いいただけます。
材質エンビ(表面PET加工) 厚さ(mm)0.2 取付方式テープ テープ長さ(m)100 裏面離けい紙
1巻
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様屋外対応 エスコ品番EA983GD-100 材質PETフィルム、反射ガラスビーズ 幅(mm)100 厚さ(mm)0.2 タイプ反射 長さ(m)10
1個
9,900 税込10,890
当日出荷

GT-501R ガードテープ 日本緑十字社 動画あり
日本緑十字社ガードテープ
取付方式テープ 材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) トラスコ品番835-3738 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)50幅×100m 質量(kg)2 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)100 裏面離けい紙 日本緑十字社品番148054
1巻
33,980 税込37,378
翌日出荷

耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ 抜群の手切れ性で優れた作業性 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。 フィルム合紙を使用しない省資源包装です。 NYG協会推奨品。
主な用途隙間用 特性気密防水、耐久性
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤテックス気密・防水テープ(片面)
エコ商品
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に 基材PE 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガードテープ(再はく離タイプ) 日本緑十字社 動画あり
しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。 これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。
用途屋内用。 室内の区域表示。 案内路表示、危険表示。 厚さ(mm)0.2 主な用途表示・安全用 再剥離
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐候性と電気絶縁性に優れています。
材質基材:PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム、粘着剤:ゴム系 テープ幅(mm)19 テープ厚さ(mm)0.2 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)19×10×0.2 引張強度(N/19mm:参考値)100(目安) アズワン品番3-1627-11 粘着力(N/19mm)7.6(目安)
1巻
389 税込428
当日出荷

コストパフォーマンスを追求した商品です。合成ゴム系。
用途中梱包
1巻ほか
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガードテープ 日本緑十字社 動画あり
日本緑十字社ガードテープ
「水色・若草・ピンク」のパステル調と「グレー」色のガードテープを追加しました。 従来テープより明るく鮮明色ですから区域整理の幅が一層広がります。
取付方式テープ 材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)50幅×100m 質量(kg)2 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)100 裏面離けい紙
1巻
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガードテープ 日本緑十字社 動画あり
日本緑十字社ガードテープ
「水色・若草・ピンク」のパステル調と「グレー」色のガードテープを追加しました。 従来テープより明るく鮮明色ですから区域整理の幅が一層広がります。
取付方式テープ 材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)25幅×100m 質量(kg)1 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)100 裏面離けい紙
1巻
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール 仕様のり面:両面 材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20
1巻
1,210 税込1,331
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導性に優れたテープです。 アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません。 PETを基材とした両面テープですので、加工性、取り扱い性に優れます。
用途パワートランジスタ、MPU、CPUなどの半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。 LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。 テープ地色 熱伝導率(W/mk)1.5 絶縁破壊強度(kV/mm)15 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1枚ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m)10 特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)