114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。 伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)52.6 粘着力(N/25mm)5.1 特性耐寒性、初期粘着性
1巻ほか
76 税込84
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
1個ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電気絶縁用ビニルテープ117 3M(スリーエム) 動画あり
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種配線、配管の結束、固定、識別など ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 鉛の法規制対策
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) 動画あり
3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 180
エコ商品
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。 厚さ(mm)0.2 使用温度範囲(℃)-10~80 定格電圧(V)600 JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種) 伸び(%)175 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)49
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品 モノタロウ 動画あり
JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。 着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広く JIS規格C2336 伸び(%)125以上 粘着力(N/10mm)1.18以上 引張強度(N/10mm)27.44以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 絶縁耐力36.46kV/mm以上 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1パック(10巻)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
1個ほか
288 税込317
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用 基材軟質ビニルフィルム 粘着剤ゴム系 剥離紙なし
1パック(10巻)ほか
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
1個ほか
228 税込251
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。
用途結束作業に。 識別に。
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配管の保護、結束。配管の腐食防止対策に。配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。
1個ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電気絶縁用のビニールテープの価格訴求品。JIS規格品。粘着力が強い。
引張強度8kg/25mm 伸度(%)180 JIS規格C-2336 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/25mm)80 引張強度(N/10mm)20 粘着力(N/25mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力49kV/mm 粘着タイプ強粘着
1巻
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用 伸度(%)180 JIS規格C 2336 粘着力(N/10mm)1.57 引張強度(N/25mm[kgf])70.6[7.2] 粘着力(N/25mm)3.92 剥離紙無し
1パック(10巻)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用 幅(mm)50 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)10~40 基材軟質ビニルフィルム テープ厚さ(mm)0.2 粘着剤ゴム系 剥離紙なし 特性絶縁
1パック(4パック)ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。 材質軟質塩化ビニールフィルム 特性耐寒性 2018年トラスコ掲載ページ6 2005
1セット(10巻)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1巻
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー) 電気絶縁性に非常に優れています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。 作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
1パック(10巻)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
1巻ほか
特価
86 税込95
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

手で切断可能です。 電気絶縁性に非常にすぐれています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。 JIS相当品
用途配線工事に。 機械工具の絶縁用に。
1パック(10巻)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キラックスビニールテープ
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。
1個ほか
69 税込76
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柔軟性と接着性に優れ凹凸のある表面にも馴染みやすく、剥がした後に糊が残りにくいです。
用途JISC2336規格品 特性電気絶縁
1袋(10巻)
2,930 税込3,223
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-137 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
480 税込528
当日出荷

1個
250 税込275
当日出荷

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事。機械工具の絶縁用。 材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
93 税込102
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。 質量(kg)1.25 粘着力(N/10mm)1.31 引張強度(N/10mm)33.1
1パック(8巻)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。 質量(kg)0.75
1パック(2巻)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-136 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
480 税込528
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-122 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
240 税込264
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-139 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
480 税込528
当日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。
用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用 厚さ(mm)0.2 テープ幅(mm)19 基材塩化ビニール テープ長さ(m)10 ケース寸法(mm)内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H) 粘着剤ゴム系 粘着力2.68N/19mm 主な用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用 引張強度(N)59.3/19mm
1組
1,980 税込2,178
当日出荷

すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。
エスコ品番EA944NP-105 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
95 税込105
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-138 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
480 税込528
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-109 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
95 税込105
当日出荷

すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。
エスコ品番EA944NP-108 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
95 税込105
当日出荷

オカモトビニールテープ
エコ商品
豊富なカラーバリエーションを揃えています。
用途電気絶縁用 基材ポリ塩化ビニル テープ厚さ(mm)0.2 粘着剤ゴム系 伸び(%)211 主な用途電気用 粘着力(N/10mm)1.57 引張強度(N/10mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 絶縁耐力48Kv/mm
1ケース(10巻×20本)ほか
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。 カット性にすぐれ、手で切ることができます。
仕様脱鉛 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1セット(10巻)
850 税込935
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

豊富なカラーバリエーションを揃えています。
用途電気絶縁用 伸度(%)190 粘着力(N/10mm)1.8 引張強度(N/10mm)32.2 体積抵抗率(MΩcm)1.0×106 破壊電圧(kV)6以上 特性耐水性、耐薬品性
1箱(80巻)ほか
特価
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。
エスコ品番EA944NP-103 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
95 税込105
当日出荷