ベニヤ、カーペット等の粗面への接着性に優れています。
カーペット固定、ベニア板貼付にお使い下さい。
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.9[14]
引張強度(N/25mm)137.25
適合用途粗面
主なワークパーツ
再生材使用使用
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。
日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。
住宅気密・防湿用。
板金、自動車部品の固定。
床材の防音用、防振用。
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。
ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。
ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。
その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング
色乳白
RoHS指令(10物質対応)対応
層厚(mm)【粘着層】0.14
透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。
屋外平滑面の様々な下地に施工できます。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段など。
意匠性を損ないたくない箇所。
ラインテープなどの保護用途。
その他、水や油ですべりやすい所など。
意匠性を損ないたくない場所に最適です。
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)383
住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。
ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。
高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
粘着力(N/10mm)10.00
特性防水
材質基材:アクリル樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.5
質量(g)290
テープ長さ(m)3
アズワン品番64-7983-39
1巻
¥7,450
税込¥8,195
翌日出荷
ポリエステル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
粘着剤は広い温度範囲で、バランスの良く高い粘着力を示します。
テープが薄いため、上から塗料、接着剤等を塗布した際に目立ちにくく、凹凸面になじみ易いテープです。
用途木質住宅サッシ回り防水。各種ボード目地ジョイント用。
住宅防水用、補修用。
種別片面
粘着力(N/10mm)9.81
剥離紙あり
透明度の高いシート型の両面テープです。
用途他素材との接着にお使いください。
材質アクリルフォーム
厚さ(mm)0.5
金融公庫住宅・サイディング協会で使用義務付けの対象製品です。
粗面、低温接着性、長期耐久性、汚染性に優れます。
段差吸収性が良好で、防水性に優れています。
用途開口部の気密防水用。
透湿防水シールの接合。
住宅の窓周り、ドア周りの透湿防水シートとの接合部の防水気密
仕様切断にはカッターが必要、両面タイプ
伸度(%)10
引張強度(N/10mm)24
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。
ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。
高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
用途防水工事、車輌内装。
防水、防湿、防錆効果
大切な住まいを、雨や湿気から守ります。
高粘着力で防水性にも優れ、水気を防ぎます。
粘着性能、保持性能ともにアップ。季節を問わず、高い粘着保持性を保ちます。
基材が薄くなりテープのしなやかさが向上。凹凸面へのなじみが良くなりました。
両面タイプは手切れが可能です。
粘着タイプ高粘着力
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
防水性、耐候性に優れた厚いブチルゴム粘着剤を使用した気密住宅向け粘着テープです。耐久性に優れ、低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮します。住宅部材として長期使用できます。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。各種防水・防湿処理など。
厚さ(mm)0.5
基材不織布
粘着剤ブチルゴム
粘着力(N/25mm)18.8
RoHS指令(10物質対応)対応
不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。
RoHS指令(10物質対応)対応
建築物の防水・窓枠・レジスター・胴差し回りの防水に。
用途合板目地やサイディングのジョイント部の防水や窓枠部の防水などに
仕様のり面:両面
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ブチルゴム系
厚さ(mm)0.5
長さ(m)20
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。
ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。
その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
層厚(mm)【粘着層】0.14
スリオンテープ No.9270は、アルミ特殊基材に淡色ブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 。アルミ特殊基材の採用により、手で切れるため作業性に優れ、防湿性能にすぐれます。また、曲面や凹凸面への固定力がすぐれており、従来の黒色ブチル粘着剤と違い、汚れが目立たなく、キレイな仕上がりとなります。 。冷媒用被覆銅管などの配管断熱材の接続用途に適しています。
用途(1) 配管断熱カバー接続用 。(2) 断熱材目地シール
色アイボリー
テープ幅(mm)100
基材アルミ特殊基材
テープ長さ(m)15
テープ厚さ(mm)0.5
粘着剤淡色プチル粘着剤
主な用途配管断熱カバー接続用、断熱材目地シール
特性防湿、手切可
グリーンマーク認定
1箱(8巻)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
関連キーワード