こんなお得な商品も!

絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン
モノタロウ
¥269
税込¥296
鉛フリータイプです。
高い絶縁特性を持っています。
内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。
低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。
切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。
トラスコ品番217-2798
質量(g)98
連続使用温度(℃)90
粘着力(N/10mm)9.8
引張強度(N/25mm)24.5
引張強度(N/10mm)9.8
粘着力(N/25mm)24.5
剥離紙なし
絶縁破壊電圧(kV/mm)28
特性絶縁特性
1巻
¥459
税込¥505
当日出荷
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。
優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。
仕様耐トラッキング性0.45A以下
材質ブチルゴム
伸び(%)400以上
粘着力(N/20mm)25
引張強度(N/cm2)216~490
剥離紙なし
絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥269
税込¥296
当日出荷
こんなお得な商品も!

自己融着テープ
モノタロウ
¥858
税込¥944
自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。
漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。
ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。
圧力がかかっている状態での補修が可能です。
用途ホースの修理。
パイプや配管継手の漏れ。
電気配線の補修。
滑り止めに。
トラスコ品番356-5866
質量(g)51
引張強度(N/mm)4.8
絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

自己融着テープ
モノタロウ
¥858
税込¥944
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに
トラスコ品番404-2573
質量(g)38
伸び(%)600
引張強度(MPa)8
特性絶縁性
絶縁性能16000V/mm
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。
引張強度(N/10mm)48
絶縁破壊電圧(kV/mm)38
引張強度(N/mm2)4.8
特性耐水、耐油性、耐薬品性
部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。
設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。
重ねることでテープ自体が互いに融着します。
粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。
柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。
電気絶縁性に優れています。
耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。
糊残りしないため仮固定に適しています。
用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護
金属製パイプや水回り配管の保護
各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など)
自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング
海洋部品の結束、固定、保護
材質シリコーンゴム
伸び(%)600
耐熱温度(℃)-60~260
絶縁破壊電圧(kV)8
引張強度(N/10mm)33
耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻
セパレータポリエステル
特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。
焼却時に有害物質が発生しません。
自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム
引張強力(N/mm2)4.8
絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911)
特性耐水、耐油性、耐薬品性
-50~260℃超耐熱性。
水パイプ、排気パイプ、ケーブル結束。
防水・防サビ
自己融着テープは水廻りの配管などの水漏れ箇所、絶縁箇所など幅広くご利用いただけます。また、テープ同士が融着するため、はがした後のベトベトした粘着質が残りません。
伸度(%)300
耐熱温度(℃)-50~260
引張強度(N/cm2)49.2
特性耐熱性、防水、防サビ、絶縁
絶縁耐力400V
耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。
テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
滅菌タイプをラインナップ!
材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
色白
使用温度範囲(℃)-30~230
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)3
滅菌済
テープ厚さ(mm)0.5
アズワン品番4-2556-31
特性耐油性・耐薬品性・耐水性
1巻
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。
圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。
用途ホースや電気コードの修理、パイプや配管継手の漏れ、工具の持ち手に巻いてすべり止めに
引張強度(N/10mm)4.8
絶縁破壊強度(kV/mm)15.7
関連キーワード