カテゴリ

  • テープ(5)
    • 電子・基板用テープ(5)
絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(5)
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 25(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08
  • 0.005(2)
  • 0.0075(2)
  • 0.012(1)
  • 0.0125(6)
  • 0.025(11)
  • 0.035(2)
  • 0.0375(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(14)
  • 0.055(2)
  • 0.064(1)
  • 0.066(1)
  • 0.069(1)
  • 0.07(2)
  • 0.074(1)
  • 0.075(6)
  • 0.1(2)
  • 0.125(7)
  • 0.145(2)
粘着剤
  • その他(1)
  • シリコーン系(3)
特長
  • はがせる(1)
  • 絶縁(3)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(1)
テープ長さ(m)
  • 20(5)
20
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
保護用・固定・仮止め用・塗装・養生用・電気・電子用
基材
  • その他(3)
  • ポリイミド(2)
その他・ポリイミド
  • 色ブラウン(1)
ブラウン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「カプトン」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプトン(R)テープ 650Sシリーズ 寺岡製作所カプトン(R)テープ 650Sシリーズ寺岡製作所
8,998税込9,898
1巻
翌々日出荷から12日以内出荷
基材PI(ポリイミド)テープ長さ(m)20粘着剤シリコン系耐熱温度(℃)200難燃性UL510合格品特性難燃性
【オーダー】カプトン粘着テープ NO.650S-#50 寺岡製作所【オーダー】カプトン粘着テープ NO.650S-#50寺岡製作所
3,000税込3,300
1巻
10日以内出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定/耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング/高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング/部品の耐熱工程搬送厚さ(mm)0.08長さ(m)20基材カプトンフィルム粘着剤シリコン系伸び(%)50絶縁破壊電圧(kV)10引張強度(N/25mm)245.2粘着力(N/25mm)6.13RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁、耐熱サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カプトン粘着テープ 寺岡製作所【オーダー】カプトン粘着テープ寺岡製作所
1,866税込2,053
1巻
4日以内出荷
熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
用途耐熱性、絶縁性、難燃性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 耐熱性を求められる電子部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。 UL温度定格200℃、燃焼性試験 UL510 Flame retardant 認定品です。厚さ(mm)0.08長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.76MB)サービス分類オーダー・加工
カプトン粘着テープ 寺岡製作所カプトン粘着テープ寺岡製作所
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から10日以内出荷
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.050伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)245.2粘着力(N/25mm[gf])6.13[625]破壊電圧(kV)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
カプトン粘着テープNo.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープNo.650S寺岡製作所(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻ほか
当日出荷
耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。 低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。 耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁 プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら