カテゴリ

  • テープ(14)
    • 養生テープ(2)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • ニトムズ(1)
  • カモ井加工紙(6)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 住化プラステック(1)
  • ニチバン(1)
  • 12(6)
  • 15(10)
  • 18(10)
  • 20(5)
  • 21(6)
  • 24(10)
  • 30(7)
  • 40(5)
  • 50(8)
  • 60(2)
  • テープ幅(mm)をもっと見る
  • はがせる(3)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 18(13)
  • 50(1)
  • アクリル系(11)
  • ゴム系(1)
  • 0.09
  • 0.1(9)
  • 0.11(21)
  • 0.12(14)
  • 0.13(29)
  • 0.14(21)
  • 0.15(34)
  • 0.16(22)
  • 0.17(11)
  • 0.29(12)
  • テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • 用途
    塗装・養生用(6)
  • 用途
    窓・サッシ用(2)
  • 用途
    粗面用(1)
  • 用途
    車用(4)
  • 用途
    隙間用(2)
  • 紙系(13)
  • 色
    イエロー(3)
  • 色
    オレンジ(1)
  • 色
    グリーン(1)
  • 色
    シルバー(1)
  • 色
    ブラウン(1)
  • 色
    ブルー(5)
  • 色
    ホワイト(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(8)

「養生テ-プ」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
車両塗装用マスキングテープ 武蔵 カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ 武蔵カモ井加工紙
4,598税込5,058
1箱(10パック×3巻)
4日以内出荷
シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープです。<br />コストパフォーマンスに優れています。<br />直線にはもちろん、曲線にもしっかり貼れます。
用途車輌、工業向けの塗装用。トラスコ品番121-8211材質【基材】和紙、【粘着剤】アクリル系幅(mm)38厚さ(mm)0.09イエロー長さ(m)18
アルミテープAL 住化プラステックアルミテープAL住化プラステック
76,980税込84,678
1ケース(30巻)
8日以内出荷
剥離紙付きのアルミ箔(50ミクロン)のアルミテープです。アクリル系粘着剤を使用している。
用途アルミテープ幅(mm)50アルミ長さ(m)50粘着力(N/25mm)20基材構成アルミ箔(50μ) 剥離紙付き総厚(mm)0.09
シール養生中 注意テープ タテ・ヨコ書き仕様 カモ井加工紙シール養生中 注意テープ タテ・ヨコ書き仕様カモ井加工紙(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(24巻)
当日出荷
タテ書きタイプが新登場!!<br />さらにヨコ書きタイプもリニューアル!!<br />簡単に貼れて剥がせる!<br />糊残りしにくい!だから長期貼り置き可能!<br />様々な素材と相性抜群!<br />従来の10包パックにリニューアル!持ち運びもラクラク!
用途シール養生中に。イエローテープ幅(mm)21基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)3.1主な用途シール養生中引張強度(N/15mm)41.7粘着力(N/10mm)1.96RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる、対候性、耐水性
マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウマスキングテープ 建築・塗装用モノタロウ(200件のレビュー)
379税込417
1パック(2巻)ほか
当日出荷
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにもテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.5引張強度(N/15mm)51.5引張強度(N/10mm)34.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 3M(スリーエム)シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H3M(スリーエム)(25件のレビュー)
749税込824
1パック(8巻)ほか
当日出荷
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。<br /> テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。<br /> シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。<br /> はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。<br /> 後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキングテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)7引張強度(N/10mm)34
建築用マスキングテープ 千鳥 カモ井加工紙建築用マスキングテープ 千鳥カモ井加工紙
459税込505
1セット(2巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
適度な粘着力で被着体を傷めにくい!テープ背面への塗料密着性が良く見切りもきれいにできる!巻き出しが軽い!
用途建築用、塗装用養生テープ適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート厚さ(mm)0.09基材和紙粘着剤アクリル系伸び(%)5引張強度(N/15mm)51粘着力(N/10mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ シーリング用 モノタロウマスキングテープ シーリング用モノタロウ(176件のレビュー)
429税込472
1パック(8巻)ほか
当日出荷
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.8引張強度(N/15mm)50.6引張強度(N/10mm)33.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
3M和紙テープ343 3M(スリーエム)3M和紙テープ3433M(スリーエム)(21件のレビュー)
599税込659
1パック(8巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
車両塗装用マスキングテープ カブキS カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ カブキSカモ井加工紙(16件のレビュー)
529税込582
1パック(2巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用耐熱温度(℃)100(30分)RoHS指令(10物質対応)対応
車両塗装用マスキングテープ 武蔵 カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ 武蔵カモ井加工紙(16件のレビュー)
379税込417
1本(2巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。<br />従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
車両用マスキングテープ No.241 ニチバン車両用マスキングテープ No.241ニチバン(7件のレビュー)
499税込549
1パック(5巻)ほか
当日出荷
粘着性、低温特性がよく、スタンダード商品です。
用途マスキング作業全般。伸度(%)5テープ厚さ(mm)0.09タック(ボールNo.)25耐熱温度(℃)60(30分)引張強度(N/10mm)40.4巻戻し力(N/18mm)1.62
シーリング用マスキングテープ GS-21 カモ井加工紙シーリング用マスキングテープ GS-21カモ井加工紙(7件のレビュー)
599税込659
1パック(6巻)ほか
当日出荷
結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、軽くはがせるため、作業性に優れています。
用途ガラス・サッシ用
シーリング・マスキングテープ(サイディングボード用) 3M(スリーエム)シーリング・マスキングテープ(サイディングボード用)3M(スリーエム)(6件のレビュー)
769税込846
1パック(8巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
テープに柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、しかも剥がす時に切れません。<br />(※砂を吹き付けたタイプのボードには適しません。)<br />テープを剥がした後の糊残りがなく、塗装面を剥がしてしまうこともありません。<br />湿潤面にも着きやすい。<br />テープの巻き戻し(引き出し)が軽いので、スムーズに貼れます。
用途粗面養生用
ガラスシーリング用 マスキングテープ 徳用 PT-6 ニトムズガラスシーリング用 マスキングテープ 徳用 PT-6ニトムズ(2件のレビュー)
699税込769
1パック(8巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
直線も、曲線もきれいに接着。
用途ガラス、サッシなどの目地材充てん時のマスキングに。紙管内径(mm)30伸度(%)3.7テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/mm)25.0耐熱温度(℃)10~80引張強度(N/18mm)63.9巻戻し力(N/18mm)0.9
テ-プ特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら