- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- テ-プのおすすめ人気ランキング
テ-プのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新62,283件の「テ-プ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防火区画貫通処理材」、「緑 テープ」、「耐火パテ 非硬化」などの商品も取り扱っております。
非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。
作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。
手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。色アイボリー
用途防草シートの破損部分の補修や敷設時のシートのつなぎ合わせなどに。切り口のホツレどめ、ピンを使用する際の補強等に幅広く活用できる便利なテープです。色黒テープ幅(mm)80基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.19粘着剤アクリル系粘着剤引張強度(N/10mm)58粘着力(N/10mm:参考値)9.6粘着タイプ強粘着
1巻
¥569税込¥626
当日出荷
しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。
これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。
用途屋内用。
室内の区域表示。
案内路表示、危険表示。厚さ(mm)0.2主な用途表示・安全用再剥離可
視認性の良い5色展開で山林等でも目立つ非粘着ビニールテープです。
用途測量、土木、樹木調査、発掘調査などの簡易目印に。材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)30厚さ(mm)0.08質量(g)150タイプ非粘着タイプ長さ(m)50
無色、透明で対象物を着色しません。
パターン変更ボタンの採用で狭い部分や広い部分まで簡単に使用出来ます。
速乾性でスプレー後、1分以内でテープを貼る事が出来ます。
下地面に多少の湿気やホコリ、凹凸があってもマスキングテープを、しっかり密着させます。
用途塗装、コーキング施工時のマスキングテープ用プライマーRoHS指令(10物質対応)対応
1本(430mL)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
水性塗料にも使用できます。
手切れがよく、簡単に切ることができます。
高い耐熱性能があります。
糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
アイリスオーヤマ防水マンパ
軽量で高機能のマウンテンパーカーです。2.5層生地で撥水能力が高く、裏生地も肌触りの良い生地を採用しています。防風仕様で風を通しにくくなっています。ファスナーはすべて止水加工が施されています。フード調節のコードストッパー付きです。袖口はマジックテープで調節ができます。ファスナーポケットが左上腕部に1つ、腹部に2つ付きです。すべてスマホが収まる大きさです(※iPhone13PROの場合)。アウトドアなどマルチに活躍します。ユニセックスで着用できるデザインです。手洗い可能です。
材質ポリエステル100%グリーン購入法適合
コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
用途1本溝用材質ポリアミド色ブラック
キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン危険物の類別非危険物
Betaワークサロペット
BETA EASYシリーズは非常に軽量に出来ており重さを感じさせない作りで作業者の負担を減らします。軽さに重点を置きつつ、使い勝手や耐久性にも配慮された作りとなっています。胸元には小型のツールを収納可能な大き目のポケット、両もも上には2つずつポケット(内1つはマジックテープ付き)、左ひざ部にはマジックテープ付きポケットが2つ、お尻部分にもマジックテープ付きのポケットが2つ付いており大容量に対応したサロペットです。腰回りには左サイドにラチェットなどやや長めのツールも収納可能な深さの有るアコーディオンポケットが付いています。ひざ部には地面と接触する事を考慮し、厚めのポリエステル生地を使用したニーパッド用ポケットが備わっています(膝が痛い場合は、このポケットに厚手の布地やスポンジ等を入れる事で、痛みが軽減できます)。各部とも、プロ~アマを問わず、機能性を重視しつつも動きやすさも考えられたサロペットとなっています。
材質ポリエステル 65% / 綿 35%
サンノートOPPテープ 48mmx70m
重ね貼りができる、強粘着の透明テープです。ダンボール箱の梱包や、小包・宅配の荷造り包装、ゴミ袋の結束、軽量物の梱包など様々な用途に使用していただけます。
材質基材/OPPフィルム、粘着剤/アクリル系粘着剤、芯/紙サイズ(cm)10.3×10.3×4.8
1個
¥199税込¥219
4日以内出荷
ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。幅(mm)50奥行(mm)35高さ(mm)50最大使用荷重(kg)2質量(g)40付属品-トラスコ品番450-7240材質金属板部:ステンレス掛数(本)1取付け方法粘着テープ止め
1個
¥399税込¥439
当日出荷
中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。
壁の片側のみで施工が完了します
PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。
中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
1個
¥9,898税込¥10,888
当日出荷
ゴールドウインファスナー付きロングブーツ
ファスナー付きで、着脱が簡単。
ゴムシャーリングの履口とマジックテープのアジャストベルトによって、膝下にフィットします。
色白種類クリーンシューズグレードクラス100~10000RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ
やわらか素材で肌に優しい。
通気性・透湿性に優れ、ムレにくい。
手で素早くきれいに切ることができる。
東洋インク社監修の日本製粘着剤を使用。
テープ長さ(m)9材質不織布粘着剤アクリル系粘着剤
1個でカットの深さ5mmと3.5mmから選択可能です。
用途セキュマックス320MDP用のテープスプリッターのステンレス替刃製品質量(g)21替刃仕様1個で5mmと3.5mmから選択可能サイズ(mm)長さ31×幅8×厚さ2素材ステンレス
1袋
¥1,398税込¥1,538
5日以内出荷
未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。
粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。
用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。
ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。
ボデー各部の隙間のシール剤として。
振動音発生箇所の振動吸収材として。色黒長さ(m)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100











![クラフトテープ オカモト[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono59726190-250819-02.jpg)