19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すぐれた耐水・耐候性で、曲面にもぴったりフィット!
用途波板の防水、防湿補修や門扉・シャッター、スチール製品の補修、キズかくしに 質量(g)165 タイプつやなしタイプ 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/25mm)14.5
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業です。 こすれに強く、はがれにくいです。 UVカットフィルム採用で屋外使用にも対応してます。
用途自転車のサドル、バイクのシートの破れ補修に、ビニールシート張りのイスの破れ補修に トラスコ品番793-0844 幅(mm)75 厚さ(mm)0.1 サイズ0.1mm×75mm×90cm 質量(g)26 長さ(m)0.9 主な用途補修用
1本
349 税込384
当日出荷

自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用 伸び(%)170 主な用途電気絶縁用 耐電性1500V×1分間 引張強度(N/10mm)16.5 体積抵抗率(MΩcm)6.0×108 特性耐電性
1ケース(200巻)ほか
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険な場所に、すばやくバリケードを。接着剤のついていないテープです。柱・フェンス・金属製バリケードなどに結び付けてご使用ください。 エンドレス印刷なので、自由な長さにカットしてお使いいただけます。
テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 厚さ(mm)0.1 質量(g)250 仕様非粘着 材質ポリエチレン 取付方式テープ
1巻
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三角形のギザギザが入った、注意喚起の効果が高いテープです。 はく離紙が付いており、施工性に優れています。
用途工場や倉庫などの区画ラインに 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 危険表示、取手、段差などの目印に。 質量(g)600
1巻ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東エルマテリアル危険表示テープ
エコ商品
ポリエチレンを使用のため、焼却時に有毒ガスが出ません。非粘着のため、どこにでも手軽に使用でき、また長期保管ができます。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして 材質基材:ポリエチレンフィルム 幅(mm)60 厚さ(mm)0.1 イエロー×ブラック 質量(g)330 タイプ非粘着 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷

1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッド テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱ケミカルダイアラミー FR-02 ブラック
エコ商品
難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119,800 税込131,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッド テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 横(mm)297 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚×10束)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 また、柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。 トラスコ品番257-5430 材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤 長さ(mm)257 幅(mm)182 厚さ(mm)0.1 サイズB5 電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1 粘着力(N/10mm)7.7
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

ナシジテープ ハーネス結束用 モノタロウ 動画あり
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用 主な用途結束用 連続耐熱温度(℃)105 引張強度(N/cm)10.3
1袋(10巻)
899 税込989
当日出荷

日東電工ベースマテリアルエコバンディングテープ
結束に適したフィット性・基材に塩ビ不使用・環境にやさしい粘着剤
用途各種中・軽量物結束用 巻戻し力9.1 (N/19mm)
1箱(200巻)
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。 サイズA4 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

練り込み黒色タイプです。
黒色 サイズA4サイズ
1袋(10枚)
2,270 税込2,497
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カーボグラスは、耐衝撃性や難燃性に優れたフィルム状のポリカーボネートです。自動車、家電、事務機器などの部品として多彩な用途にご利用いただけます。、幅広い用途、目的にご使用いただけます。優れた耐熱/耐寒性があり、寸法安定性を保持し・電気絶縁性に優れています。また熱成型や型抜き、断裁等の加工が容易です。種類も透明・マット・ベルベット・ナチュラル・黒と用途に応じたバリエーションをそろえております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1袋×100枚)ほか
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
ナチュラル
1本
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友ベークライトエコシートポリカ ロール
サンロイドエコシートポリカは、地球環境に配慮したノンハロゲン系の難燃剤を使用し、絶縁材料として開発したポリカーボネートシートです。 ポリカーボネートの特長を生かした上で、すぐれた燃焼特性を有しています。 厚さは0.05mmの超薄物から0.50mmまでと幅広く、色調も透過性を有する ハーフクリア色(PHF150MAB)、遮光性を有するブラック色(PHF850MAB, PHF860MAB)の2色を ご用意し、幅広い用途、目的にご使用いただけます。
テープ長さ(m)20 抵抗(Ω)表面固有:1011 引張強度(MPa)63.7 曲げ強さ(MPa)93.1 荷重たわみ温度(℃)140 曲げ弾性率(MPa)2350 線膨張係数(×10-5/℃)7 吸水率(%)0.23 体積固有抵抗(Ωcm)1016 誘電率3.1(1MHz) 誘電正接1.0×10-2(1MHz) 軟化温度(℃)ビカット:150
1本
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)