巻き戻しが軽く手でまっすぐ切れ油性インクで文字が書けます。
用途小荷物、小包の包装用に段ボールの封かんに
材質基材:スフ布、粘着剤:ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.18
質量(g)265
長さ(m)25
引張強度35.5N/10mm
テープタイプ手で切れる、文字が書ける
環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。グリーン購入法適合品です。基材に再生PET100%使用。薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。手切れ性が優れており作業効率UP!
用途一般包装(軽包装から重包装まで対応)。段ボール包装。各種の仮止め・補修・結束。
基材再生ポリエステル繊維
テープ長さ(m)25
粘着剤ゴム粘着剤
伸び(%)18
引張強度(N/25mm)89.2
粘着力(N/25mm)11.26
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)16
グリーンマーク認定
再生材使用使用
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包用。
粘着力(N/10mm)3.53
引張強度(N/10mm)43.1
展開力(N/10mm)2.58
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1ケース(50巻)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
50mm幅を45mmにすることで重量を軽くし、使いやすくなりました。省資源タイプで紙管ゴミを削減します。手で切断可能。
用途建築現場作業用。
トラスコ品番356-8784
質量(g)480
粘着力(N/10mm)3.5
引張強度(N/10mm)43.1
テープタイプ手で切れる
1巻
¥559
税込¥615
当日出荷
無包装でゴミ削減!。ゴミを減らしたECO製品!。箱を開けたらすぐ使用可能!。環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。グリーン購入法適合品です。基材に再生PET100%使用。薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。手切れ性が優れており作業効率UP!
用途一般包装(軽包装から重包装まで対応)。段ボール包装。各種の仮止め・補修・結束。
色クリーム
テープ幅(mm)50
基材再生ポリエステル繊維
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.18
粘着剤ゴム粘着剤
伸び(%)18
主な用途梱包
引張強度(N/25mm)89.2
粘着力(N/25mm)11.26
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)16
グリーンマーク認定
再生材使用使用
1箱(30巻)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材にアクリル系粘着剤をコーティングした電気絶縁テープです。
規格UL規格対応 (File E17385)
粘着力(N/cm)3.3
伸び(%)5
絶縁抵抗(MΩ)2.7×102
連続使用温度(℃)150以下
主な用途電気絶縁用
絶縁破壊電圧(kV)3
引張強度(N/10mm)262
サービス分類オーダー・加工
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。
粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C
粘着力(N/cm)4.4
伸び(%)5
絶縁抵抗(MΩ)4.8×104
耐熱温度(℃)200
主な用途電気絶縁用
絶縁破壊電圧(kV)3
電食係数0.9
引張強度(N/10mm)314
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード