8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。 ホワイト 粘着力(N/10mm)4.31 引張強度(N/10mm)251 UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)1.5×102 絶縁破壊電圧(kV)3.5 引張強度(N/cm)307 UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385) 耐熱区分200℃
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シリコン系粘着剤付 耐熱温度:JIS H種180℃相当 高温環境にさらされる箇所の電気絶縁性テープ ヒーター線の絶縁・保護に。高い引っ張り強度 サイズ:巾19mm×厚0.2mm×長さ10m 色:白
仕様絶縁破壊の強さ (MV/m)/11、連続使用温度指数 (℃)/180 (JIS H種) 粘着力(N/10mm)(スチール)3.8 引張強度(N/10mm)200
1巻
3,798 税込4,178
3日以内出荷

用途耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールに エスコ品番EA943TA-19 耐熱温度(℃)約230 主な用途結束用、固定用
1個
1,870 税込2,057
欠品中

361 【オーダー】 3M ガラスクロステープ 361 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
断続的には290℃まで耐えますが、熱源によってはそれ以上の高温に耐えます。 230℃以上の温度で連続して使用すると、粘着剤は次第に低下し、ガラスクロスは黒くなります。 耐汚染性はほとんどの金属に対し良好ですが、使用前にテストする必要があります。 難燃性に優れています。(UL510、NO.E124809)
用途耐溶剤性を必要とする結束・固定用 アーク用溶接時のフラックスのバックアップストリップ 地震対策用 ダクトのシール用 ホワイト 使用温度範囲(℃)-54~232(熱源の種類と持続時間による)、288以上(断続的な温度) 破断伸度(%)5 粘着力(N/cm)4.3(180ピール) 主な用途結束用、固定用 引張強度(N/cm)250.8 特性耐熱性・耐久性・高接着・強力 再剥離可能 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,020 税込2,222
3日以内出荷

耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。基材の引張強度は強靭です。耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。 仕様切断にはカッターが必要 基材ガラスクロス テープ厚さ(mm)0.19 粘着剤シリコーン系
1箱(36巻)ほか
379,800 税込417,780
5日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

230℃の高い耐熱性があり、断続的には290℃まで耐えます。 ガラスクロス基材で強靭なので、固定や結束に使えます。 難燃性に優れています。(UL510、F.A.R25.853承認)
用途溶接や研磨時の保護 ダクトシールなど耐熱固定 耐熱性230℃(断続的に290℃まで使用可能) 主な用途結束、固定 難燃性UL510、F.A.R25.853(UL Flame Retardant File No.E124809、F.A.R.:Federal Aviation Regulations<米国連邦航空法>米国航空機関連の難燃試験規格) 接着力(N/cm)4.31 引張強度(N/cm)251 特性耐熱 再剥離はがせます
1巻
169,800 税込186,780
6日以内出荷

3M(TM) アルミ箔ガラスクロステープ 363は、高い引張強度を備えた強力で柔軟なテープです。シリコーン系粘着剤を使用しているため、シリコーン材や凹凸面に適しています。光と熱を反射し、さらに耐炎、耐湿気、および紫外線などへの耐候性があります。F.A.R.25.853(a)に適合しています。
用途・絶縁ケーブル、機器、その他の高温に敏感な材料への熱反射ラップの巻きつけ。・動きや振動にさらされる産業用途に最適。・ワイヤーハーネスの結束。・航空宇宙、自動車、産業分野における高温/高性能用途 基材アルミ箔/ガラスクロス テープ厚さ(mm)0.19 粘着剤シリコーン系
1巻ほか
319,800 税込351,780
5日以内出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)