耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。
なじみが良く、引張強度にも優れています。
用途耐熱電線の接続部の絶縁。
トラスコ品番217-2801
質量(g)57
連続使用温度(℃)180
主な用途電気絶縁用
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)200
絶縁破壊電圧(kV/mm)11
アズワン品番2-1489-01
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁
各種配線、配管の結束、固定、識別など
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
鉛の法規制対策
こんなお得な商品も!

布テープ 重梱包用
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。
スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。
輸出用の包装、梱包。
重梱包
タック(ボールNo.)32
粘着力(N/10mm)4.4
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。
厚さ(mm)0.2
使用温度範囲(℃)-10~80
定格電圧(V)600
JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)
伸び(%)175
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁破壊強度(kV/mm)49
強い粘着力の布テープです
重ね貼りもできてしっかり梱包。引っ越しなど様々な作業で活躍!
用途段ボールの梱包、小包などの荷造りに。
封かん、補強などに。
トラスコ品番835-4269
材質[テープ]基材:合繊布、粘着剤:ゴム系粘着剤
芯径(mm)76
主な用途梱包用
環境対応巻芯には再生紙を使用GPNエコ商品ねっとグリーンマーク(巻芯)
テープタイプ重ね貼り可
1巻
¥429
税込¥472
当日出荷
様々な被着体に対して高い接着力を示します。
よく伸びて、凸凹面へもよく追従します。
鉛フリータイプです。
JIS規格適合品(JIS C 2336)です。
用途電気配線工事。
各種配線、配管の結束、固定、識別など。
テープ幅(mm)19
仕様手で切断可能
引張強度25N/10mm
粘着力2.8N/10mm
主な用途結束、識別、固定
難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。
2018年トラスコ掲載ページ6 1974
粘着タイプ強粘着
適合用途透明、油面
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
掲示物を傷めることなく貼ったりはがしたり出来ます。
片面がしっかり貼れる粘着剤、もう片面が貼ってはがせる粘着剤の両面テープ。
用途案内掲示、食堂・レストランのメニュー掲示、図面貼りなどに。
トラスコ品番542-1411
タイプ強弱両面
主な用途掲示用
主なワークパーツ
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
防水性、耐候性に優れ、手で簡単に切れるダクトテープです。
用途ダクトのシール、メンテナンス、結束
幅(mm)48
厚さ(mm)0.2
長さ(m)54.8
アズワン品番65-1950-80
引張強度(N/cm)47
特性防水性、耐候性、屋外使用可
1巻
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
粘着剤、基材とも柔らかく布の目によく追従するので、布の接着に適しています。
テープの厚みが薄いので、貼った跡が目立ちません。
接着剤では付きにくいナイロンやポリエステルも接着可能です。
PE、PPにも接着可能です。
用途カラーボックスの目隠しに、カーテンのすそ上げに、クロス類の端処理に
厚さ(mm)0.2
長さ(m)6
粘着力(N/mm)8.1/10
粘着タイプ強力
・様々な被着体に高い接着性を発揮しますので、幅広い用途、環境でご使用になれます。・高いせん断性能と高い耐久性を持ち、作業性や加工性に優れます。・フィルムライナーのため滑らかな作業性と自動で巻き出しなどが行えます。
色透明
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.2
主な用途多用途
材質(バッキング)(キャリア)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性両面
熱伝導性に優れたテープです。
アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません。
PETを基材とした両面テープですので、加工性、取り扱い性に優れます。
用途パワートランジスタ、MPU、CPUなどの半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。
LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。
テープ地色白
熱伝導率(W/mk)1.5
絶縁破壊強度(kV/mm)15
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
テープ幅(mm)19±1.0
基材ポリ塩化ビニル
テープ長さ(m)20.0以上
テープ厚さ(mm)0.2±0.03
粘着剤ゴム系
1巻
¥649
税込¥714
当日出荷
ポリエステル繊維で補強されているため、再はく離用途に適しています。
透明感があり、印刷文字の上から貼っても文字を読み取ることが可能です。
用途コイルのエンド止め、コアスター等の仮止めや積み荷の固定に。
仕様切断にはカッターが必要
引張強度(N/10mm)472
窓ガラス用両面テープです。しっかり貼れて、きれいにはがせる両面テープです。
用途ガラスのポスター・掲示物の貼り付けに。
仕様テープカット条件:手で切れる
トラスコ品番390-5324
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)20
厚さ(mm)0.2
色透明
質量(g)32
長さ(m)3
粘着力(N/10mm)(1面)7.7、(2面)5.8
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。
基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け
金属、プラスチック銘板の取り付け
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)7.9
剥離紙シリコーン処理平面紙
適合用途透明
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
ポリプロピレン、ゴムやベニヤなど、一般的に接着しにくい材料も幅広く接着出来る、多用途両面テープです。多少の油がついている素材でも接着が可能です。
用途難接着プラスチック、ゴム、木材から金属まで、幅広い素材の固定
幅(mm)1371
厚さ(mm)0.2
長さ(m)54.8
適合用途透明、油面
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。
様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。
柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。
電子機器の静電気対策用。
トラスコ品番257-5431
材質基材:導電性織布 、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤
長さ(mm)257
幅(mm)182
厚さ(mm)0.2
色黒
サイズB5
電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1
粘着力(N/10mm)5.7
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
バリアライン用ターポリン素材のテープです。
長さ(m)3
シート厚さ(mm)0.37
厚さ(mm)0.2
材質ターポリン生地
質量(g)86
タイプ非粘着
テープ幅(mm)60
シート幅(mm)60
関連キーワード