30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインテープ 厚手タイプ モノタロウ 動画あり
はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 伸び(%)175 粘着力(N/10mm)1.4 引張強度(N/10mm)24 接着剤ゴム系
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)490 伸び(%)180 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)36 剥離紙なし RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

-20℃の低温環境下でも特性が変化しません。C4986
用途通信線の絶縁用などの屋外使用として。各種プラスチックケーブルの結束及び外被接続部の保護用に。 トラスコ品番573-5247 材質ポリ塩化ビニール 幅(mm)19 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20(±2) 粘着力(N/10mm)1.60(自背面) 引張強度(N/10mm)32.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
9,298 税込10,228
9日以内出荷

1組(2巻)ほか
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

表面の耐摩耗層により一般的なラインテープより丈夫です。豊富なカラーバリエーション。
用途様々な用途に使用できるラインテープです。
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。
用途工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引き
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガードテープ(再はく離タイプ) 日本緑十字社 動画あり
しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。 これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。
用途屋内用。 室内の区域表示。 案内路表示、危険表示。 厚さ(mm)0.2 主な用途表示・安全用 再剥離
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

日東エルマテリアル粗面反射テープ
RoHS
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
1巻ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ガードテープ 日本緑十字社 動画あり
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

蛍光ですから効果は抜群。危険箇所の表示にご利用ください。
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途非常口・消火器・消火栓等の前のスペース確保に最適です。
1巻
特価
6,390 税込7,029
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蛍光ですから効果は抜群。危険箇所の表示にご利用ください。
トラスコ品番739-5132
1巻
6,998 税込7,698
欠品中

蓄光性ですから停電時の避難誘導用に最適です。
トラスコ品番737-4275
1巻
18,980 税込20,878
翌日出荷

粘着加工済みなのですぐに貼ることができます。 光を吸収し、暗闇で発光しますので、停電時に安全に避難誘導できます。 200ルクスを20分照射。5分後に182mcd。 光を吸収した状態で2時間後でも視認可能です。 JA相当の輝度です。
用途テープ状なのでラインテープに最適です。
1巻ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
9,298 税込10,228
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガードテープ オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) 日本緑十字社 動画あり
病院や各種福祉施設向けに開発されたパステル調の”優しい”新色ガードテープです。 表面にポリエステル加工を施しており、摩耗に強いテープです。 離けい紙が付いており、”貼り易さ”の面でも優れた商品です。
用途屋内用、室内床の区域表示用として、案内路表示、危険表示用として 主な用途表示・安全用 引張強度(N/10mm)147 粘着力(N/25mm)19.1 特性耐摩耗
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガードテープ用コーナーテープ 日本緑十字社 動画あり
1組
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガードテープ黒 日本緑十字社 動画あり
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガードテープ 日本緑十字社 動画あり
日本緑十字社ガードテープ
表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
用途屋内用。 室内床の区域表示。 案内路表示、危険表示。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)7.64 引張強度(N/10mm)147 粘着力(N/25mm)19.1 剥離紙あり 特性耐摩耗性
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガードテープ 日本緑十字社 動画あり
日本緑十字社ガードテープ
黒のバリエーションが増えました。 カラーはシンプル・シックですが、いろいろなシーンでお使いいただけます。
材質エンビ(表面PET加工) 厚さ(mm)0.2 取付方式テープ テープ長さ(m)100 裏面離けい紙
1巻
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GT-501R ガードテープ 日本緑十字社 動画あり
日本緑十字社ガードテープ
取付方式テープ 材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) トラスコ品番835-3738 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)50幅×100m 質量(kg)2 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)100 裏面離けい紙 日本緑十字社品番148054
1巻
33,980 税込37,378
翌日出荷

日本緑十字社テープ
設置が容易なはく離紙付のラインテープです。表面にポリエステル加工が施されており耐久性に優れています。100m巻はそのまま使えて保管にも便利な専用の箱に入っています。剥離紙が付いており、”貼り易さ”の面でも優れた商品です。
用途屋内用。室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。 材質基材:オレフィン樹脂、表面:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 取付方式貼付タイプ 長さ(m)100 引張強度147N/10mm 加工表面ポリエステル:はく離紙付タイプ 粘着力19.1N/25mm 引張強度(N/10mm)147 粘着力(N/25mm)19.1
1巻
33,980 税込37,378
翌日出荷

美しい直線と曲線を描くことができる、柔軟性のあるテープです。
用途倉庫、工場のラインマーキング、安全表示に。学校の廊下や体育館等歩行区分に。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 長さ(m)33 使用場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,798 税込4,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パレット用 両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、 敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。 メッシュ状補強糸入り。薄く、軽く、引張強度に優れます。 オールポリオレフィン製なので、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。 ハサミでお好みの大きさにカットできます。 積載荷物の滑り止め、養生シートの滑り止め、玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め
用途積載荷物の滑り止め養生シートの滑り止め玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め 使用温度範囲(℃)40
1巻
11,300 税込12,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

世界最高水準の広角超高輝度反射性能による夜間安全性 平面でも曲面にでも簡単に貼れる手軽さ 従来の反射材よりも”うすく”て”つよい”特徴を持ち、高圧洗浄機の使用も可能で、耐侯性は約7年の高耐久性
用途車両用 厚さ(mm)約0.2(剥離紙除く) タイプロールタイプ テープ幅(mm)50 基材PET 構造単層 耐衝撃性素板に追従して凹む 耐水性高圧洗車機 OK 反射素子超微細マイクロプリズム 反射有効面積(%)99(金型ラインを除く) 施工性2次曲面OK 加工性コンピューターカットOK
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面にPETフィルム圧着加工をしています。 耐摩耗性に優れています。
用途階段、床、壁などに貼って注意喚起に。 トラスコ品番206-9004 材質基材:ポリプロピレン(PP)、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.2 黄黒 長さ(m)22 表示内容安全通路
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷

表面にPETフィルム圧着加工をしています。 耐摩耗性に優れています。
用途階段、床、壁などに貼って注意喚起に。 トラスコ品番206-9005 材質基材:ポリプロピレン(PP)、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.2 白青 長さ(m)22 表示内容保護帽着用
1巻
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ケーブルの終端部および直線接続部の自己融着テープ処理部の保護用として使用し、良質のビニールコンパウンドで作ったテープ片面に粘着剤を均一に塗布したものです。
伸度(%)100 引張強度(N/25mm)48.9 粘着力(N/25mm)7.09 引張強度(N/19mm:参考値)37.2 粘着力(N/19mm)5.39
1巻
829 税込912
当日出荷

3M(スリーエム)2ホゴVテープ
テープ幅(mm)19±1.0 基材ポリ塩化ビニル テープ長さ(m)20.0以上 テープ厚さ(mm)0.2±0.03 粘着剤ゴム系
1巻
649 税込714
当日出荷