商品豆知識
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。
素足でも使えるやや厚手のソフトタイプ。
水や油がかかっても確実な効果を発揮します。
クッション性があり、屋内の階段に適します。
用途廊下、踏み台・脚立のステップ、キッチンの床に。
屋内用
タイプロールタイプ(屋内用)
使用温度範囲(℃)-20~60
裏地ポリエステル
材質(裏)裏紙:ライナー紙
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10以上
特性耐水、耐油
耐摩耗・耐候性・防水性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA944DC-2
粒度#60
主な用途滑り止め用
テープ長さ(mm)504
特性耐摩耗、耐候性、防水性
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
手で切れる為、施工性UP!。日本建築学会推奨値 履物着用の場合の滑り数値=0.4以上。様々な環境においてクリア!
用途屋外のシマ鋼板や階段のフチのすべり止め。工場敷地内等のすべり止めラインテープ等
幅(mm)50
長さ(m)5
粘着力(N/10mm)8.2
引張強度(N/10mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
材質基材:アルミ箔・鉱物粒子、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)1.1
色黄/黒
長さ(m)5
関連キーワード