耐候性、耐薬品性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。
材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、砥粒:鉱物粒子
幅(mm)50
厚さ(mm)1.185
長さ(m)18
粘着剤アクリル系
主な用途滑り止め用
粘着力(N/10mm)7
引張強度(N/10mm)40
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
使用場所屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候、耐薬品、強力、耐久
耐候性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途屋外用階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。
仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要
材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子
幅(mm)50
厚さ(mm)1.185
タイプ屋外
長さ(m)18
粘着力(N/10mm)7.0
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード