ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。
テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。
接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。
食品衛生法第370号、第85号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。
幅(mm)25
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-54~260
有効期限(年)製造より2年間(常温状態)
引張強度7.0Mpa
伸度(%)440
耐圧力性圧力に応じて重ね巻き
耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)
絶縁強度(volts/mil)570
使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど
特性耐圧、耐薬品
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-15~210
巻数6~8回程度
硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。
金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。
食品衛生法第370号、第201号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
伸び(%)600
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)8
濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット
厚さ(mm)約1
硬度60.0±3.0
引張強度275kg/cm2±88
巻数6~8回程度
硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合)
耐圧力性(kg/cm2)12.6
接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として
硬度55~65
噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。
用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に
材質シリコンラバー
幅(mm)25
厚さ(mm)1
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)8.0
耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10)
伸長率(%)600
適合径範囲50A以下
関連キーワード